1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器
材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統)
コード長さ(m)2.5(3Pプラグ)
温度センサーK熱電対
温度制御方式PID制御/SSR出力
温度設定範囲(℃)1~10
口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む)
許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)
アズワン品番1-4526-01
寸法(mm)210×270×198
1個
¥68,600
税込¥75,460
当日出荷
シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。
シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
自動オフタイマーは最大約3時間。
シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105
アズワン品番1-5386-01
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚
タイマー(自動オフ)最大約3時間
1セット
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
関連キーワード