6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質(外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ 寸法(mm)(炉内)50×300 電源AC100V 50/60Hz 15A 制御方式PID制御・SSR出力 センサーR熱電対×2 安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー ヒーター容量(W)1400 温度設定範囲(℃)100~1200 アズワン品番1-7555-42 庫内容量(L)0.6
1台
397,000 税込436,700
当日出荷

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間は約30分です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。前面のガラス窓より内部が容易に観察可能です。
寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※ センサーK型熱電対 温度分解能(℃)1 外寸法(mm)210×260×290 温度設定範囲(℃)100~900 庫内容量(L)0.7
1個
157,000 税込172,700
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※ センサーK型熱電対 温度分解能(℃)1 外寸法(mm)340×260×290 温度設定範囲(℃)100~900 庫内容量(L)0.7
1台
214,000 税込235,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
477,000 税込524,700
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし) 付属品固定バー×2個、ベントチューブ 適合排気孔Φ40mm以下 幅(mm)(固定可能幅) 330~470 寸法(mm)250×210×200 質量(kg)約4.3 電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m) 消費電力260W 対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等) アズワン品番4-2151-01 脱臭酸化還元白金触媒
1台
149,000 税込163,900
当日出荷