「電流遮断器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚
仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W
付属品棚板×2枚
質量(kg)9.2
電源AC100V50/60Hz 1A
外寸(mm)491×296×291
内寸(mm)312×220×157
センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御・SSR出力
内装アルミニウム
外装スチール焼付塗装
温度設定範囲(℃)室温+5~60
アズワン品番1-6035-11
商品タイプレンタル品はこちら
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転
棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30
温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)
付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能
タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)
安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流
温度制御PID制御SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装スチール粉体塗装
内装ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)室温+20~300
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布(幅)25℃ at300℃
付属品棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサーK型熱電対
棚ピッチ(mm)35
排気口Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~300
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41
付属品棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz
定格電流(A)3
棚段数最大6
安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサーK型熱電対
温度制御マイコン式PID制御
タイマー時間1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)30
外寸法(mm)250×320×400
ヒーター容量(W)300
温度設定範囲(℃)室温+5~80
庫内寸法(mm)180×240×220
対流方式自然対流方式
観察窓70×190mm
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃)室温+20~300
温度分布25℃(at300℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)
排気口Φ32mm×2個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。
設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900)
センサーK型熱電対×2
プログラム機能16ステップ、8パターン
タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
最高温度到達時間約45分
外装スチール塗装仕上
内装セラミックファイバー
保証期間3年
安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。
冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80
温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
温度制御方式マイコン式PID制御
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度精度±0.1℃(表示精度
加熱ヒーター1kW
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
冷媒R-404A
ノズル外径(Φmm)11
適合チューブ内径(Φmm)8
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
タイマー1分~48時間(1分単位)
電源(V)AC100(50/60Hz)
試料容器に合わせて多岐管・ドライチャンバーを自由に組み合わせることができるユニットタイプです。トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。温度/真空度・運転時間をデジタル一括表示、運転状態をひと目で確認できます。温度・真空度の記録計出力端子を標準装備していますので、データ管理が可能です。
質量(kg)約38
外寸法(mm)450×420×460
冷媒R290(ノンフロン)
除湿量1L/回
アズワン品番2-8102-21
安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機保護回路、真空解除時自動リーク、オイル交換アラーム、サービスコンセント用ヒューズ、制御基板自己診断機能
冷却温度(℃)トラップ:-45
1台
¥569,000
税込¥625,900
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサーK型熱電対
安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーターマイカヒーター
温度調節精度±1℃
電源コード1.4m 3Pプラグ付き
温度調節PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+5~80
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。
100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。
3パターンのタイマー設定が可能です。
K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
アズワン品番1-7582-01
寸法(mm)190×239×220
出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A
安全装置過電流ブレーカー
タイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
温度制御方式PID制御・SSR出力
電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)
温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方
タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分
温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)
容量(A)AC100/200V 25
1個
¥82,900
税込¥91,190
当日出荷
使いやすい英語・日本語表記です。
温度差を利用して有害蒸気を効率よく捕集します。
濃縮装置、乾燥装置での溶媒の回収率をアップさせます。
蒸気捕集は溶媒の圧力下での沸点と、捕集部の温度差が大きいほど、蒸気を凝集捕集でき回収効率を高めることができます。
フロンガスは環境に優しいHFC対応です。
強制対流方式で安価な器具乾燥器です。乾燥効率の高い強制対流タイプ
付属品水受皿、棚板レール・棚板×2セット
電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
安全装置過電流ブレーカー、温度固定式独立過熱防止サーモスタット、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度制御PID制御、SSR出力
排気口Φ32×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~70
対流方式強制対流
最高温度到達時間約60分
タイマー機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
※有償にてIQ/OQサービス承ります。
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御・SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
コード2m・3Pプラグ
温度制御方式PID制御、SSR出力
温度分布分布幅:2℃(at37℃)
温度調節範囲(℃)室温+5~80
排気口Φ32mm×1個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能
対流方式自然対流エアージャケット
内扉強化ガラス
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
質量(kg)約45
外形寸法(mm)550×540×1030
容量(L)135
段数18段
電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)
定格電流(A)14.5
内寸法(mm)450×430×700
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
棚板耐荷重(kg)5
温度制御方式PID制御・SSR出力
温度調節範囲(℃)室温+20~300
排気口Φ32mm×2個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
ヒーター容量(W)1400
温度変動(JIS)±3℃(at300℃)
最高温度到達時間約55分
温度勾配(JIS)25℃(at300℃)
サービス分類レンタル
強制対流方式。選べる3サイズ。ベーシックタイプをモデルチェンジ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
制御方式PID制御・SSR出力
センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)
安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー
記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)
加熱方式缶体加熱方式
温度設定範囲(℃)40~220
表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
対流方式自然対流エアージャケット
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
対流方式自然対流エアージャケット
自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。※「点検検査書付き」は、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。
用途点検検査書付き自然対流方式内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚
仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W、付属書類:点検検査書類
付属品棚板×2枚
質量(kg)9.2
電源AC100V 50/60Hz 1A
センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御・SSR出力
内装アルミニウム
外装スチール焼付塗装
外寸法(mm)491×296×291
アズワン品番1-6035-11-22
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
¥112,000
税込¥123,200
15日以内出荷
100V/200V兼用。設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし温度が下がっても復帰しません。最大25Aまで接続可能ですので、大きい負荷でも接続可能です。AC200Vも接続が可能です。
仕様●出力(接続)容量:AC100V/200V 25A 50/60Hz●出力制御方式:リレー接点による電圧出力●対応センサー:Pt100Ω、K熱電対
寸法(mm)160×185×130
入力電圧(V)AC100/200 50/60Hz
安全装置過電流ブレーカー
温度制御方式ON/OFF制御
電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)
端子台センサー/M3、電源/M5
温度設定範囲(℃)0~500
アズワン品番4-5711-01
入力電源(V)AC100/200(単相)
タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
1個
¥67,900
税込¥74,690
翌々日出荷
時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
仕様外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)、棚板レール・棚板×2セット(耐荷重(kg):15)
付属品点検検査書類
安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー
機能タイマー機能・プログラム機能
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+50~650
対流方式自然対流
温度勾配を制御するフラッグシップモデル。
最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御機能を装備しています。
プログラムの作成は温度と時間を設定していくだけのシンプル操作です。
異なるステップ毎で温度勾配を付けての温度・時間管理が可能です。
寸法(mm)185×210×98
電源AC100V 50/60Hz
制御方式SSRによる電圧出力
センサータイプK熱電対
安全装置電流ブレーカー内蔵式電源スイッチ・過昇防止機構
電源コード(m)約1.8
機能プログラム制御機能付
温度制御方式PID制御
指示精度±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方
タイマー設定1~99時間59分
温度設定範囲(℃)0~500
アズワン品番1-5481-31-20
タイマープログラムにて対応可
接続容量(A)MAX12(AC100V/抵抗負荷)
プログラム仕様最大16ステップ(4種類をメモリー可)
校正証明書一般校正
1個
¥82,900
税込¥91,190
14日以内出荷
自然対流/強制対流切り替え式の1台2役切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます。3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます。最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています。離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます。Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です。iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます。
材質外装/スチールメラミン焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)
安全装置過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
機能タイマー機能・プログラム機能
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+20~240
対流方式自然対流/強制対流切り替え式
小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。
用途電源:AC100V 50/60Hz 8A電源コード長:1.8m(3Pプラグ) 重量:25kg
仕様吐出流量(L):4、適正水量(L):8以下 、循環ノズル口径(mm):外径Φ9
質量(kg)25
揚程(m)3.5(MAX)
電源AC100V 50/60Hz 8A
槽内寸法(mm)270×210×150
外寸(mm)350×455×337
型番CBi-270B
ヒーター(W)500
安全装置漏電/過電流ブレーカー・過熱温度ヒューズ
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
冷凍機DCブラシレスインバーター式270W(冷媒134a)
温度設定範囲(℃)-20~+60
アズワン品番1-1587-21
冷却能力(W)550(at25℃)
温度調節精度(℃)±0.1
1個
¥439,000
税込¥482,900
10日以内出荷
仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W
質量(kg)約12
電源AC100V 50/60Hz 12A
外寸(mm)210×297×367
安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止
電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)
冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)
温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式
温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時)
アズワン品番1-5142-21
撹拌方式ウォータージェット噴流式
温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
1個
¥310,000
税込¥341,000
当日出荷
小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。
時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
温度設定範囲(℃)室温+50~650
対流方式自然対流
プログラム機能16ステップ8パターン
最高温度到達時間約120分
棚段数2
付属品棚板レール・棚板 2セット
安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカー
タイマ機能時計機能付きウィークリータイマー
温度制御3段PID制御、SSR出力
保証期間3年
内装ステンレス(SUS310)
外装スチール
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。
用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個)
仕様管状炉径(mm):Φ50
材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製
電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A
制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)
最高温度(℃)常用/1200、設定/1250
炉内寸法(mm)Φ50×700
外寸(mm)595×340×570
安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
電源コード(m)約3(先端丸端子付き)
ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW
機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー
アズワン品番3-1474-02
庫内容量(L)1.2
1台
¥1,230,000
税込¥1,353,000
10日以内出荷
温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個
仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類
付属品棚板×2枚・棚受×4個
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz 3A
内寸法(mm)180×240×220
型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)
センサーK熱電対
安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー
電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)
温度制御方式マイコン式PID制御
棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)
外寸法(mm)250×320×400
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5421-41-22
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
1台
¥102,300
税込¥112,530
当日出荷
仕様管状炉径(mm):Φ50
材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製
電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A(3相200V 4.6kW 23Aも製作可能です。)
制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)
最高温度(℃)常用/1200、設定/1250
炉内寸法(mm)Φ50×700
外寸(mm)595×340×570
質量(1セット)(kg)約70
安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
電源コード(m)約3(先端丸端子付き)
ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW
機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー
アズワン品番3-1474-01
庫内容量(L)1.2
1個
¥1,140,000
税込¥1,254,000
12日以内出荷
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット
温度調節範囲(℃)室温+5~80
温度分布2℃(at37℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス
排気口Φ32mm×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組
仕様過昇防止センサー:K型熱電対
関連キーワード
1
2
次へ