ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズASU
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間3年
3通りのタイマー設定モードを使用できます。
プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質PC(ポリカーボネート)樹脂
寸法(mm)62×28×70
質量(g)95
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1以下
モード【タイマー設定】プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)
定格制御容量15A以下(1500W以下)
アズワン品番2-3236-11
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)40
最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5
質量(kg)約4.1
安全装置サーキットブレーカー(40A)
本体寸法230×215×211mm
適合センサK熱電対、Pt100Ω
温度制御方式PID制御・SSR出力
出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)
使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)
電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)
警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX
温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)
温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500
アズワン品番4-1728-01
タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分
入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
1台
¥147,000
税込¥161,700
欠品中
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本
寸法(mm)147×150×112
電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)
センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃
温度制御方式マイコン式PID制御
温度表示精度F.S.±0.5%
温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0
アズワン品番1-4597-32
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
最小表示(℃)0.1
1個
¥37,900
税込¥41,690
翌々日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能
付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本
寸法(mm)147×150×112
電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)
センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃
温度制御方式マイコン式PID制御
温度表示精度F.S.±0.5%
温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0
アズワン品番1-4597-31
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
最小表示(℃)0.1
1個
¥32,200
税込¥35,420
翌々日出荷
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。2周波を交互・単独と切替可能。
付属品洗浄バスケット
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)23
出力(W)720
外形寸法(mm)450×370×495
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)400×320×300
周波数(kHz)切替:28単独、40単独、28/40交互
電源コード(m)3(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
発振周波数(kHz)28・40
タイマー1~60分・1分単位
安全機能過電流防止、過負荷防止
槽容量(L)約38
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個
材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約9
出力(W)200
外形寸法(mm)365×340×310
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)300×240×150
表示LCD(液晶)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ
発振周波数(kHz)40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
ヒーター容量(W)300
安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
槽容量(L)約10
発振回路自励発振方式
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
外形寸法(mm)300×235×230
槽内寸法(mm)240×140×100
槽容量(L)約3
材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
表示LCD(液晶)
発振回路自励発振方式
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
出力(W)100
発振周波数(kHz)40
ヒーター容量(W)100
電源(V)AC100 50/60Hz
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個
質量(kg)約4
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28、40
コード長さ(m)3m(3Pプラグ)
周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品洗浄バスケット
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間3年
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
タイマー1~60分・1分単位
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
安全機能過電流防止、過負荷防止
内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。
付属品ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント
寸法(mm)75×30×160
質量(g)約450
電源Nicd充電池、ACアダプター(付属)
精度±(1.0%FS+1digit)
機能ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーター
サンプリング最大4000回/秒
出力機能USB・RS232C
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
外形寸法(mm)325×235×290
槽内寸法(mm)241×139×100
槽容量(L)約2.7
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
発振回路他励発振方式
発振子PZT
出力(W)80
発振周波数(kHz)42
ヒーター容量(W)70
電源コード(m)2(3Pプラグ)
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個
質量(kg)約6
電源(V)AC100 50/60Hz
電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。
先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。
水平をとるためのウェイト付です。
カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。
ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様移動(ストローク)距離:22mm
付属品ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304
厚さ(mm)(試験片)3まで
電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
コード長さ(m)2
安全装置過電流ヒューズ
速度(往復(移動))220~1210mm/min
駆動方式偏心カム方式
ステージ寸法(mm)130×55
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。
視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。
99分までの長時間タイマー機能付きです。
ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個
出力(W)200
電源AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)300×240×150
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
発振周波数33kHz/40kHz
外寸法(mm)365×340×310
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。水平をとるためのウェイト付です。カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様●往復(移動)速度:220~1210mm/min●移動(ストローク)距離:22mm●試験片サイズ:3mmまで(厚み)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304
質量(kg)約7
電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
コード長さ(m)2
安全装置過電流ヒューズ
駆動方式偏心カム方式
ステージ寸法(mm)130×55
サービス分類レンタル
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個
材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約4
出力(W)100
外形寸法(mm)300×235×230
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)240×140×100
表示LCD(液晶)
周波数(kHz)33/40切替、交互運転(1分間隔)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
発振周波数(kHz)33/40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
ヒーター容量(W)100
安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
槽容量(L)約3
発振回路自励発振方式
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
外寸(mm)395×400×310
槽内寸法(mm)330×300×150
槽容量(L)約13
出力(W)300
発振周波数(kHz)33/40
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)4.5
材質(本体)SUS430
槽内寸法(mm)225×188×150
外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む
安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
電源コード(m)2.5 3Pプラグ
水槽容量(L)5
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~200
アズワン品番1-3147-41
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
温度制御方式PID制御
振幅(mm)2
サイズ(mm)300×225×195
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)約4
材質(本体)ステンレス(SUS430)
槽内寸法(mm)Φ180×180
外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5990-11
1個
¥64,800
税込¥71,280
当日出荷
薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に適しています。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。設置場所を選ばない便利なランプです。
材質ランプ部/SUS430、ケーブル/PVC
ケーブル長(m)ランプ側/2.0、電源(タイマー側)/1.5
ケーブル厚さ3×6mm
放電管4W
波長(nm)254
電源(AC100V)50/60Hz
チェーン長(mm)500
アズワン品番3-6812-11
タイマー0~120分(アナログ)
1個
¥57,900
税込¥63,690
当日出荷
設置場所を選ばない便利なランプです。薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に最適です。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
仕様サイズ(mm):62×28×70●重量(g):95●材質:PC(ポリカーボネート)樹脂●タイマー設定モード:プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)●制御容量:15A以下(1500W以下)●消費電力:1W以下●電源:AC100V 50/60Hz
アズワン品番2-3236-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥12,700
税込¥13,970
14日以内出荷
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
仕様サイズ(mm):62×28×70●重量(g):95●材質:PC(ポリカーボネート)樹脂●タイマー設定モード:プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)●制御容量:15A以下(1500W以下)●消費電力:1W以下●電源:AC100V 50/60Hz
アズワン品番2-3236-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥12,700
税込¥13,970
14日以内出荷
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質PC(ポリカーボネート)樹脂
寸法(mm)62×28×70
質量(g)95
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力1W以下
タイマー設定プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)
定格制御容量15A以下(1500W以下)
アズワン品番2-3236-11-20
校正証明書一般校正
1個
¥10,200
税込¥11,220
15日以内出荷
試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)
天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。マイクロSDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。加熱はタイマーによるオートオフ機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(天板)セラミックガラス
校正証明書点検・検査書
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250
校正証明書一般校正(英語)
標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250
校正証明書一般校正(中国語)
正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
用途温風ユニット付
仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg
付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚
種別温風ユニット付
材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約25(棚板含む)
サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm
段数4段(水受け含む)
耐荷重(kg/段)約10
耐荷重(kg)約40
棚間隔(mm)50mmピッチで可変
アズワン品番4-595-02
1台
¥164,000
税込¥180,400
当日出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
撹拌容量(mL)最大50×10
材質(天板)アルミニウム
アズワン品番2-1205-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥124,000
税込¥136,400
15日以内出荷
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイプウォーターバス
規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)
本体寸法(mm)150×160×308
構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW
有効内寸法(mm)180×252×153
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。
美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。
キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード
1
2
次へ