10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質シルク 仕様(繊度)21/27デニール 寸法(mm)1020×1000 メッシュ139 アズワン品番3-5148-04 開口率(%)29 目開き(μm)99
1個
18,600 税込20,460
7日以内出荷

天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質シルク 仕様(繊度)21/27デニール 寸法(mm)1020×1000 メッシュ156/200 アズワン品番3-5148-01 開口率(%)29 目開き(μm)77
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質シルク 仕様(繊度)54/54デニール 寸法(mm)1020×1000 メッシュ86 アズワン品番3-5148-08 開口率(%)38 目開き(μm)183
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質シルク 仕様(繊度)42/42デニール 寸法(mm)1020×1000 メッシュ121 アズワン品番3-5148-05 開口率(%)32 目開き(μm)118
1個
18,600 税込20,460
7日以内出荷

天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質シルク 仕様(繊度)21/27デニール 寸法(mm)1020×1000 メッシュ156 アズワン品番3-5148-03 開口率(%)31 目開き(μm)90
1個
19,000 税込20,900
7日以内出荷

天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質シルク 仕様(繊度)54/54デニール 寸法(mm)1020×1000 メッシュ70 アズワン品番3-5148-09 開口率(%)42 目開き(μm)236
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質シルク 仕様(繊度)42/42デニール 寸法(mm)1020×1000 メッシュ107 アズワン品番3-5148-06 開口率(%)36 目開き(μm)142
1個
18,100 税込19,910
7日以内出荷

安全・無害な抗菌力!銀は乳幼児の服用薬に使われるほど、安全な金属。人体に影響を与える化学薬品等も使用していないので、安心です。漂白剤・柔軟剤の使用もO.K。純銀の糸は特殊な構造のため、漂白剤や柔軟剤を使用しても銀が黒ずむ心配はありません。また、洗濯を繰り返しても機能は低下しません。静電気をおさえて、ホコリの吸い寄せも防止。静電気を吸収しやすく、放電・除電しやすい「純銀の糸」のチカラで、ホコリの吸い寄せを防ぎ、パチパチやまとわりつきを緩和して作業効率をUPします。雑菌の繁殖を抑えて、いつも清潔。食器棚敷きタオルにも最適です。吸水性と耐久性に優れ、生乾きの臭いも気になりません。安全・安心な抗菌力は、何度洗濯を重ねても持続します。
外寸(mm)340×400 材質綿100%、スリット糸「ミューファン」
1枚
12,375 税込13,613
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品の作業台や保管棚向けの高品質導電性ゴムマット、改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合したマットです。(2023年12月時点)強度・寸法安定性・フラット性に優れ、表面は特殊加工で、光の反射を軽減しました。用途半導体・電子部品等、静電気対策を必要とする作業台や保管棚のマット、補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れている表面は特殊加工で、光の反射を軽減
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●付属品:SKY-8E/アース線2本、SKY-8T/導通板2枚●アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。
1巻
222,000 税込244,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。
材質高弾性フッ素樹脂(PTFE) ブラック 長さ(m)32.9 使用温度範囲(℃)-40~+260 適合規格食品衛生法対応品 引張強度6.2kg/cm 基材厚さ(mm)0.056 全厚(mm)0.107(基材+粘着剤) 接着力387g/cm
1巻
5,490 税込6,039
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)