1個
¥47,800
税込¥52,580
当日出荷
照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ
寸法(mm)約187×231×385
電源(V)AC100 50/60Hz
総合倍率40~1000×
電源コード(m)約1.7(3Pプラグ)
照明20Wハロゲンライト(光量調節可)
焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)
接眼レンズWF10×(視野数18)
ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75)
コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー
電源(V)AC100 50/60Hz 3Pプラグ 単3充電池×4本(内蔵)
総合倍率10×・20×
照明落射・透過/白色LED
接眼レンズWF10×
対物レンズ1×・2×(ターレット式)
鏡筒形式双眼・傾斜角45°
サービス分類レンタル
真空パック包装をしています。
寸法(mm)18×18
厚さ(mm)0.13~0.16
仕様真空パック包装
材質ソーダガラス
厚さ(mm)1~1.2
幅×長さ(mm)25.4×76.2
カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。
種別ウォッシュアンドドライ
アズワン品番3-5569-01
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
1個
¥1,703
税込¥1,873
当日出荷
透過率・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。自発蛍光が少なく、蛍光顕微鏡で使用できます。
角度(°)90
アルカリ溶出量の少ないDIN規格の素材を使用しています。
厚さ(mm)0.13~0.16
材質硼珪酸ガラス
規格DINISO8255
各種寸法及び数量をお知らせください。御見積り致します。
4つのコーナーを45度に研磨しています。
用途カラーフロストタイプなので整理・分別に便利です。
材質ソーダガラス
厚さ(mm)1.0~1.2
寸法(フロスト部)(mm)20
スライドガラスの任意の場所に塗布するだけで検体の貼り付け準備ができます。
塗布したスライドガラス上での湯伸ばしは不要です。
電子レンジ等を用いた免疫染色法、ISH法等での、熱やタンパク消化の操作から検体の剥離防止に効果を発揮します。
容量(mL)約25
アズワン品番4-3517-01
1本
¥6,290
税込¥6,919
6日以内出荷
各種寸法及び数量をお知らせください。御見積り致します。
関連キーワード