真空パック包装をしています。
寸法(mm)18×18
厚さ(mm)0.13~0.16
仕様真空パック包装
材質ソーダガラス
厚さ(mm)1~1.2
幅×長さ(mm)25.4×76.2
1個
¥1,703
税込¥1,873
当日出荷
透過率・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。自発蛍光が少なく、蛍光顕微鏡で使用できます。
角度(°)90
アルカリ溶出量の少ないDIN規格の素材を使用しています。
カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。
種別ウォッシュアンドドライ
アズワン品番3-5569-01
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
厚さ(mm)0.13~0.16
材質硼珪酸ガラス
規格DINISO8255
4つのコーナーを45度に研磨しています。
用途カラーフロストタイプなので整理・分別に便利です。
材質ソーダガラス
厚さ(mm)1.0~1.2
寸法(フロスト部)(mm)20
各種寸法及び数量をお知らせください。御見積り致します。
各種寸法及び数量をお知らせください。御見積り致します。
厚さ(mm)1.3±0.2
材質ソーダ石灰ガラス
幅×長さ(mm)26×76
スライドガラスの任意の場所に塗布するだけで検体の貼り付け準備ができます。
塗布したスライドガラス上での湯伸ばしは不要です。
電子レンジ等を用いた免疫染色法、ISH法等での、熱やタンパク消化の操作から検体の剥離防止に効果を発揮します。
容量(mL)約25
アズワン品番4-3517-01
1本
¥6,290
税込¥6,919
6日以内出荷
染色バット金具(1-4398-11)を使用することで、1度に15枚のスライドガラスの処理が可能です。
15枚用の金具が使用可能!
仕様15枚用
材質ガラス
サイズ(mm)98.5×48.5×96.5
アズワン品番1-4398-31
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。
顕微鏡による細胞観察に適しています。
持ちやすい形状です。
USPClassVI準拠のPSを採用しています。
ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス
厚さ(カバーガラス)0.16~0.19mm
サイズ(mm)(ホール)Φ15、(ディッシュ)Φ35×10
アズワン品番4-2673-02
1袋(10枚)
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。顕微鏡による細胞観察に適しています。持ちやすい形状です。USP ClassVI準拠のPSを採用しています。ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス
寸法(mm)(ディッシュ) Φ35×10
厚さ(カバーガラス) 0.16~0.19
ホール(Φmm)15
アズワン品番4-2673-01
1箱(20袋×10個)
¥38,200
税込¥42,020
当日出荷
関連キーワード