メダカの卵や水中微生物などの観察ができます。
タブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。
インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かしての観察も可能です。
ナリカのミエル1ミリは1個ずつ収納できるケース付。
仕様●大きさ(mm):14×35×10●※iPad、iPhoneに合わせて設計されているため、機種によっては使用できない場合があります。●※プレパラートは付属しませんので、別途ご用意をお願いいたします。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6595-15
1セット
¥1,010
税込¥1,111
8日以内出荷
材質ABS樹脂
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
材質PMMA(アクリル)
大量のスライドを統一方式で保管でき、管理が容易です。
材質紙
組立寸法(mm)外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280
収納数2000枚以上(1セット当たり)
セット内容トレイ×4個、外箱×1個
寸法(mm)外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280
アズワン品番4-1858-01
1箱(10セット)
¥46,600
税込¥51,260
10日以内出荷
材質ボール紙・木製枠
包埋カセットが250個、包埋リングなら165個が一段のケースに収納できます。積み重ね可能ですので、場所をとらず整理できます。
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
寸法(mm)405×230×51
使用温度範囲(℃)-80~+80
アズワン品番2-4896-02
1個(2個)
¥21,000
税込¥23,100
翌々日出荷
書類を入れられるポケット付きです。
要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。
吸収パッド(127×76mm)付です。
バイオハザードマーク付きです。
再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE
サイズ(mm)152×229
アズワン品番4-1642-04
1ケース(1000枚)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブ
アズワン品番4-449-01
1個
¥12,500
税込¥13,750
欠品中
関連キーワード