カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(459)
  • ナリカ(17)
  • ケニス(14)
  • マイクロネット(11)
  • スリーアールソリューション(8)
  • 3R(スリーアール)(6)
  • 斉藤光学(6)
  • TIME(6)
  • ミラック光学(5)
  • サンコー(電子機器)(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • エスコ(3)
  • ANMO(3)
  • ブロードウォッチ(3)
  • シンワ測定(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(2)
  • ヤガミ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「顕微鏡 モニター」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター付きデジタル実体顕微鏡 1200万画素 アズワンモニター付きデジタル実体顕微鏡 1200万画素アズワン
23,900税込26,290
1台
予約販売
タッチコントロールが可能な7インチ大画面です。画面は正面から上に90°可動します。
電源3000mAhリチウム電池(内蔵)倍率最大:1200倍(外部モニターにて)対応OSWindows 7/8/10/11照明装置ステージ用LED×2灯解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024充電時間(時間)約2動作時間約2時間画素数1200万画素アズワン品番4-6225-01モニターサイズ7インチLCD
モニター付き顕微鏡カメラ アズワンモニター付き顕微鏡カメラアズワン
179,000税込196,900
1セット
12日以内出荷
Cマウントに差し込むだけで顕微鏡の画像をモニターに表示します。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。計測やグリッドライン、ズームなどの機能があります。設定や操作は容易な画面タッチ式です。
仕様カメラマウント:Cマウント付属品操作用USBマウス寸法(mm)269×176×83電源DC12V 2A(ACアダプター付属)有効画素数カメラ:2592×1944ピクセル(500万画素)機能静止画・動画保存、二次元計測、グリッドライン表示、ズーム表示、画像反転表示インターフェースHDMII出力(1080p)×1、USB×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)アズワン品番4-6476-01カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランスモニターサイズサイズ/11.6インチ、解像度/1920×1080ピクセル(60fps)
HDMI顕微鏡カメラ 4K対応 3840×2160ピクセル 30fps アズワンHDMI顕微鏡カメラ 4K対応 3840×2160ピクセル 30fpsアズワン
119,000税込130,900
1セット
12日以内出荷
HDMI接続したモニターやUSBで接続したPCで4K画像を見ることができます。画面タッチ操作タイプです。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。別売のACC-061を使用すれば、Φ30mmまたはΦ30.5mmの接眼部の顕微鏡に取付可能です。
仕様カメラマウント:Cマウント付属品操作用USBマウス寸法(mm)83×74×46材質(本体)アルミニウム合金電源DC12V 2A(ACアダプター付属)対応OSUH-4008M/Windows(R)、WUH-4000/iOS・Android・Windows(R)、Windows(R) 8/8.1/10/11接続方式USB・HDMI機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示インターフェースHDMI×1、USB×3(操作用マウス・USBメモリー・PC接続用)最大解像度3840×2160ピクセル(4K ULTRA HD)30fps言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)アズワン品番4-6478-01フレームレート30fpsカメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランスイメージセンサー1/1.8インチ CMOS
デジタルマイクロスコープ アズワンデジタルマイクロスコープアズワン
43,900税込48,290
1個
当日出荷
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)質量(kg)1.1サイズ149×104×227mm電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)対応OSWindows 8/8.1/10/11光源LED8個(明るさ調節可)液晶サイズ3.5インチ解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA焦点距離(mm)10~50アズワン品番3-6356-01フレームレート30f/sイメージセンサー500万画素、CMOSセンサー対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
顕微鏡モニターカメラ アズワン顕微鏡モニターカメラアズワン
94,900税込104,390
1個
翌々日出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
対応OSWindows(R)XP/7(32・64bit)センサーイメージセンサー:1/2CMOS(MIC-141)、1/2.5CMOS(MIC-142)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら