油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000×
寸法(mm)140×220×290
質量(kg)2.1
電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)
電源コード(m)1.4
照明LED落射式・入射式
接眼レンズWF-10×、WF-25×
対物レンズ4×、10×、40×(S)
鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式)
アズワン品番3-6305-01
ステージ寸法(mm)90×90
1台
¥71,900
税込¥79,090
翌々日出荷
関連キーワード