31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売りの位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡にすることができます。研究・実習用に最適な顕微鏡シリーズ!
キット内容位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×) 照明落射・透過 3W LED 接眼レンズPL10x(視野数20) 対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) アズワン品番3-6692-14
1セット
192,000 税込211,200
当日出荷

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
総合倍率40~1000× 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 接眼レンズ10倍(視野数20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) ステージ寸法(mm)移動距離/左右76 前後50、スライド2枚保持 寸法(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140
1個ほか
911 税込1,002
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02) 倍率 アズワン品番3-6354-02
1個
20,200 税込22,220
翌々日出荷

0.5倍レンズは作動距離を2倍にします。
適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02) 倍率0.5× アズワン品番3-6354-01
1個
17,100 税込18,810
翌々日出荷

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
仕様Cマウントアダプター(SL-700シリーズ用) アズワン品番1-1927-14
1個
19,800 税込21,780
翌々日出荷

1式
19,800 税込21,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-11・12)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02)
1個
22,500 税込24,750
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,900 税込32,890
12日以内出荷

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000× 質量(kg)7.2 本体寸法(mm)210×410×415 照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz) 眼幅調整範囲(mm)55~75 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 傾斜角度(°)30 ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
1台
161,000 税込177,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,900 税込27,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100倍対物レンズ使用時に油浸作業が不要で、インフィニティ仕様の生物顕微鏡に使用できます。
仕様ウォーターレンズ(対物レンズ・倍率100×) 適合機種インフィニティ仕様の生物顕微鏡 アズワン品番1-1927-27
1個
58,900 税込64,790
12日以内出荷

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
型式鏡筒:傾斜角30°、360°回転 質量(kg)約9 電源(V)100~240 50/60Hz、照明:AC90~240 50/60Hz 総合倍率40~1000X 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 照明LED電球 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズ4×・10×・40×・100× (インフィニティプランアクロマートレンズ) ステージ寸法(mm)155×140(前後76・左右50
1セット
168,000 税込184,800
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000× 質量(kg)5 本体寸法(mm)235×151×362 照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz) 照明LED照明 眼幅調整範囲(mm)54~76 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 鏡筒形式傾斜角45° ステージ寸法(mm)143×120 コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
1台
97,600 税込107,360
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
アズワン品番1-1927-33
1セット
51,400 税込56,540
翌々日出荷

E-300HQ-LED Corded(4-1955-01)にも使用可能です。
仕様対物レンズ
1セット
9,990 税込10,989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) 寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg)約7.2 質量(g)カメラ/約200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 総合倍率40~1000× 照明3W(LEDケーラー照明) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数/20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数(カメラ)500万画素 アズワン品番4-749-12 傾斜角度(°)30
1セット
285,650 税込314,215
翌々日出荷

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
仕様ディフューザー アズワン品番1-1927-15
1個
10,400 税込11,440
12日以内出荷

充電でき、電源のない場所でも使用可能。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120 総合倍率40~1000× 照明装置電圧(V)AC100~240 (50/60Hz) 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
1個ほか
564 税込620
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作のしやすいエルゴノミックデザインです。インフィニティタイプです。
総合倍率40~1800× 接眼レンズ10×(WF10X)×2個、視野数/20mm 電源コード(m)1.8 対物レンズ4×、10×、40×、100×(セミプラノレンズ) 本体寸法(mm)208×266×370 ステージ寸法(mm)150×139(前後52、左右75) 焦点調整一軸粗微動方式 コンデンサー(開口数)アッベ式(開口数1.25) 鏡体機能30°傾斜
1台
149,000 税込163,900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
仕様●三眼●コンデンサ:アッベ式(N.A1.25)●照明電源:AC100~240V 50/60Hz 寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120 質量(kg)約5 総合倍率40~1000× 照明LED照明 眼幅調整範囲(mm)54~76 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 鏡筒形式傾斜角45° サービス分類レンタル
1個
475 税込523
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11) 寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg)約7.2 質量(g)カメラ/約200 総合倍率40~1000x 照明装置電圧(V)AC100~240 50/60Hz 照明3W(LEDケーラー照明) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数/20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 鏡筒形式傾斜角30° 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数500万画素 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) サービス分類レンタル
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
12,900 税込14,190
10日以内出荷

1セット
15,900 税込17,490
12日以内出荷

顕微鏡やレンズ等のクリーニングに適しています。
材質セルロース サイズ(mm)100×150 アズワン品番2-876-51
1セット(100枚×5箱)
5,148 税込5,663
4日以内出荷

汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。Cマウントアダプター付きです。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様三眼 電源(V)(照明) AC100~240 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED(光量調整可能) 接眼レンズ10倍(視野数20) ズーム1:6.4 鏡筒形式傾斜角45° 光学系グリノー式 アズワン品番4-2734-02 ステージ寸法(mm)264×210
1個
98,400 税込108,240
当日出荷

温かみのある電球色のLEDをレンズ集光した顕微鏡用のスポット照明です。 お好みの明るさで使用可能です。 光強度変更しても色味が変わりにくいです。
長さ(mm)(アーム)約460 直径(Φmm)(先端)17 質量(g)970 電源AC100V(ACアダプタ付属) 消費電力約4W(明るさ最大時) 色温度2700K 照度(Lx)約45000(距離50mm時) サイズ(mm)(台座)70×100×30 アズワン品番4-3664-01
1個
41,900 税込46,090
3日以内出荷

光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様三眼 セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×) 質量(kg)約8 総合倍率100~1000× 照明装置電圧(V)AC100~240 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) 鏡筒形式傾斜角30° 光学系無限遠補正 サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140 サービス分類レンタル
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)