2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000× 寸法(mm)140×220×290 質量(kg)2.1 電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属) 電源コード(m)1.4 照明LED落射式・入射式 接眼レンズWF-10×、WF-25× 対物レンズ4×、10×、40×(S) 鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式) アズワン品番3-6305-01 ステージ寸法(mm)90×90
1台
71,900 税込79,090
翌々日出荷

100倍対物レンズ使用時に油浸作業が不要で、インフィニティ仕様の生物顕微鏡に使用できます。
仕様ウォーターレンズ(対物レンズ・倍率100×) 適合機種インフィニティ仕様の生物顕微鏡 アズワン品番1-1927-27
1個
58,900 税込64,790
12日以内出荷