14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK-15A 標本マルチラック アズワン標本マルチラックアズワン
108,000税込118,800
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
OSK 97LF506 ミクロトーム アズワンミクロトームアズワン
995,000税込1,094,500
1個
8日以内出荷
クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合【包理材】パラフィン、プラスチックストローク(mm)60寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔設定温度(℃)【室温/最大希望】-55アズワン品番2-4312-01冷却時間4~7分温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
RD-50T 倒立顕微鏡 RD-50シリーズ アズワン倒立顕微鏡 RD-50シリーズアズワン
579,000税込636,900
1個
12日以内出荷
仕様開口数:(コンデンサ)0.3(WD72mm)付属品アイシェード、ステージ2種(ガラス・金属)、位相差用スライダー、シャーレホルダー、カラーフィルター2種(IF550・LBD)、位相中心調整ロッド×2、六角レンチ、レンズペーパー、交換用ランプ×2、電源コード(3Pプラグ・コード長180cm)、ダストカバー質量(kg)9.5kgタイプ三眼電源AC90~240V 50/60Hz総合倍率40~400×光源6V 30W ハロゲンバルブ接眼レンズPL10×(視野数22)光学系無限遠色補正(CCIS)サイズ(mm)620×825×392アズワン品番1-1929-12ステージ寸法(mm)160×250
RD-50 倒立顕微鏡 アズワン倒立顕微鏡アズワン
409,000税込449,900
1個
翌々日出荷
質量(kg)11電源AC90~240V 50/60Hz光源6V 30W ハロゲンバルブ接眼レンズPL10×(視野数22)対物レンズプランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20×光学系無限遠色補正(CCIS)コンデンサー(開口数)0.3(WD72mm)ステージ寸法(mm)160×250mm
DH-1165M モニター付き顕微鏡カメラ アズワンモニター付き顕微鏡カメラアズワン
179,000税込196,900
1セット
12日以内出荷
Cマウントに差し込むだけで顕微鏡の画像をモニターに表示します。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。計測やグリッドライン、ズームなどの機能があります。設定や操作は容易な画面タッチ式です。
仕様カメラマウント:Cマウント付属品操作用USBマウス寸法(mm)269×176×83電源DC12V 2A(ACアダプター付属)有効画素数カメラ:2592×1944ピクセル(500万画素)機能静止画・動画保存、二次元計測、グリッドライン表示、ズーム表示、画像反転表示インターフェースHDMII出力(1080p)×1、USB×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)アズワン品番4-6476-01カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランスモニターサイズサイズ/11.6インチ、解像度/1920×1080ピクセル(60fps)
STJ-0131S 赤外顕微鏡ウィンドウ アズワン赤外顕微鏡ウィンドウアズワン
219,000税込240,900
1個
46日以内出荷
透過率が高く、微小測定にも適しています。 キズが付きにくく洗浄が容易で、半永久的に使用できます。
材質合成高純度ダイヤII型寸法(mm)【ダイヤモンド】Φ2.5×0.5径(Φmm)【有効光束】2アズワン品番1-7237-01
デジタル生物顕微鏡 アズワンデジタル生物顕微鏡アズワン
101,000税込111,100
1個
翌々日出荷
SZM-T-NOM ズーム実体顕微鏡 アズワンズーム実体顕微鏡アズワン
143,550税込157,905
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
見やすく使いやすい実体顕微鏡です。ズームハンドルを回す事で適した倍率と視野が得られます。
NC3-6353-01 双眼 偏光顕微鏡 アズワン双眼 偏光顕微鏡アズワン
346,000税込380,600
1台
翌々日出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge寸法(mm)270×180×470質量(kg)6タイプ双眼電源コード(m)1.6フィルターブルー照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式アズワン品番3-6353-01コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワンECプランレンズ生物顕微鏡アズワン
161,000税込177,100
1台
翌々日出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000×質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
MIC-142 顕微鏡モニターカメラ アズワン顕微鏡モニターカメラアズワン
113,000税込124,300
1個
翌々日出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
対応OSWindows(R)XP/7(32・64bit)センサーイメージセンサー:1/2CMOS(MIC-141)、1/2.5CMOS(MIC-142)
LRM18T LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワンLEDプランレンズ生物顕微鏡アズワン
103,000税込113,300
1台
翌々日出荷
観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000×質量(kg)5本体寸法(mm)235×151×362照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)照明LED照明眼幅調整範囲(mm)54~76接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°ステージ寸法(mm)143×120コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
NC3-6353-01 三眼 偏光顕微鏡 アズワン三眼 偏光顕微鏡アズワン
357,000税込392,700
1台
翌々日出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge寸法(mm)270×180×470質量(kg)6.3タイプ三眼電源コード(m)1.6フィルターブルー照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式アズワン品番3-6353-02コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
PL-8510 GM-単眼偏光顕微鏡 アズワンGM-単眼偏光顕微鏡アズワン
149,000税込163,900
1台
翌々日出荷
地質学、鉱物学の教育用・産業用に適した顕微鏡です。
総合倍率10倍×4倍・10倍・40倍寸法(mm)280×180×400質量(kg)5プレート全波長プレート、1/4波長プレート電源コード(m)1.6照明6V(20W)(ハロゲン光強度調節可)接眼レンズWF10×(視野数18)、レチクル付対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)鏡筒形式単眼/傾斜角45°・360°回転式アズワン品番3-6352-01コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き