15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
種別三眼 SZ-8003 アズワン品番1-1926-02
1個
157,000 税込172,700
翌々日出荷

長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。
寸法(mm)(コントロール部) 60×33×108(突起部除く) 内径×外径(Φmm)(照明部)60.5×93.5 出力電圧DC12.8V(MAX) 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 出力電流(mA)280 照度(Lx)(最大) 25000 アズワン品番1-9940-01 光量調節(%)0~100
1個
34,900 税込38,390
翌々日出荷

ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼 質量(kg)3.6 電源AC100V 50/60Hz 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明5W LED 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 鏡筒形式45° サイズ(mm)200×260×380 サービス分類レンタル
1個
1,030 税込1,133
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。スイッチがライト側面についているので省スペースです。
アズワン品番3-9513-01
1個
33,600 税込36,960
12日以内出荷

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
材質ステージ:PMMA(アクリル)製 質量(kg)4.5 直径(Φmm)実視野:20、ステージ:82 電源(V)AC90~240 50/60Hz 本体寸法(mm)250×300×490 総合倍率7~45× 電源コード(m)1.3(3Pプラグ) 作動距離(mm)100 照明LED 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45°
1台
1,086 税込1,195
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5 本体寸法(mm)250×300×550 総合倍率6.7~45× 電源コード(m)1.3(3Pプラグ) 作動距離(mm)105 照明LED 眼幅調整範囲(mm)54~75 接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45° サービス分類レンタル
1個
1,254 税込1,379
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDチップ数の異なる3種類をご用意しました。LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
1個
191 税込210
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)50 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-01 平均寿命(時間)2000
1個
4,590 税込5,049
当日出荷

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)100 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-02 平均寿命(時間)1000
1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷

トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm 耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5 ステージ寸法(mm)160×110×19.5
1個
12,700 税込13,970
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm 耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3 ステージ寸法(mm)90×90×19.5
1個
8,790 税込9,669
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) 寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg)約7.2 質量(g)カメラ/約200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 総合倍率40~1000× 照明3W(LEDケーラー照明) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数/20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数(カメラ)500万画素 アズワン品番4-749-12 傾斜角度(°)30
1セット
285,650 税込314,215
当日出荷

高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11) 寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg)約7.2 質量(g)カメラ/約200 総合倍率40~1000x 照明装置電圧(V)AC100~240 50/60Hz 照明3W(LEDケーラー照明) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数/20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 鏡筒形式傾斜角30° 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数500万画素 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) サービス分類レンタル
1セット
2,282 税込2,510
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000× 質量(kg)7.2 本体寸法(mm)210×410×415 照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz) 眼幅調整範囲(mm)55~75 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 傾斜角度(°)30 ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
1台
161,000 税込177,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)