267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ60×H35mm●材質:陶器●容量:50cc●コード番号:BH1775 アズワン品番67-8148-88
1個
569 税込626
8日以内出荷

アズワン備前風千茶
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ80×H55mm●材質:陶器●容量:150cc●コード番号:BH1812 アズワン品番67-8149-25
1個
949 税込1,044
8日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:125×105×H40mm●材質:陶器●強化磁器●コード番号:BH1816 アズワン品番67-8149-29
1個
899 税込989
8日以内出荷

1個
1,490 税込1,639
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調整機能付きの小型増風エアーダスターガン。 風量を約2倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-21
1個
3,030 税込3,333
8日以内出荷

風量調整機能付きの増風エアーダスターガン。 風量を約3倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):270g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-20
1個
3,440 税込3,784
8日以内出荷

軽くてふんわり柔らか。オールシーズンで活躍!綿、ウールの素材の良さを活かし、丁寧に織り上げました。オールシーズンで使えるすぐれもので、夏は涼しく、冬は暖かい理想のガーゼケットです。
1セット
9,900 税込10,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入力風量を3倍以上の出力風量に出来るダスターガン。レバー式トリガー、プラグ付仕様です。
仕様●重量(約):262g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4102-80
1個
2,740 税込3,014
8日以内出荷

入力風量を3倍以上の出力風量に出来るダスターガン。レバー式トリガー、プラグ付仕様です。
仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4102-30
1個
2,120 税込2,332
8日以内出荷

メッシュ生地のフェイスカバーで虫の侵入を防ぐ。 風通しの良いメッシュ生地で夏に蒸れにくい。 視界良好でガーデニングなど細かい作業も楽々 肩にたるみが出来るので、首元からの虫の侵入を防ぐ バイザーからひさしができ、生地が直接肌に触れない。
仕様●材質:本体/ナイロン100%、留め具/PP●商品サイズ(約):36.5×40cm●重量(約):35g アズワン品番67-9286-77
1個
899 税込989
7日以内出荷

泉州「後晒し」製法でおろしたてから吸水性が良く清潔。空気の力で抗菌・消臭する効果を持つので、室内干しにも最適なタオルです。うれしい大判サイズ。
1セット
1,485 税込1,634
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブロワーFAN(2台)で強力風量です。 風量の調整が可能です。 上下左右に風向を変えることができます。
材質硬質PVC板 寸法(mm)220×160×130 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) アズワン品番4-2991-02 消費電力(A)2
1個
44,700 税込49,170
6日以内出荷

ブロワーFAN(1台)で強力風量です。 風量の調整が可能です。 上下に風向を変えることができます。
材質硬質PVC板 寸法(mm)140×120×120 質量(kg)0.9 電源(V)AC100(50/60Hz) アズワン品番4-2991-01 消費電力(A)1
1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷

ブロワーFAN(2台)で強力風量です。 風量の調整が可能です。 上下左右に風向を変えることができます。 タイマー付きです(最大10時間・10分毎)。
材質硬質PVC板 寸法(mm)220×160×130 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) アズワン品番4-2991-03 消費電力(A)2
1個
48,400 税込53,240
4日以内出荷

正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
用途温風ユニット付 仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg 付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚 種別温風ユニット付 材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装) 質量(kg)約25(棚板含む) サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm 段数4段(水受け含む) 耐荷重(kg/段)約10 耐荷重(kg)約40 棚間隔(mm)50mmピッチで可変 アズワン品番4-595-02
1台
164,000 税込180,400
当日出荷

1セット(50枚)
1,050 税込1,155
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,268 税込2,495
4日以内出荷

1個
13,200 税込14,520
翌々日出荷

再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです。手軽に使える小判サイズ
材質再生紙100% シートサイズ(mm)170×220 質量(kg)袋/約0.26、ケース/約12.3
1ケース(48袋×200枚)ほか
4,970 税込5,467
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
406 税込447
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです。 手軽に使える小判サイズ。
材質再生紙100% シートサイズ(mm)170×220
1袋(200枚)ほか
119 税込131
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入力風量を約2倍の出力風量にし、強力なブロー作業が行えます。
仕様●重量(約):144g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-53
1個
2,100 税込2,310
8日以内出荷

入力風量を約3倍の出力風量にし、強力なブロー作業が行えます。
仕様●重量(約):180g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-22
1個
2,230 税込2,453
8日以内出荷

シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ110mm 種類電子天秤 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz) 最小表示(g)0.01 機能オートパワーオフ 計量皿形状
1個
21,700 税込23,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風管通し穴があるマンホール屏風です。
仕様●サイズ:800×1000(4面)●材質:枠/鉄、幕/ターポリン アズワン品番67-7415-68
1個
79,200 税込87,120
4日以内出荷

1個
218 税込240
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式直流(DC)方式 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
1個
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューダストアウトドライ アズワン 動画あり
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 4.8A 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16 温風温度(℃)室温+20℃±5℃ ヒーター(W)400 安全装置過熱防止温度ヒューズ付き 電源コード(m)1.8 キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き) タイマー設定最大30時間まで設定可能 扉形式マグネットパッキン式
1台
168,000 税込184,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレー。木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質繊維板(MDF) 木調シート貼り 耐荷重(kg)5 板厚(mm)9
1個
3,020 税込3,322
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風量を増し、強力ブロー出来るノズルを標準装着しています。
仕様●重量(約):145g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-93
1個
1,890 税込2,079
8日以内出荷

室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)の計測における風速1m/s以下の静圧の測定用です。
1個
1,310 税込1,441
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹流しです、風の有無や方向を見るための商品です、ヒモ付き
1個
62,172 税込68,389
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のラスティック柄の風合いとスチール棚の強度を兼ね備えた棚板です。
1個
6,230 税込6,853
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイジング塗装により年月を経たような風合いを醸し出すインテリア性の高いシェルフです。
仕様●材質:棚板/スチール(エポキシコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ(ABS樹脂・クリア)、柱/スチール(エポキシコーティング仕上げ)●棚ピッチ:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm
1組
25,400 税込27,940
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

。人気のラスティック柄の風合いとスチール棚の強度を兼ね備えた棚板です。
仕様●セット内容:スチール棚×1、ブラケット×2●素材:棚/スチール製・木目柄転写、ブラケット/スチール製・クロームメッキ●サイズ:W89.8×D40cm●棚厚:18mm●耐荷重:45kg●スリット芯々58.8/88.8cm兼用 アズワン品番65-9345-31
1個
6,790 税込7,469
7日以内出荷

組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレー。木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質繊維板(MDF) 木調シート貼り 耐荷重(kg)5 板厚(mm)9
1個
3,970 税込4,367
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奈良のかや生地でつくされたふきんです。糊を洗って落とすと、ふんわりとした風合いに。
仕様●サイズ:30×26cm●材質:表/綿100%、裏/レーヨン100%
1セット
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風や周囲からの放射熱の影響を受けにくく、気温の測定に適したセンサーです。
種別K熱電対 -50~+600℃ Φ6.4×170mm アズワン品番3-6284-01
1個
9,425 税込10,368
翌々日出荷

ばんじゅうシリーズ用のロック付きのふたです。 ロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。
仕様●材質:PP●外寸(mm):584×399×35 アズワン品番67-9285-21
1枚
4,490 税込4,939
4日以内出荷