コンプレッサー型チラーに比べて消費電力を約80%削減可能です。
ペルチェ素子で冷却・昇温しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数0で地球環境保護に貢献します。
外部密閉循環時、最大揚程9.5m、最大流量1.85L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。
ワンタッチ・カップリングのため、ホースの接続が容易です。
寸法(mm)215×310×312
質量(kg)13
容量(L)0.2(膨張タンク)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)4.5A
温度範囲(℃)4~70
最大流量(L/min)(吐出ポンプ)1.85
温度精度±0.2℃(15℃時)
インターフェースRS232、USB-mini-B
ヒーター容量(W)100(70℃時)~700(4℃時)
最大圧力(MPa)(吐出ポンプ)0.0950(揚程 9.5m)
アズワン品番4-3929-01
冷却能力(W)280/20℃時、100/10℃時、30/4℃時
充填量(L)0.1(熱媒体最低)
1個
¥959,000
税込¥1,054,900
60日以内出荷
ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。
ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。
フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。
外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。
別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。
仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g
寸法(mm)255×360×380
質量(kg)23
最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5
インターフェースRS232
最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170
配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル
充填量(L)1.4(熱媒体最低)
関連キーワード