3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプオイルバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA) センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) 機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止 ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~180 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-2.0~+180 アズワン品番1-5832-44 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式プロペラ撹拌式 温度調節精度(℃)±0.05~
1台
107,000 税込117,700
当日出荷

水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
11,400 税込12,540
翌々日出荷

1本
11,300 税込12,430
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)