アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)21.2
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。
オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板
電源AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)100/120W(50/60Hz)
本体寸法(縦×横×高さHmm)600×500×500mm(ファンユニットを除く)
電源コード(m)2m 2Pプラグ付
質量(kg)16
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)0.8(アームダクト)
電源AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)175(吸い口)
電源コード2m(2Pプラグ付)
ノズル先端部の調整で出力風量を増減出来るダスターガンです。
レバー式トリガー、プラグ付仕様です。
仕様●重量(約):195g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4102-05
1個
¥1,530
税込¥1,683
8日以内出荷
ブロワーFAN(1台)で強力風量です。
風量の調整が可能です。
上下に風向を変えることができます。
材質硬質PVC板
寸法(mm)140×120×120
質量(kg)0.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番4-2991-01
消費電力(A)1
1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
ブロワーFAN(2台)で強力風量です。
風量の調整が可能です。
上下左右に風向を変えることができます。
材質硬質PVC板
寸法(mm)220×160×130
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番4-2991-02
消費電力(A)2
1個
¥44,700
税込¥49,170
6日以内出荷
ブロワーFAN(2台)で強力風量です。
風量の調整が可能です。
上下左右に風向を変えることができます。
タイマー付きです(最大10時間・10分毎)。
材質硬質PVC板
寸法(mm)220×160×130
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番4-2991-03
消費電力(A)2
1個
¥48,400
税込¥53,240
4日以内出荷
風量調整機能付きの増風エアーダスターガン。
風量を約3倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):270g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4101-20
1個
¥3,440
税込¥3,784
8日以内出荷
除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。
無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。
正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式直流(DC)方式
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
風量調整機能付きの小型増風エアーダスターガン。
風量を約2倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4101-21
1個
¥3,030
税込¥3,333
8日以内出荷
ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時))
電源コード(m)5(3Pプラグ)
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)
電源コード(m)5(3Pプラグ)
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)
電源コード(m)5(3Pプラグ)
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時))
電源コード(m)5(3Pプラグ)
次亜塩素酸水噴霧用のハンディタイプ電動噴霧器です。大量の霧で迅速に除菌・消臭を行うことが可能です。タンク容量の3Lで、約10分間の連続噴霧が可能です。霧の飛距離は液量と風量調整で行います。
仕様推奨微酸性次亜塩素酸水:ピージア水
材質本体/PP(ポリプロピレン)、タンク/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)160×550×250
質量(kg)3.1
電源AC100V 50/60Hz
方式噴霧:電動空気圧縮出力方式
電源コード(m)6
噴射距離(m)5~10
アズワン品番7-8162-01
タンク容量3.0L
粒子径(μm)約20~50
1台
¥142,800
税込¥157,080
4日以内出荷
前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。
質量(kg)40.5
材質(本体)SUS304
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54
最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り
開口寸法(mm)サッシ:620×575
照明LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7
ファン風量調節ファン付き
LED照明採用で省電力化を図っています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
質量(kg)30.5
材質(本体)PVC
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54
最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり
開口寸法(mm)サッシ:620×575
照明LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7
ファン風量調節ファン付き
圧力損失(Pa)23
放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183
風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)
オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)
最大風量(m3/min)3.68
イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能(測定距離:300mm)
ファンスピード無段階可変可能
イオン生成方式直流コロナ放電式
放電電極針タングステン
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
LED照明採用で省電力化を図っています。
仕様給排水:無し
付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)
質量(kg)33.6
材質(本体)PVC
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)100/120
最大静圧(kPa)0.39/0.55
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり
開口寸法(mm)サッシ:620×575
照明LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
最大風量(m3/min)5.4/6.3
外寸法(mm)700×550×920/1160
アズワン品番3-4056-40
有効内寸法(mm)688×494
ファンM型ファン(耐酸タイプ)付き
圧力損失(Pa)23
1台
¥325,000
税込¥357,500
翌々日出荷
LED照明採用で省電力化を図っています。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
材質(本体)PVC
電源(V)AC100 50/60Hz
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり
開口寸法(mm)サッシ:620×575
照明LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
圧力損失(Pa)23
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質本体:PMMA(アクリル樹脂)、枠:アルミニウム
電源220~240
モーターACモーター
風量(m3/min)約1
風速(m/s)約0.5
棚板耐荷重(kg)20/枚
フィルターサイズ(mm)200×200×50
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
棚板調整ピッチ(mm)50
関連キーワード