「風量測定器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブン。ヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー
材質外装/内装:スチール塗装/SUS304
電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御室温+10~300℃
棚板耐荷重(kg)15/枚
温度制御方式PID制御・SSR出力
付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)
測定孔Φ5mm(1箇所)
安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
関連キーワード