「食器消毒保管庫 殺菌」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番1-7657-01 仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8/2P 殺菌灯15W×2灯 外寸法(mm)490×382×600 庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg)21 電源(V)AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W)400 温風温度(℃)室温+30℃ 殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
250,000 税込275,000
当日出荷

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) 電源AC100V 50/60 消費電力(W)3 棚板間隔(mm)[底1弾]50、[その他]30 電源コード(m)2(2Pプラグ) セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
1個
56,600 税込62,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン 形状野菜型 容量(mL)21(1個) 外寸(mm)260×96×H13 耐用温度(℃)-30~220
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン 形状トマト型 容量(mL)30(1個) 外寸(mm)280×85×H27 耐用温度(℃)-30~220
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン 形状魚型 容量(mL)65(1個) 外寸(mm)260×100×H27 耐用温度(℃)-30~220
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン 形状エビフライ型 容量(mL)50(1個) 外寸(mm)262×118×H25 耐用温度(℃)-30~220
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
外寸(mm)280×114×H26 容量(mL)70(1個) 材質シリコン 耐用温度(℃)-30~220 形状肉型
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン 形状煮物型 容量(mL)50(1個) 外寸(mm)280×102×H30 耐用温度(℃)-30~220
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上に積み重ねたり横にも連結する事が出来、しかも振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値3×1011Ω(参考値))トメ金/ステンレス(SUS303) 棚間隔(mm)43 棚板耐荷重(kg)約2.5/段
1個ほか
13,400 税込14,740
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)22 外形寸法(mm)490×382×750 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8×2P 殺菌灯15W×2灯 スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 アズワン品番1-7657-02 庫内寸法(mm)430×260×600
1個
112,000 税込123,200
当日出荷