デジタル騒音計 校正証明書付アズワン9日以内出荷
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
付属品調整用ドライバー、風防スポンジ寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示分解能0.1dB動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHz出力信号【AC】1Vrms/フルスケールアズワン品番1-5817-01-20校正証明書一般校正