「高さ調節」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手で脚部のアジャスターを回して好みの高さに調節できます(1cm刻み目盛付き)。
天井裏もメラミン化粧板ですので、消毒液などで拭くことができ、清潔に使用できます。
天板の縁に安全性の高い木目ソフトエッヂを使用しています。
組み立て式(要工具)。
材質天板/抗菌高圧メラミン化粧板・積層合板・ソフトエッジ、脚/スチール
付属品ビス×32本
作業指示書やスケジュールの掲示に便利なホワイトボード付きのコンパクト作業台です。ホワイトボードはクランプ固定式で、容易に作業天板から取り外せます(クランプ可能幅:~45mm)。高さ調節が可能で、立ち作業でも座り作業でも用途に合わせて使用できます。管理・監督者向け作業台
寸法(mm)700×625×1250~1500、ホワイトボード/460×460
有効内寸(mm)393×395×45(鍵付引出)
耐荷重(kg)50(均等静止荷重)
天板寸法(mm)700×600×17
アズワン品番4-2022-01
マグネット取付可能(ホワイトボード)
高さ調整範囲(mm)645~895(無段階/ノブ締め)
1台
¥83,600
税込¥91,960
21日以内出荷
ワンタッチで高さ調節ができます。
仕様固定脚
材質シート部/ビニール、本体/スチール
寸法(mm)座部径Φ300×高400~525
質量(kg)4.4
色ブラック
キャスターなし
背もたれなし
座高(mm)400~525
高さ調節可
アズワン品番2-9376-01
素材レザー
対角(mm)脚部サイズ:460
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。
材質ABS樹脂(下部ゴム付き)
耐荷重80kg
メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブ
アズワン品番4-449-01
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
リングはそれぞれ高さ調節が可能です。
仕様キャスター:ストッパー無し
材質スチール製、クロームメッキ
質量(kg)9.7
タイプ組立式
寸法(cm)60×60×150
キャスター径(Φmm)40
アズワン品番61-7207-33
1個
¥33,900
税込¥37,290
5日以内出荷
支柱は分解でき、3段階の高さ調節が可能です。
収納に便利です。
材質ベース/鋳鉄、ポール/SUS304
質量(kg)3.6
支柱の高さ(mm)295/590/885
台座寸法(mm)365×240
支柱径(Φmm)16
アズワン品番4-4860-01
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
仕様500Lボンベ用
材質本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄
質量(kg)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×275×980~1130
キャスター径(Φmm)150
リング内径(Φmm)125(使用可能ボンベ:120)
アズワン品番0-6641-11
1台
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
立位に近い位置まで高さ調節できるので、高作業に適しています。
材質座面/ビニールレザー貼り(内材/ブロー成形PE・ウレタン)、脚/スチール(紛体塗装仕上げ)、脚カバー・脚部アジャスター/PP
色ブラック
キャスターなし
背もたれなし
座高(mm)495~640
サイズ(mm)510×510×495~640
高さ調節可
アズワン品番0-7231-11
昇降方式ガスシリンダー式
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌々日出荷
握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
リングを自由に高さ調節できます。靴下・手袋などの陳列に最適です。
仕様キャスター:ストッパー有り×2個、キャスター:ストッパー無し×3個
材質スチール製、クロームメッキ
質量(kg)7.3
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)5
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.4×48.4×165
アズワン品番61-7207-91
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌々日出荷
昇降レバーはリングタイプで、どの位置からでも高さ調節が可能です。安定性のある5本脚です。
材質生地/PVC(塩化ビニル樹脂)、座部/ウレタン、キャスター/ナイロン
質量(kg)約6
色黒
耐荷重(kg)90
寸法(Φ×高さH)(mm)座部:335×406~535
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番7-7431-11
座面厚(mm)75
昇降方式ガスシリンダー式
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
高いワークステーションでの作業時に適しています。
ワンタッチでシートの高さ調節ができます。
材質シート部/ビニール、本体/スチール
直径(Φmm)380(ステップ)
高さ(mm)270(ステップ)
耐荷重(kg)120
キャスターあり
背もたれなし
座高(mm)600~700
座寸法×全高(mm)Φ300×600~700
高さ調節可
アズワン品番6-9196-01
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌々日出荷
底面の前部は高さ調節ができるアジャスター付、後部は移動時に楽なキャスター付です。
昇降レバーはリングタイプで、どの位置からでも高さ調節が可能です。安定性のある5本脚です。
材質生地/PVC(塩化ビニル樹脂)、座部/ウレタン、キャスター/ナイロン
厚さ(mm)座部:75
寸法(mm)座部:径Φ335×高さ406~535
質量(kg)約6
耐荷重(kg)90
キャスター径(Φmm)50
昇降方式ガスシリンダー式
高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。
材質ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ビニールレザー・ウレタン
質量(kg)約4.3
高さ(mm)560~800
クッション240×185×50mm
ベース径(Φmm)465
上段前側に手の入るスペースがあり、下段でのコンテナの取り扱いが容易です(上段は高さ調節可能)。
パーキングブレーキ付です。
質量(kg)8.3
積載荷重(kg)100
幅(cm)37
フレームアルミ合金
長さ(cm)53
タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ(TR-14N)
高さ(cm)53~66(荷台上段)
アズワン品番4-4188-01
タイヤ幅(mm)580(外幅)
ホイールベース(mm)490(ハンドル除く)
レール幅(mm)(使用可能)500~600(レールの芯-芯)
1個
¥59,100
税込¥65,010
8日以内出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz)
照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本
開口寸法(mm)600×550
質量(kg)29.2(ファンユニット含む)
仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時)
アズワン品番1-6144-11
1個
¥330,000
税込¥363,000
翌々日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。
片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)
開口部(mm)600×550
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)
風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
照明庫内:蛍光灯(15W)×1本
排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz)
最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
質量(kg)29.2(ファンユニット含む)
セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本
アズワン品番1-6144-11
1個
¥330,000
税込¥363,000
翌々日出荷
スチールの素材感を最大限生かした色合いやムラのある風合いをお楽しみください。10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し
材質スチール製、クリア塗装
タイプ組立式
耐荷重(kg)50
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)70
15cmまでの高さ調節が可能です。本体の奥行きはスリムな23mmで邪魔になりません。ホルダー部はアルミニウム製なので背もたれの厚さに合わせて調節が可能です。
材質ハンガー部/ABS樹脂、ホルダー部/アルミニウム、ホルダー部先端キャップ/エラストマー
サイズ(mm)260~443×23×240
アズワン品番3-6620-01
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。省スペースで保管できます。
材質ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ウレタン・ビニールレザー
ベース高(mm)560~800
ベース径(Φmm)465
色(脚部)ブルー
質量(kg)約5.3
寸法(mm)【クッション】450×200×50
アズワン品番8-8271-12
1台
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
ガス圧シリンダーにより自由に高さ調節が可能です。
低床タイプベッドにも対応しています。
ガス圧シリンダー仕様。
組み立て式(要工具)。
材質本体/アルミニウム、天板/MDF化粧板
質量(kg)8.5
耐荷重(kg)10
キャスターΦ40mm(ストッパー付き)×2輪、Φ25mm×2輪
テーブル寸法(mm)760×380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×390×650~950
アズワン品番8-1748-11
ベース高(mm)47
1個
¥36,630
税込¥40,293
翌々日出荷
ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。
ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。
省スペースで保管できます。ネスティング可。
種別ピンク
材質ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ウレタン・ビニールレザー
寸法(mm)【クッション】450×200×50
質量(kg)約5.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)465×560~800
アズワン品番8-8271-11
色(脚部)ピンク
1台
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
耐荷重に優れ、自由に高さ調節が可能です。足元がU字型になっていますので、床頭台を収納したり車椅子の方も使用できます。
材質本体/アルミニウム、天板/HPL化粧板
質量(kg)約15
寸法(幅W×奥行D)(mm)脚部(足元):外寸法/730×420、内寸法/600×350
テーブル寸法(mm)800×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×725~1050
キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー付き)
均等耐荷重(kg)20
アズワン品番7-6288-01
1台
¥31,300
税込¥34,430
当日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
寸法(mm)700×530×900(990)
質量(kg)29.2
電源(V)AC100 50/60Hz
最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)
照明LED照明灯(7W)×1本
アズワン品番1-6144-21
開口部(mm)600×550
排気ファン能力(m3/min)3.43(50Hz)、3.93(60Hz)
1個
¥364,000
税込¥400,400
翌々日出荷
ネスティング可能で収納スペースを省力化できます。
6本脚で安定性に優れた静音設計です。
フリーロックストッパーで、点滴袋ハンガー部の高さ調節が容易です。
便利フック付きです。組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール焼付塗装、樹脂部/エラストマー
寸法(mm)451×431×1510~2045
質量(kg)約5.5
パイプ径(Φmm)【支柱】25
キャスター径(Φmm)75
背部が座部と独立して回転しますので、背もたれと肘当ての両方にご使用いただけます。難燃性・防汚性・抗菌性に優れています。ワンタッチで座部の高さ調節が可能です。
材質背・座部/ビニールレザー張り(ウレタンクッション)、脚部/スチール(シルバー塗装仕上)、キャスター/ナイロン(ウレタン巻双輪)
寸法(mm)490×465×775~935
径(Φmm)360
座高(mm)540~700
浴槽内でも使えるバスチェアーです。200~255mmの3段階高さ調節で操作しやすい大型ボタンを使用しています。滑り止めの効果の高いゴム系クッション付きで、お尻が痛くなりません。
立ち作業でも座り作業でも!660~960mmの範囲で高さ調節が可能な為、立ち作業・着座作業問わず用途に合わせた使用が可能です。ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
上部のPC収納スペースには鍵が付いているため、大事な機器類などの保管に適しています。耐荷重性が高く、配線ラックなど収納力も優れています。引出しは自動復帰機能付きで、棚板は5段階で高さ調節が可能です。
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)1124.9
材質(車輪)TPR
奥行(mm)525
間口(mm)681
段数3段
耐荷重(kg)250
キャスター移動ロック用ストッパー×2、ストッパーなし自在式×2
均等荷重(kg)引出し/25、棚板/7
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)365.5×480.4×75
アズワン品番4-6695-01
引出しあり
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
無段階でリクライニングの角度調節ができます。
肘かけは4段階に高さ調節ができます。
足元左右にはみ出し防止の可動式レッグガードを標準装備しています。
車軸の旋回と車輪の回転を同時にロックできるダブルロック機能と、後輪には直進ガイド機能付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、背もたれ・足元/無吸水硬質ウレタン、座面/EVA樹脂、ヘッドレスト・背カバー/PE(ポリエステル)
寸法(mm)リクライニング時/(幅)540×(奥行)1600・1665×(高さ)750・770、ヘッドレスト高さ/230・280、肘掛け高さ/0・150・200・250mm(座面より)
質量(kg)26.6
キャスターΦ100mm(オールステンレスダブルロックキャスター)
型番ALIV
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1030×1190/1240
座面高さ(mm)ノーマル時/(前)480・(後)430mm、フルリクライニング時/495
アズワン品番0-7264-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×380
1台
¥465,300
税込¥511,830
4日以内出荷
スチールの素材感を最大限生かした色合いやムラのある風合いをお楽しみください。色やムラの出方に多少のバラツキがあります。商品特性上いずれもキズが付きやすく、サビが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
材質スチール製 クリア塗装
質量(kg)4.3
耐荷重(kg)10
長さ(cm)ハンガー部:38
パイプ径(Φmm)ハンガーパイプ:28.6、外パイプ:34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×43×100~170
アズワン品番62-2140-21
傾斜角度(°)30
寸法(幅W×奥行D)(cm)ベース:44×44
1台
¥24,500
税込¥26,950
翌々日出荷
人間工学に基づいた一体型スチールハンドルや棚板部分に耐油・耐食性・滑り止め性に優れたEVAパッド(3.0mm)を装備しており、重量物の運搬に適しています。高さ調節可能な棚板や取り外し可能なサイドトレイ、さらにオプションの専用パネルには様々なフックやスタッキングコンテナが取り付けられるため拡張性が高いです。
材質スチール(亜鉛メッキコーディング)
均等荷重(kg)全体/約200、棚板/100、引出/25
省スペースでボリューム陳列ができる2段ハンガー。10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー。
上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。
後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。
外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。陳列したままで移動が可能です。
材質スチール製、クロームメッキ、粉体塗装
質量(kg)8.5
キャスター径(Φmm)50×2個
タイプ組立式
仕様キャスター:ストッパー無し
ボルト径3/8w
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)129×45×150~213
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ