カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
  • 測定関連サービス(2)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(9)
  • 三木プーリ(120)
  • KTM(118)
  • 新ダイワ(110)
  • ホンダ(104)
  • SMC(93)
  • 三菱ふそう(46)
  • Igus(イグス)(43)
  • RS PRO(35)
  • エレコム(29)
  • 近藤製作所(29)
  • ベン(25)
  • トヨタ(25)
  • オザック精工(24)
  • TDKラムダ(23)
  • いすゞ自動車(22)
  • SAMTEC(22)
  • NS(日進工具)(21)
  • ナベヤ(21)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.02 90」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アシックス メディカルウェア CHM301-0709 ミント×ネイビー 3L アズワンアシックス メディカルウェア CHM301-0709 ミント×ネイビー 3Lアズワン
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
スポーツ工学から生まれた快適性・動きやすさのノウハウと医療現場で求められる必要機能をミックスしたハイパフォーマンスウェアPHS専用ポケット袖(後ろ部)リブストラップホルダー通気ベンチレーション便利なループホルダー付き収納し易いポケット
材質フルダルドライトリコット、ポリエステル100%着丈(cm)76バスト(cm)124裄丈(cm)48アズワン品番69-5154-43
濁度計 90×203×80mm アズワン濁度計 90×203×80mmアズワン
213,000税込234,300
1台
10日以内出荷
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。 上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。 大型カラー液晶で視認性に優れています。 校正セルセットが標準で付属しています。
その他本体データ保存:200組寸法(mm)90×203×80測定範囲0~1000NTU質量(g)385電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター)測定精度±2%+0.02NTU測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠)分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100~1000NTU)校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)モード(読取)基本モード・TruReadモード液晶表示TFTカラー液晶アズワン品番4-4861-01繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
58,700税込64,570
1箱(90枚)
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
70,980税込78,078
1箱(90枚)
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
97,310税込107,041
1箱(90枚)
当日出荷から14日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
105,180税込115,698
1箱(90枚)
当日出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
120,000税込132,000
1箱(90枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
50,800税込55,880
1箱(90枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
4インチシリコンウェハ 研究用 アズワン4インチシリコンウェハ 研究用アズワン
206,000税込226,600
1箱(25枚)
当日出荷から18日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
デジタル濁度計 アズワンデジタル濁度計アズワン
126,000税込138,600
1個
当日出荷
高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー)付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。寸法(mm)90×203×80測定範囲濁度/0-1000NTU容量(mL)サンプル:18質量(g)385電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定項目濁度再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示光源赤外線放射ダイオード(波長860nm)防塵防水性能IP67アズワン品番4-358-21誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100 アズワン6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100アズワン
68,150税込74,965
1箱(5枚)
当日出荷から31日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
【レンタル】デジタル濁度計 アズワン【レンタル】デジタル濁度計アズワン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。
分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)付属品交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種
【レンタル】ハロゲン水分計 アズワン【レンタル】ハロゲン水分計アズワン
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。3つの乾燥モード(標準・緩速・急速)を持ち、低水分率から高水分率のサンプルまで対応できます。
秤量(g)110加熱温度(℃)40~199タイマー1~99min
【レンタル】ハロゲン水分計 アズワン【レンタル】ハロゲン水分計アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。
秤量(g)110加熱温度(℃)40~199タイマー1~99min
濁度計 0NTU校正液 1パック 100mL入 アズワン濁度計 0NTU校正液 1パック 100mL入アズワン
7,190税込7,909
1パック(100mL)
欠品中
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様●ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類●読取モード:基本モード・TruReadモード●本体データ保存:200組質量(g)385電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプター)測定精度±2%+0.02NTU測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠)測定範囲(N)0~1000TU分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)液晶表示TFTカラー液晶アズワン品番4-4861-12繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
濁度計 サンプルセルセット 6本入 アズワン濁度計 サンプルセルセット 6本入アズワン
9,790税込10,769
1本(6本)
翌々日出荷
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様入数:6本入 測定範囲:0~1000NTU 測定方法:90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 分解能:0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 測定精度:±2%+0.02NTU 繰返し再現性:測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方) 読取モード:基本モード・TruReadモード 校正:5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 校正用セルセット付属 ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類 本体データ保存:200組 液晶表示:TFTカラー液晶 電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) 3.7Vリチウムイオン電池内蔵 重量:385gアズワン品番4-4861-13
15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
63,960税込70,356
1箱(90枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
63,960税込70,356
1箱(90枚)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
高精度メスフラスコ 白 中国語版校正証明書付 アズワン高精度メスフラスコ 白 中国語版校正証明書付アズワン
14,820税込16,302
1個
9日以内出荷
JIS規格以上の精度です。
校正証明書一般校正(中国語)
高精度メスフラスコ 茶 中国語版校正証明書付 アズワン高精度メスフラスコ 茶 中国語版校正証明書付アズワン
16,030税込17,633
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
校正証明書一般校正(中国語)
高精度メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付 アズワン高精度メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付アズワン
16,030税込17,633
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
校正証明書一般校正(英語)
高精度メスフラスコ 白 英語版校正証明書付 アズワン高精度メスフラスコ 白 英語版校正証明書付アズワン
14,820税込16,302
1個
9日以内出荷
JIS規格以上の精度です。
校正証明書一般校正(英語)
高精度メスフラスコ 白 JCSS校正付 アズワン高精度メスフラスコ 白 JCSS校正付アズワン
12,320税込13,552
1個
10日以内出荷
JIS規格以上の精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
高精度メスフラスコ 茶 JCSS校正付 アズワン高精度メスフラスコ 茶 JCSS校正付アズワン
13,530税込14,883
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
8mm×8mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン8mm×8mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
53,430税込58,773
1箱(90枚)
14日以内出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
25mm×35mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン25mm×35mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
78,000税込85,800
1箱(90枚)
14日以内出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
20mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン20mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
78,000税込85,800
1箱(90枚)ほか
14日以内出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
メスフラスコ JCSS校正付 茶 アズワンメスフラスコ JCSS校正付 茶アズワン
16,530税込18,183
1本
15日以内出荷から18日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1仕様JCSS校正証明書付校正証明書JCSS校正
メスフラスコ JCSS校正付 白 アズワンメスフラスコ JCSS校正付 白アズワン
15,320税込16,852
1本
15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1仕様JCSS校正証明書付校正証明書JCSS校正
スタンダード台はかり 校正証明書付 DBB-360シリーズ アズワンスタンダード台はかり 校正証明書付 DBB-360シリーズアズワン
77,900税込85,690
1台
19日以内出荷
様々な測定モードを有しています。 約20時間連続使用できます。 ディスプレイは作業に適した方向に調整が可能です。
寸法(mm)360×580×765種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)表示部LCD、チルト90°、回転360°連続使用時間バックライトオン/約30時間、バックライトオフ/約60時間表示形式デジタル防塵防水性能IP65(計量部)校正証明書一般校正
濁度計 ポリマー校正液セット アズワン濁度計 ポリマー校正液セットアズワン
18,200税込20,020
1セット
93日以内出荷
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様●ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類●読取モード:基本モード・TruReadモード●本体データ保存:200組質量(g)385電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプター)測定精度±2%+0.02NTU測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠)測定範囲(N)0~1000TU分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)液晶表示TFTカラー液晶アズワン品番4-4861-11繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)