「025型」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一つ一つの引き出しが開くアドベントカレンダーです。
各引き出しにお菓子や小物を入れることができます。
木でできているのでぬくもりのある商品です。
仕様●素材:木製●サイズ:幅30×奥行30×高さ37cm、引き出し内寸/幅2.7×奥行3.7×高さ2.3cm●LEDライト:常点 電池式(単3×2本 別売)●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。
アズワン品番67-8935-72
1個
¥20,300
税込¥22,330
欠品中
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。
形状角型
グレードN35
表面処理Niメッキ
方向(磁化)高さ方向
耐熱温度(℃)~80
手先の器用さを測るテストに使用します。向きの異なる穴が25個ランダムに配置されており、ペグを穴に入れる際、穴の向きに合わせてペグを入れる必要があります。
質量(g)700
寸法(mm)105×235×25
アズワン品番7-650-01
1セット
¥40,900
税込¥44,990
10日以内出荷
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×10
吸着力(N)123
グレードN35
表面処理Niメッキ
方向(磁化)高さ方向
耐熱温度(℃)~80
アズワン品番64-4298-13
表面磁束密度(mT)366
1袋
¥2,630
税込¥2,893
8日以内出荷
白基調のショップに最適。エレガンス、カジュアルともに服の色が引き立つカラーです。シンプルで、使いやすい一番ベーシックな形状です。フックは回転します。色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:木製、金属部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:肩厚/1.2cm
0.05mm以上の厚み表記入り!、こちらの商品は厚みが0.05mm以上のため無料配布が可能です。
EPボックス#25の深型タイプ
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):714×407×200●有効内寸(mm):621×342×160●内容量(L):34.3●圧縮荷重:6.79kN(693kg)
アズワン品番67-7112-64
1個
¥8,460
税込¥9,306
当日出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナーB#25Yの50mm浅型タイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):540×373×126●有効内寸(mm):470×310×106●内容量(L):17.6●圧縮荷重:15.89kN(1620kgf)
アズワン品番67-7109-61
1個
¥3,732
税込¥4,105
5日以内出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。
温度測定範囲(℃)-5~45
校正証明書一般校正
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。、磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。、異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。、機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。、錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
仕様●形状:角型●サイズ(mm):長さ25×幅16×厚み5●材質:異方性フェライト●着磁パターン:厚み方向着磁
アズワン品番67-3084-09
1セット(10個)
¥1,810
税込¥1,991
6日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。、非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。、割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。、機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。、磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。、温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。、大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。、表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
0.05mm以上の厚み表記入り!、こちらの商品は厚みが0.05mm以上のため無料配布が可能です。
0.05mm以上の厚み表記入り!、こちらの商品は厚みが0.05mm以上のため無料配布が可能です。
0.05mm以上の厚み表記入り!、こちらの商品は厚みが0.05mm以上のため無料配布が可能です。
0.05mm以上の厚み表記入り!、こちらの商品は厚みが0.05mm以上のため無料配布が可能です。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっています。また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
耐熱温度(℃)180
材質SUS304(2B)・断熱材入
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。
溶接構造でより堅牢な造りになっています。
また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
材質SUS304(2B)・断熱材入
耐熱温度(℃)80
磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。
仕様サイズ(mm):Φ12×25 形状:オーバル型 材質:フッ素樹脂(PTFE)・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力:約0.4Kガウス
アズワン品番1-6618-08
1個
¥5,240
税込¥5,764
当日出荷
簡単手軽にいぬとねこの一口おにぎり!1つあたり約20gのひとくちおにぎりが2種類握れるおにぎり型と、食材カッター、海苔パンチのセットです。作れるおにぎりの形はいぬ型とねこ型で、海苔を飾ってかわいい顔を付けることはできます。海苔パンチは海苔を挟んで上のボタンを押すだけで簡単に海苔を抜くことができます。
セット内容おにぎり型1、海苔パンチ1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)おにぎり型:50×135×30、海苔パンチ:25×25×30
質量(g)おにぎり型:29、海苔パンチ:25
材質おにぎり型:ポリプロピレン、海苔パンチ:ABS樹脂・亜鉛合金
耐熱温度(℃)120
アズワン品番63-4176-08
1個
¥1,190
税込¥1,309
17日以内出荷
無料提供可能レジ袋。、環境に優しいバイオマス素材であるコーンスターチ(トウモロコシ)を使用したレジ袋です。、バイオマスマークが印刷されています。、吊るして使用できます。、こちらのレジ袋はバイオマス25%以上配合のため無料提供が可能です。
仕様測定温度範囲(℃):-50~+200●先端部サイズ(mm):Φ2.4×25●測定温度範囲:-50~200℃●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式●被覆材質:フッ素樹脂●リード線端末:M3Y端子●リード線長さ:2m●先端部サイズ:Φ2.4×25mm●防水型●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。
アズワン品番64-3723-71
校正証明書一般校正
1個
¥18,980
税込¥20,878
29日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ