カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(21)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(681)
  • SUS(エスユーエス)(384)
  • MAZDA(マツダ)(364)
  • 三木プーリ(171)
  • BIGM(丸山製作所)(146)
  • IKO(日本トムソン)(145)
  • エスコ(80)
  • cotta(74)
  • エレコム(60)
  • MIYOSHI(小西製作所)(51)
  • イマオコーポレーション(45)
  • 神東塗料(43)
  • (41)
  • SMC(40)
  • ニッサン(39)
  • 福井クラフト(38)
  • INAX(LIXIL)(36)
  • カワムラサイクル(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「042h」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三角フラスコ アズワン三角フラスコアズワン
1,733税込1,906
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードな三角フラスコです。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
マグネチックスターラー JLシリーズ アズワンマグネチックスターラー JLシリーズアズワン
104,000税込114,400
1式
7日以内出荷
回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
耐火金庫 HS-TEシリーズ アズワン耐火金庫 HS-TEシリーズアズワン
118,000税込129,800
1台
8日以内出荷
コンピューターロック、扉の開閉は、暗証番号入力とシリンダーキーの併用タイプです。テンキー操作により、2種類の暗証番号(4~8桁)を簡単に設定できます。LEDランプによる動作表示がされます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
チャイルドホワイトシリーズ アズワンチャイルドホワイトシリーズアズワン
1,070税込1,177
1個
8日以内出荷
シンプルなデザインはお料理をより一層引き立てます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L アズワン大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50Lアズワン
114,000税込125,400
1式
7日以内出荷
回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-23
ウォーターバススターラー WBS6Pro アズワンウォーターバススターラー WBS6Proアズワン
69,900税込76,890
1式
7日以内出荷
ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入 アズワン一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入アズワン
73,200税込80,520
1箱(100パック)
10日以内出荷
一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能 レバーをひねるだけで注げて簡単便利 油性・水性・アルコールなどに使用可能
仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mmアズワン品番67-8768-78
4連マグネチックスターラー アズワン4連マグネチックスターラーアズワン
67,900税込74,690
1セット
7日以内出荷
4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番65-8299-39
PTFEペトリ皿 アズワンPTFEペトリ皿アズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質PTFE耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
PTFEシャーレ フタ付 アズワンPTFEシャーレ フタ付アズワン
7,590税込8,349
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質PTFE耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
転倒防止ベルト 2本入 アズワン転倒防止ベルト 2本入アズワン
3,410税込3,751
1パック(2本)
当日出荷
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要で、取り外す時も専用工具不要です。対象物を動かさずに取付可能です。壁への穴あけ不要!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20材質ゴムベルト×1本(NBR+PVCゴム)、クサビ×2個(ABSアロイ樹脂)、接着パッド付きフック×2個(ABSアロイ樹脂+アクリル系接着材)耐荷重(kg)160以下/1セット(2本使用時)使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強相当質量(g/本)60付属品アルコールパッド2枚アズワン品番4-2387-01
石英ルツボ ナンバーリング品 15mL NR4504シリーズ アズワン石英ルツボ ナンバーリング品 15mL NR4504シリーズアズワン
20,900税込22,990
1個
63日以内出荷
識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス容量(mL)15上径(Φ)×高さH(mm)34×42
コルク栓 10個入 アズワンコルク栓 10個入アズワン(6件のレビュー)
1,980税込2,178
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
細口試薬瓶 白 アズワン細口試薬瓶 白アズワン(1件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
プラ壺(半透明) アズワンプラ壺(半透明)アズワン
4,257税込4,683
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
内容物が容易に確認できます。
材質PP(ポリプロピレン)
クライオバイアル アズワンクライオバイアルアズワン
38,400税込42,240
1箱(10袋×100個)
翌々日出荷から12日以内出荷
液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。
耐冷温度(℃)-196耐荷重(遠心)17000×Gオートクレーブの可否仕様書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
磁製るつぼ アズワン磁製るつぼアズワン(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
石英蒸発皿 アズワン石英蒸発皿アズワン
13,400税込14,740
1個
当日出荷
材質石英ガラス
リサイクルトラッシュ 40リットル アズワンリサイクルトラッシュ 40リットルアズワン(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
容量40リットル仕様グリーン購入法適合商品、ゴミ袋は45リットル用をご利用いただけます。、分別シール×1枚付き質量(kg)2.1サイズW28×D42×H74cm素材再生ポリプロピレン製グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
深型ストッカー アズワン深型ストッカーアズワン
4,910税込5,401
1個
当日出荷
収納物が外から確認できる、クリア引き出し。
仕様キャスター:ストッパー無し材質ポリプロピレン製タイプ組立式耐荷重(kg)(天板)2、(引出)1引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×371×168収納の目安(1段あたり)ワイシャツ約6枚、タオル約8枚
パネルスタンド アズワンパネルスタンドアズワン(1件のレビュー)
12,500税込13,750
1個
翌々日出荷
素材スチール製
4段ディスプレー アズワン4段ディスプレーアズワン(1件のレビュー)
14,800税込16,280
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
素材透明アクリル3mm厚 側板
超低吸着遠心式ロ過ユニット アズワン超低吸着遠心式ロ過ユニットアズワン
112,300税込123,530
1個
10日以内出荷
材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン2滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)10
超低吸着遠心式ロ過ユニット アズワン超低吸着遠心式ロ過ユニットアズワン
61,300税込67,430
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン500滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)5
点滴瓶 アズワン点滴瓶アズワン(8件のレビュー)
759税込835
1袋(10本)
当日出荷
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
327税込360
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質天然ゴム
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
762税込838
1個
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
プラスチックバット アズワンプラスチックバットアズワン(8件のレビュー)
891税込980
1個
当日出荷
食品衛生適合品です。
薄い黄緑色材質PP(ポリプロプレン)耐熱温度(℃)90
アルミカップ アズワンアルミカップアズワン(2件のレビュー)
4,901税込5,391
1箱(100個)
当日出荷
TOBIEMON フェイスカバー 夏用 ホワイト アズワンTOBIEMON フェイスカバー 夏用 ホワイトアズワン
12,798税込14,078
1セット(20個)
5日以内出荷
接触冷感で柔らかい肌触り/様々な使い方ができる/男女兼用のデザイン首だけでなく頭や腕にも巻くこともできる優れもの・日焼け対策、熱中症対策におすすめ・コンパクトに持ち運べるので外出時のお供に
TOBIEMON フェイスカバー 夏用 グレー アズワンTOBIEMON フェイスカバー 夏用 グレーアズワン
12,798税込14,078
1セット(20個)
5日以内出荷
接触冷感で柔らかい肌触り/様々な使い方ができる/男女兼用のデザイン首だけでなく頭や腕にも巻くこともできる優れもの・日焼け対策、熱中症対策におすすめ・コンパクトに持ち運べるので外出時のお供に
TOBIEMON フェイスカバー 夏用 迷彩 青 アズワンTOBIEMON フェイスカバー 夏用 迷彩 青アズワン
12,798税込14,078
1セット(20個)
5日以内出荷
接触冷感で柔らかい肌触り/様々な使い方ができる/男女兼用のデザイン首だけでなく頭や腕にも巻くこともできる優れもの・日焼け対策、熱中症対策におすすめ・コンパクトに持ち運べるので外出時のお供に
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら