「1 斗缶」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
容量(L)18
材質SPTFS(ティンフリースチール)
寸法(mm)235×235×340
耐久性・密封性に優れています。
容量(L)18
付属品外蓋
材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)238×238×350
口径(Φmm)40
アズワン品番1-3798-01
1個
¥1,762
税込¥1,938
当日出荷
容量(L)18
材質SPTFS(ティンフリースチール)
質量(g)約1080
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×350
アズワン品番1-1806-04
1缶
¥2,465
税込¥2,712
当日出荷
口径(Φmm)【上】155、【下】27
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)100
アズワン品番1-3801-01
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
物流上のキズ凹みを軽減
缶の持ち手がそのまま使用可能
3段階式のラベル用窓付(ミシン目)
無梱包での小口発送が難しくなってきている一斗缶において使い勝手の良い専用外装ダンボールです。
仕様●材質:クラフト(Aフルート、5mm)●サイズ:縦248×横248×高352mm●フラット時サイズ:厚10×縦490×横630mm●形状:A式(みかん箱)
アズワン品番67-8740-87
1箱(10枚)
¥10,700
税込¥11,770
5日以内出荷
廃液を入れて満杯になると、上部のPPボールと標示棒がロートから浮き上がり満水になったことを知らせます。一斗缶の口にロートを差し込むだけで、廃液タンクとしてご使用いただけます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
種別満水標示付
アズワン品番3-6506-01
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
スカート(盛りあがり口)外寸Φ40mm専用。、ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。、中身がわかりにくい液体をレバーの色で区別できます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック
取り付け・脱着操作簡単
飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全
持ち上げることなく横置きのまま使用可能
レバーをひねるだけで注げて簡単便利
油性・水性・アルコールなどに使用可能
仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mm
アズワン品番67-8768-78
1箱(100パック)
¥73,200
税込¥80,520
10日以内出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50
材質SUS304
内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30
外寸法(mm)Φ133×100
アズワン品番3-5940-04
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
段積み保管時、移動時における"まきめ"の保護に。
仕様●材質:●外寸(mm):241×241×22
アズワン品番67-7113-45
1個
¥446
税込¥491
当日出荷
一斗缶(金属板製18リットル缶)の保護用カバーで、一斗缶上面・下面の巻締め部に取付け可能です。
一斗缶へワンタッチでの取り付けが可能で、輸送時の一斗缶破損を軽減し、液漏れを防止します。
コーナー部には面が設けてあり、一斗缶の口部も保護します。
仕様●材質:LDPE●外寸(mm):243×243×22
アズワン品番67-7113-46
1個
¥446
税込¥491
当日出荷
臭いを元から絶ちます。一斗缶に差し込むことにより、廃液タンクとしてご利用いただけます。
液体を流し込むと球が浮き上がり、缶内へ液が流れ込みます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
材質ロート/PE(ポリエチレン)、栓/シリコン、球/PP(ポリプロピレン)(Φ30mm)
径(Φmm)【ロート】150
アズワン品番2-807-01
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
温度調節範囲(℃)60~200可変
錆びにくいステンレス製の一斗缶保管用キャリーです。
キャスター付きで運搬が容易です。
材質本体/SUS304、キャスター/ナイロン(Φ50mm・ストッパー付き(2個))
缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)200×865
質量(kg)約1.4
電源(V)AC200
電源コード(m)1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)30~110(可変)
アース線の長さ(m)1
アズワン品番1-135-14
1個(18L)
¥62,500
税込¥68,750
当日出荷
マグネットで一斗缶などに取り付けできます。底面にΦ10ドレイン加工しています。
アズワン品番3-630-01
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
金属製一斗缶に替わるオールプラスチック製
仕様●材質:PP●外寸(mm):242×242×17
アズワン品番67-7238-50
1枚
¥842
税込¥926
5日以内出荷
金属製一斗缶に替わるオールプラスチック製
仕様●材質:PP●外寸(mm):242×242×440●有効内寸(mm):198×198×422●内容量(L):18.1●圧縮荷重:9.48kN(967kgf)
アズワン品番67-7238-51
1個
¥4,237
税込¥4,661
5日以内出荷
一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。
ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。
吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)
規格JIS Z1607(B型口金)適合
一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。
ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。
可動エルボ付きですので、レバー閉栓後の液ダレを防ぐことができます。
材質取付部/ステンレス(SUS304)、バルブ/ステンレス(SUS316)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)、エルボ/PP(ポリプロピレン)
規格JIS Z1607(B型口金)適合
廃プラスチックを100%使用した環境対応型パレット
一斗缶積載用(平面4×5缶積載可能)
片面中央に890×1090サイズの滑り止めシート付
仕様●重量:25kg●材質:リサイクル原料●外寸(mm):1250×1050×140●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg
色ブラック
アズワン品番67-6600-81
1枚
¥33,560
税込¥36,916
3日以内出荷
関連キーワード