カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • コガネイ(7)
  • SMC(6)
  • エスコ(6)
  • OHNO(大野ゴム工業)(4)
  • 八興(4)
  • トヨタ(4)
  • ナンシン(3)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
  • オオモリ(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • himac(2)
  • アズピュア(アズワン)(2)
  • アテクト(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ULVAC(アルバック)(1)
サービス分類
  • レンタル(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1-062-11」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用pHセンサーのみ アズワン交換用pHセンサーのみアズワン(1件のレビュー)
6,490税込7,139
1個
当日出荷
種別交換用pHセンサーのみアズワン品番1-062-11
【レンタル】ミニふるい振とう機 アズワン【レンタル】ミニふるい振とう機アズワン
14,460税込15,906
1個
翌日出荷から4日以内出荷
少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 ※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)
付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート適合ふるい:Φ75mm×3~5段質量(kg)3(ふるい5段取り付け時)電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)回転数1000~2500rpm
【レンタル】パーソナルインキュベーター アズワン【レンタル】パーソナルインキュベーターアズワン
14,040税込15,444
1台
翌日出荷から4日以内出荷
使いやすい小型のインキュベーターです。
付属品棚板×2枚質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz1A内寸法(mm)312×220×157温度制御方式PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+5~60温度設定単位1.0℃
【レンタル】チュービングポンプ アズワン【レンタル】チュービングポンプアズワン
9,300税込10,230
1個
翌日出荷から4日以内出荷
自吸式ですので、呼び水は不要です。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換する事が可能です。モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます。
【レンタル】倒立顕微鏡 アズワン【レンタル】倒立顕微鏡アズワン
54,500税込59,950
1個
翌日出荷から4日以内出荷
接眼レンズPL10×(視野数22)
【レンタル】吸煙・脱臭装置 分岐用天板 KSC-TOP01 アズワン【レンタル】吸煙・脱臭装置 分岐用天板 KSC-TOP01アズワン
839税込923
1個
翌日出荷から4日以内出荷
本体に使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。
ダクト径(Φmm)75サービス分類レンタル
【レンタル】クールプレート用 アルミビーズバス アズワン【レンタル】クールプレート用 アルミビーズバスアズワン
2,860税込3,146
1個
翌日出荷から4日以内出荷
アルミビーズ別売(1-7247-01、1-7247-02、1-7247-03)を使って、効率的に試料を保冷する事が出来ます。
【レンタル】シャマルホットプレート アズワン【レンタル】シャマルホットプレートアズワン
25,240税込27,764
1個
翌日出荷から4日以内出荷
昇温速度は200℃で6分、300℃で15分、400℃で35分と高速です(周囲環境25℃時)。 3パターンのタイマー設定が可能です。 二段表示で設定温度と現在温度がひと目でわかります。
プレート寸法(mm)250×150設定温度(℃)40~400電源コード(m)2(3Pタイプ)
【レンタル】デジタル温度過昇防止器 アズワン【レンタル】デジタル温度過昇防止器アズワン
5,240税込5,764
1台
翌日出荷から4日以内出荷
設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。 ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。 表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。
最小表示単位0.1℃温度表示精度±2.6℃センサーK熱電対安全装置センサー異常検出・サーキットプロテクター電源AC100V 50/60Hz付属品K熱電対×1本
【レンタル】乾燥パン型造粒機 アズワン【レンタル】乾燥パン型造粒機アズワン
37,700税込41,470
1個
翌日出荷から4日以内出荷
専用のホルダーが付属していますので、すぐにお使いいただけます。中容量パン型造粒機PZ-02Rに乾燥機能を装備したタイプです。造粒中に加水しすぎても乾燥で減水できます。高温との触れをなくすための2重外板付きです。
質量(kg)14.3プラグ形状アースピン付き3P
【レンタル】ECホットプレート EC-1200N アズワン【レンタル】ECホットプレート EC-1200Nアズワン
19,360税込21,296
1台
翌日出荷から4日以内出荷
平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。
【レンタル】小型振盪恒温器 アズワン【レンタル】小型振盪恒温器アズワン
26,220税込28,842
1個
翌日出荷から4日以内出荷
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認することができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
温度設定範囲(℃)室温+7~60振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
【レンタル】ホモジナイザー HG-200 アズワン【レンタル】ホモジナイザー HG-200アズワン
38,260税込42,086
1台
翌日出荷から4日以内出荷
0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
【レンタル】ミックスローターバリアブル ローラー3本 VMR-3R アズワン【レンタル】ミックスローターバリアブル ローラー3本 VMR-3Rアズワン
17,540税込19,294
1台
翌日出荷から4日以内出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
【レンタル】デジタル卓上型過昇防止器 アズワン【レンタル】デジタル卓上型過昇防止器アズワン
5,170税込5,687
1個
翌日出荷から4日以内出荷
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。対象物への取り付けに便利な丸端子仕様(内径Φ4.3mm)の温度センサー付きです。負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)138×159×94最小表示単位0.1℃温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは±3℃のどちらか大きい方出力端子3Pコンセント・M4ビス端子ねじサイズ(端子台)M4接続容量(A)MAX15(抵抗負荷時)サービス分類レンタル
【レンタル】アンビエントモニタ SEM-1100 アズワン【レンタル】アンビエントモニタ SEM-1100アズワン
19,080税込20,988
1台
翌日出荷から4日以内出荷
温湿度・クリーンレベルをモニターします。クラス1000~100000相当を10段階レベルで表示します。5秒毎の更新で清浄度を表示します。温度・湿度の測定も可能で、多面的に環境測定を行います。微粒子環境測定をサポートします。
温度測定範囲(℃)0~60アラーム出力任意設定したクリーン度(クラス相当値)でのLED表示オープンコレクタ出力取付姿勢垂直(±3度以内)サンプリング方式内部ヒーターによる上昇気流を利用
【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-200V アズワン【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-200Vアズワン
39,800税込43,780
1台
翌日出荷から4日以内出荷
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。