カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(130)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(15)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(644)
  • SK(新潟精機)(240)
  • SAMTEC(205)
  • Panasonic(パナソニック)(199)
  • YAGEO(175)
  • Merck(メルクミリポア)(169)
  • MURATA(村田製作所)(163)
  • シグマ光機(163)
  • KEMET(155)
  • SMC(150)
  • RS PRO(133)
  • Festo(121)
  • エスコ(99)
  • WURTH ELEKTRONIK(89)
  • ADVANTEC(74)
  • TC(74)
  • TDK(72)
  • ワットマン(Cytiva)(70)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1μm」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジフィルター アズワンカートリッジフィルターアズワン(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
クリーンマット アズワンクリーンマットアズワン(4件のレビュー)
3,140税込3,454
1セット(30枚)
当日出荷
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。 汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。 通し番号で残り枚数が分かります。 マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
フィルターバッグ(PP製) アズワンフィルターバッグ(PP製)アズワン
1,580税込1,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP最高使用温度(℃)70推奨交換差圧(MPa)0.1
カートリッジフィルター(PPS) アズワンカートリッジフィルター(PPS)アズワン(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ アズワンアズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズアズワン
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP内径(Φmm)28外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80許容差圧(bar)(推奨)1
バッグフィルタ アズワンバッグフィルタアズワン(1件のレビュー)
1,930税込2,123
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス寸法(mm)Φ180×420耐熱温度(℃)70
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) アズワンアズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)アズワン
5,390税込5,929
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶出が少ないです。
材質本体/PP、ガスケット/EPDM外径×内径(Φmm)69×30最高使用温度(℃)80最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
石英ウール 10g入 QWシリーズ アズワン石英ウール 10g入 QWシリーズアズワン
5,190税込5,709
1袋(10g)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた石英ウールです。 透明石英ガラスを原材料とした石英ウールで、幅広い繊維径を取り揃えています。 ガスクロマトグラフの充填剤や断熱材などに使用可能です。
材質石英ガラス耐熱温度(℃)1000
パーティクルモニター アズワンパーティクルモニターアズワン
98,400税込108,240
1個
当日出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワンフィルターカートリッジ FPPシリーズアズワン(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
12,190税込13,409
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
酸化セリウム粉末 アズワン酸化セリウム粉末アズワン
6,390税込7,029
1個
当日出荷から24日以内出荷
用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク容量(kg)1
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) アズワンアズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)アズワン
1,810税込1,991
1本
当日出荷から翌々日出荷
異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP全長(mm)750外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.1
20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
14,920税込16,412
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
29,900税込32,890
1箱(20枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
10,430税込11,473
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
滅菌ディスポループ 個包装 500本入 アズワン滅菌ディスポループ 個包装 500本入アズワン
12,900税込14,190
1箱(500本)
当日出荷から翌々日出荷
ループ表面は滑らかなためゲル表面を傷付けにくいです。グリップはつかみやすい形状になっています。
材質ABS樹脂全長(mm)200
プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ アズワンプリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズアズワン
1,620税込1,782
1個
当日出荷から15日以内出荷
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
クリーンマット 帯電防止 厚み40μm アズワンクリーンマット 帯電防止 厚み40μmアズワン
2,490税込2,739
1袋(1シート×30層)
翌々日出荷から12日以内出荷
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)材質PEフィルム厚さ(μm)40表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
4インチSICウェハ 研究用 アズワン4インチSICウェハ 研究用アズワン
61,000税込67,100
1箱(1枚)ほか
当日出荷から32日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
2インチシリコンウェハ 研究用 アズワン2インチシリコンウェハ 研究用アズワン
29,800税込32,780
1箱(1枚)ほか
当日出荷から18日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン3インチシリコンウェハ 研究用アズワン
26,108税込28,719
1箱(1枚)ほか
当日出荷から18日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
カプセルフィルター アズワンカプセルフィルターアズワン
12,870税込14,157
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
PTFEメンブランフィルム アズワンPTFEメンブランフィルムアズワン
57,100税込62,810
1枚
当日出荷から24日以内出荷
100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
フィルター アズワンフィルターアズワン
569税込626
1個
当日出荷
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)250
フィルター アズワンフィルターアズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
材質メンブレン/GF(グラスファイバー)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ穴径(μm)1
30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
20,770税込22,847
1箱(20枚)ほか
当日出荷から14日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
22,720税込24,992
1箱(20枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
2インチシリコンウェハ 研究用 アズワン2インチシリコンウェハ 研究用アズワン
32,800税込36,080
1箱(1枚)ほか
当日出荷から18日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン3インチシリコンウェハ 研究用アズワン
28,700税込31,570
1箱(1枚)ほか
当日出荷から18日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
4インチシリコンウェハ 研究用 アズワン4インチシリコンウェハ 研究用アズワン
40,700税込44,770
1箱(1枚)ほか
当日出荷から18日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ アズワンアズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズアズワン(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP内径(Φmm)28外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
フィルター アズワンフィルターアズワン
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)250
フィルター アズワンフィルターアズワン
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)500
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板アズワン
15,300税込16,830
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板アズワン
21,800税込23,980
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
BOX型クックホイル アズワンBOX型クックホイルアズワン
1,110税込1,221
1本
当日出荷
カットしやすいBOX型です。紙刃のため分別不要です。
UVロッカー アズワンUVロッカーアズワン(1件のレビュー)
154,000税込169,400
1台
当日出荷
殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式
6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100 アズワン6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100アズワン
46,050税込50,655
1箱(1枚)ほか
当日出荷から31日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。