カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,137)
  • クリーンルーム用品(99)
  • 測定用品(59)
  • 測定関連サービス(51)
  • 医療(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 救急・衛生(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • マスク(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(79)
  • SMC(7,628)
  • KITO(キトー)(1,430)
  • マルゼン[厨房機器](1,048)
  • Panasonic(パナソニック)(785)
  • エスコ(590)
  • RS PRO(548)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(479)
  • オーム電機(477)
  • CKD(477)
  • トヨタ(434)
  • YAMAZEN(山善)(398)
  • アイリスオーヤマ(350)
  • 三菱電機(328)
  • omron(オムロン)(295)
  • ダイヤトレンド(268)
  • JAPANNEXT(266)
  • PROST's(260)
  • ParkerTAIYO(253)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(334)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100×50」の検索結果

1,444件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドガラス アズワン

    スライドガラス

    アズワン
    ¥719税込¥791
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    アルカリ溶出量の少ないDIN規格の素材を使用しています。
  • プッシュ式スプレー容器 10個入 PSシリーズ アズワン

    プッシュ式スプレー容器 10個入 PSシリーズ

    アズワン
    ¥2,630税込¥2,893
    1袋(10個)
    当日出荷
    汎用性のあるフードキャップ付きフィンガースプレーボトルです。
    口径(Φmm)17素材HDPE噴霧量(mL)0.19
  • 洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ アズワン

    洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ

    アズワン
    ¥47,800税込¥52,580
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質フッ素樹脂
  • セキュリティラベル 100枚入 MT-FRシリーズ アズワン

    セキュリティラベル 100枚入 MT-FRシリーズ

    アズワン
    ¥3,390税込¥3,729
    1袋(100枚)
    当日出荷
    テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPENVOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。 7桁の固有番号が連番で印刷されているので、番号管理も容易です。
    材質PET色赤
  • 配管用部品 アズワン

    配管用部品

    アズワン
    ¥3,790税込¥4,169
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
    用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
  • OPPテープ 48mm×100m×50μm 5巻入 アズワン

    OPPテープ 48mm×100m×50μm 5巻入

    アズワン
    ¥969税込¥1,066
    1袋(5巻)
    翌々日出荷
    段ボールの封緘、小包の荷造り作業や梱包作業の用途に適しています。強度・粘着性に優れています。
  • 燃焼ボート 100本入 50Cシリーズ アズワン

    燃焼ボート 100本入 50Cシリーズ

    アズワン
    ¥8,190~税込¥9,009~
    1箱(100本)
    当日出荷
    お求めやすい価格の磁製ボート
    耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/77%、Al2O3/23%
  • フッ素樹脂ふるい アズワン

    フッ素樹脂ふるい

    アズワン
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥1,280~税込¥1,408~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
  • プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ アズワン

    プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ

    アズワン
    ¥3,297税込¥3,627
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
    材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
  • シリコンラバーヒーターMG アズワン

    シリコンラバーヒーターMG

    アズワン
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
    厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
  • ナイロン丸棒(基本グレード・青色) アズワン

    ナイロン丸棒(基本グレード・青色)

    アズワン
    ¥35,343税込¥38,877
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
    色青
  • ナイロン丸棒(耐候グレード) アズワン

    ナイロン丸棒(耐候グレード)

    アズワン
    ¥47,025税込¥51,728
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
  • カラーOPPテープ 52μ 48mm×100m 50巻 お得パック color-iシリーズ アズワン

    カラーOPPテープ 52μ 48mm×100m 50巻 お得パック color-iシリーズ

    アズワン
    ¥22,900税込¥25,190
    1箱(50巻)
    7日以内出荷
    色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。段ボールやプラダンなどの封緘やポリシートなどの仮止めテープと幅広い用途があります。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。写真と色合いが変わる場合があります
  • ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色) アズワン

    ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)

    アズワン
    ¥35,343税込¥38,877
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
    色ナチュラル
  • PTFEバルブA RSTV050・RSTV100用 アズワン

    PTFEバルブA RSTV050・RSTV100用

    アズワン
    ¥6,240税込¥6,864
    1個
    当日出荷
    グリスフリーで使用可能です。 空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
    アズワン品番4-3854-11
  • アルミニウム板 アズワン

    アルミニウム板

    アズワン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    種別A5052
  • 無酸素銅板 アズワン

    無酸素銅板

    アズワン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • コットンシーガル 250×250mm 1袋 100枚入 R-50シリーズ アズワン

    コットンシーガル 250×250mm 1袋 100枚入 R-50シリーズ

    アズワン
    ¥1,450税込¥1,595
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    吸液性・保水性・耐溶剤性に優れています。リントフリー性に優れています。静電気の心配もなく焼却も容易です。
    材質コットン50%、レーヨン50%寸法(mm)250×250(4ツ折)アズワン品番7-653-04
  • タフピッチ銅板 アズワン

    タフピッチ銅板

    アズワン
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 黄銅板 アズワン

    黄銅板

    アズワン
    ¥3,200~税込¥3,520~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • アルミニウム板(A2017) アズワン

    アルミニウム板(A2017)

    アズワン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ビーカー アズワン

    ビーカー

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥743税込¥817
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • ビオラモ 遠沈管Ⅱ アズワン

    ビオラモ 遠沈管Ⅱ

    アズワン
    ¥8,190~税込¥9,009~
    1箱(18本×8袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
    仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
  • 小型振盪恒温器 アズワン

    小型振盪恒温器

    アズワン
    ¥187,000税込¥205,700
    1個
    当日出荷
    卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
    用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
  • ミニスターラー アズワン

    ミニスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥10,700~税込¥11,770~
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×1個材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)モーターDCブラシレスモーター
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mm

    アズワン
    ¥6,890~税込¥7,579~
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワン

    パソリナミニスターラー PSシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥9,590~税込¥10,549~
    1個
    当日出荷
    本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
    材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm

    アズワン
    ¥8,790~税込¥9,669~
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • 救急用品スタンダードパックⅢセット アズワン

    救急用品スタンダードパックⅢセット

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥11,682税込¥12,850
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。
    寸法(mm)250×150×190
  • エコノミー管状電気炉 アズワン

    エコノミー管状電気炉

    アズワン
    ¥194,000税込¥213,400
    1個
    当日出荷
    使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
    用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)Φ50×140外寸(mm)210×210×290センサーK熱電対温度調節PID制御アズワン品番3-9512-01タイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)0.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
  • セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(デジタルタイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷
    温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ

    アズワン
    ¥41,900税込¥46,090
    1個
    当日出荷
    マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
    質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ アズワン

    デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ

    アズワン
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷
    視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
    仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
  • オートドライデシケーター アズワン

    オートドライデシケーター

    アズワン
    ¥58,200~税込¥64,020~
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2/枚材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
...