接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF)
全長(m)3.3
ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8
アズワン品番4-6364-01
適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。
仕様押切型
寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型
全長(m)3.3
ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5
アズワン品番4-6190-01
適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
1個
¥29,700
税込¥32,670
欠品中
小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。
用途電源:AC100V 50/60Hz 8A電源コード長:1.8m(3Pプラグ) 重量:25kg
仕様吐出流量(L):4、適正水量(L):8以下 、循環ノズル口径(mm):外径Φ9
質量(kg)25
揚程(m)3.5(MAX)
電源AC100V 50/60Hz 8A
槽内寸法(mm)270×210×150
外寸(mm)350×455×337
型番CBi-270B
ヒーター(W)500
安全装置漏電/過電流ブレーカー・過熱温度ヒューズ
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
冷凍機DCブラシレスインバーター式270W(冷媒134a)
温度設定範囲(℃)-20~+60
アズワン品番1-1587-21
冷却能力(W)550(at25℃)
温度調節精度(℃)±0.1
1個
¥439,000
税込¥482,900
10日以内出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本
寸法(mm)147×150×112
電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)
センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃
温度制御方式マイコン式PID制御
温度表示精度F.S.±0.5%
温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0
アズワン品番1-4597-32
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
最小表示(℃)0.1
1個
¥37,900
税込¥41,690
12日以内出荷
温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個
仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類
付属品棚板×2枚・棚受×4個
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz 3A
内寸法(mm)180×240×220
型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)
センサーK熱電対
安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー
電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)
温度制御方式マイコン式PID制御
棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)
外寸法(mm)250×320×400
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5421-41-22
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
1台
¥102,300
税込¥112,530
当日出荷
材質バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)8.6
材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)210×210×210
電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)
外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)
許容真空度(Pa)約133
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能
付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本
寸法(mm)147×150×112
電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)
センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃
温度制御方式マイコン式PID制御
温度表示精度F.S.±0.5%
温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0
アズワン品番1-4597-31
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
最小表示(℃)0.1
1個
¥32,200
税込¥35,420
翌々日出荷
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
校正証明書一般校正
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。
ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。
マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
温度設定範囲(℃)-20.0~500.0
最小表示単位0.1℃
温度表示精度F・S±0.5%
温度制御方式マイコン式PID制御
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
センサーK熱電対
安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)
寸法(mm)147×150×112
付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮
接続部のサイズG3/8B
質量(g)350
精度±1.6%FS
接続部径(Φmm)100
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
校正証明書一般校正
自然対流/強制対流切り替え式の1台2役切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます。3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます。最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています。離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます。Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です。iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます。
材質外装/スチールメラミン焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)
安全装置過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
機能タイマー機能・プログラム機能
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+20~240
対流方式自然対流/強制対流切り替え式
時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
仕様外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)、棚板レール・棚板×2セット(耐荷重(kg):15)
付属品点検検査書類
安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー
機能タイマー機能・プログラム機能
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+50~650
対流方式自然対流
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13
回転数(min-1[r.p.m])50~500
電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)
温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)室温-15~60
外寸法(mm)320×357×320
アズワン品番1-5837-32
タイマー60分
撹拌方式旋回方式
適合容器専用ラック
適合ラック専用ラックC、D
1台
¥260,000
税込¥286,000
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13
回転数(min-1[r.p.m])300~2500
電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)
温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)室温-15~60
外寸法(mm)320×357×320
アズワン品番1-5837-31
タイマー60分
撹拌方式水平振盪式
適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック
適合ラック専用ラックA、B、E
1台
¥284,000
税込¥312,400
当日出荷
従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●撹拌部サイズ:350×350×145mm●コントローラー部外寸法:190×160×100mm●コントローラーケーブル長:2.5m●重量:11.5kg●対応回転子:60~80mm●マグネット強度:0.45T●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])50~1400
撹拌容量(L)1~50
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-4140-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥161,000
税込¥177,100
15日以内出荷
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5238-41-20
校正証明書一般校正
1個
¥47,500
税込¥52,250
14日以内出荷
大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
アズワン品番1-5175-31-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥231,000
税込¥254,100
欠品中
強力希土類マグネットを使用しています。10個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:765×333×57mm●重量:9kg●付属品:回転子(30mm)×10個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)50~2000×10
アズワン品番1-3099-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥284,000
税込¥312,400
15日以内出荷
強力希土類マグネットを使用しています。6個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:470×333×57mm●磁力:0.4T●重量:5.2kg●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)50~2000×6
アズワン品番1-255-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥174,000
税込¥191,400
15日以内出荷
低速から高速回転の安定度に優れています。
仕様材質:ボディ/ボンデ鋼板●モーター:DCモーター●電源:AC100V 50/60Hz 0.2A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:187×178×57mm●重量:1.2kg●磁力:0.4T●付属品:回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)50~3000
アズワン品番1-250-02-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥51,900
税込¥57,090
15日以内出荷
各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。
仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:608×431×122mm●撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)●温度調節方式:位相制御・個別調節可●電源:AC100V 50/60Hz 15A●電源コード長:2.8m(3Pタイプ)●重量:14kg●磁力:0.18T●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
材質(プレート)アルミ/セラミックコーティング
撹拌容量(mL)100~2000×6
アズワン品番1-248-11-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥391,000
税込¥430,100
15日以内出荷
ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く温度分布が良好です。天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:184×191×108mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター:250W●温度調節方式:トライアック位相制御方式●電源:AC100V 50/60Hz 3A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:2.7kg●磁力:0.18(T)●回転制御方式:電子制御●付属品:回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])約300~1500
材質(プレート)セラミックコーティング
撹拌容量(mL)50~3000
アズワン品番1-246-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥74,900
税込¥82,390
15日以内出荷
強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:222×211×135mm●重量:3kg●磁力:0.55T●付属品:回転子(40mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])50~1400
撹拌容量100mL~10L
材質(プレート)SUS304
アズワン品番1-254-11-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥143,000
税込¥157,300
15日以内出荷
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。
仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
材質(プレート)セラミックコーティング
撹拌容量(mL)50~3000
アズワン品番1-246-12-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥152,000
税込¥167,200
15日以内出荷
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。SCRによる高精度なコントロールが可能です。
測定温度範囲(℃)0~1000
校正証明書一般校正
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-4112-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥70,200
税込¥77,220
14日以内出荷
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-4112-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥72,700
税込¥79,970
14日以内出荷
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-4112-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥72,700
税込¥79,970
14日以内出荷
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6824-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥68,700
税込¥75,570
14日以内出荷
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6824-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥68,700
税込¥75,570
14日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
校正証明書一般校正(英語)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
校正証明書一般校正(中国語)
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6768-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥79,700
税込¥87,670
14日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6768-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥77,200
税込¥84,920
15日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6768-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥79,700
税込¥87,670
14日以内出荷
関連キーワード