カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(32)
  • 測定用品(4)
  • クリーンルーム用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • omron(オムロン)(331)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • SMC(86)
  • ケルヒャー(59)
  • エスコ(58)
  • Igus(イグス)(55)
  • CKD(45)
  • azbil(旧:山武)(42)
  • 伊東電機(39)
  • RS PRO(35)
  • マキテック(28)
  • フルーク(FLUKE)(26)
  • メイキコウ(25)
  • コクゴ(24)
  • HIOKI(日置電機)(23)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(22)
  • コスモスビード(21)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-60」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミック アルミナ 炉心管 アズワンセラミック アルミナ 炉心管アズワン
512,000税込563,200
1本
47日以内出荷
アルミナ炉心管
セラミック ムライト 炉心管 アズワンセラミック ムライト 炉心管アズワン
159,000税込174,900
1本
47日以内出荷
ムライト炉心管
8mm×8mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン8mm×8mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
30,910税込34,001
1箱(60枚)
22日以内出荷から33日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
29,150税込32,065
1箱(60枚)
当日出荷から24日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
77,100税込84,810
1箱(60枚)
当日出荷から24日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
66,010税込72,611
1箱(60枚)
当日出荷から23日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
60,160税込66,176
1箱(60枚)
当日出荷から33日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
25mm×35mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン25mm×35mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
47,290税込52,019
1箱(60枚)
22日以内出荷から23日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
20mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン20mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
47,290税込52,019
1箱(60枚)
22日以内出荷から24日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
42,610税込46,871
1箱(60枚)
当日出荷から32日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
37,930税込41,723
1箱(60枚)
22日以内出荷から43日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
37,930税込41,723
1箱(60枚)
22日以内出荷から33日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
34,420税込37,862
1箱(60枚)
当日出荷から33日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
撹拌機 70~1000rpm MSシリーズ アズワン撹拌機 70~1000rpm MSシリーズアズワン
105,000税込115,500
1台
23日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
デジタルマルチメーター 3 5/6桁 JCSS校正 アズワンデジタルマルチメーター 3 5/6桁 JCSS校正アズワン
44,400税込48,840
1個
15日以内出荷
非接触検電センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!
仕様★表示:3 5/6桁●カウント:6000●測定レンジ●▼直流電圧:60.00mV・600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・1000V●▼交流電圧:600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・750V●▼直流電流:60.00uA・600.0uA・60.00mA・600.0mA・20.00A●▼交流電流:60.00uA・600.0uA・60.00mA・600.0mA・20.00A●▼抵抗:600.0Ω・6.000kΩ・60.00kΩ・600.0kΩ・6.000MΩ・60.00MΩ●▼コンデンサ容量:60.00nF・600.0nF・6.000uF・60.00uF・600.0uF・6.000mF・60.00mF●▼周波数:9.999Hz・99.99Hz・999.9Hz・9.999kHz・99.99kHz・999.9kHz・9.999MHz●▼デューティー比:0.1~99.9%(標準値:Vrms=1V、f=1kHz)/ 0.1~99.9%(>1kHz)●▼温度:-50~+400℃●▼機能:フラッシュライト、バックライト、ダイオードテスト、オートパワーオフ、データホールド、ローバッテリー表示、オートレンジ●▼安全規格:CAT04 600V、CAT03 1000V●▼電源:9V乾電池×1本(テスト用)●▼サイズ:89×190×56mm●▼重量:360g●▼付属品:テストリード、K熱電対●分解能●▼直流電圧:0.01mV/1mV/1V●▼交流電圧:0.1mV/1mV/1V●▼直流電流:0.1uA/0.01mA/0.01A●▼交流電流:0.1uA/0.01mA/0.01A●▼抵抗:0.1Ω/0.01MΩ●▼コンデンサ容量:0.01nF/0.1uF●▼周波数:0.001Hz●▼デューティー比:0.10%●▼温度:1℃●精度●▼直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)●▼交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)●▼直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)●▼交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)●▼抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)●▼コンデンサ容量:±(2.5%±3digit)/±(3%±5digit)●▼周波数:±(0.8%±2digit)●▼デューティー比:±(1.2%±3digit)/±(2.5%±5digit)●▼温度:±(2.5%±3digit)/±(4.5%±5digit)●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hzアズワン品番4-2677-01-24校正証明書JCSS校正
アズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズアズワン
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズアズワン
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ アズワンVOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズアズワン
1台
欠品中
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)校正証明書点検・検査書
パーティクルモニター アズワンパーティクルモニターアズワン
128,500税込141,350
1個
16日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。専用ソフトを使用することでパーティクルを記録可能です(外部出力可能)。オプションの温湿度センサーが接続し、専用ソフトで記録することができます(外部出力可能)。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(数um以上)付属品ACアダプター寸法(mm)120×46.5×87質量(kg)約0.21ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1測定方式光散乱方式アナログ出力×電源電圧(V)12~24光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/Lアラーム出力アズワン品番4-3762-02-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:0.3以上校正証明書一般校正
パーティクルモニター アズワンパーティクルモニターアズワン
114,400税込125,840
1個
16日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ空気中に浮遊する粒子を計測可能なモニターです。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】×、【Reference表示】○(数um以上)付属品ACアダプター寸法(mm)120×46.5×87質量(kg)約0.21ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1測定方式光散乱方式アナログ出力電源電圧(V)12~24光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:×単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/Lアラーム出力アズワン品番4-3762-01-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:0.3以上校正証明書一般校正
石英ネジ口バイアル 10本入 QVSシリーズ アズワン石英ネジ口バイアル 10本入 QVSシリーズアズワン
31,900税込35,090
1箱(10本)
当日出荷
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。 本体・キャップ・パッキンともにオートクレーブ・乾熱滅菌(180℃)可能です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン・フッ素樹脂耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入 アズワン石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入アズワン
23,900税込26,290
1箱(10本)
当日出荷
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン容量(mL)1.5規格(キャップ)9-425耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120アズワン品番4-3935-01口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
デジタルマルチメーター 3 5/6桁 アズワンデジタルマルチメーター 3 5/6桁アズワン
10,400税込11,440
1個
翌々日出荷
非接触電圧センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!
仕様カウント:6000 精度、直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)、交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)、直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)、コンデンサ容量:±(2.5アズワン品番4-2677-01
ウベローデ粘度計 6327331000シリーズ アズワンウベローデ粘度計 6327331000シリーズアズワン
32,900税込36,190
1個
当日出荷から12日以内出荷
表面張力差異補正不要の動粘度計です。
材質硼珪酸ガラス適合規格ISO3105
輸送用緩衝材 アズワン輸送用緩衝材アズワン(1件のレビュー)
4,710税込5,181
1枚
当日出荷
寸法(mm)1000×1200
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
189,800税込208,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
82,980税込91,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質SUS304
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン
179,800税込197,780
1個
当日出荷から17日以内出荷
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン
45,980税込50,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色) アズワンナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)アズワン
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナチュラル
ナイロン丸棒(基本グレード・青色) アズワンナイロン丸棒(基本グレード・青色)アズワン
20,493税込22,542
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナイロン丸棒(耐候グレード) アズワンナイロン丸棒(耐候グレード)アズワン
22,176税込24,394
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
セラミック管 アルミナ・シリカ アズワンセラミック管 アルミナ・シリカアズワン
41,980税込46,178
1本
15日以内出荷から90日以内出荷
材質Al2O3;55%、SiO2;41%
アクリルカラム アズワンアクリルカラムアズワン
63,063税込69,369特価
1セット
当日出荷から31日以内出荷
純水製造の前処理にご使用できます。
レジオネラ属菌自主検査キット本体 アズワンレジオネラ属菌自主検査キット本体アズワン
95,900税込105,490
1個
当日出荷
仕様検出範囲(mL):50CFU/100~1000CFU/100、原理:イムノクロマト法、定格運転時間:60分、バケット材質:ステンレス(SUS304)質量(kg)ろ過装置/約287g、バケット/約3、電源ボックス/約610g電圧入力/7.2V/2A、出力/DC10V/1A電源ニッケル水素充電池(内蔵)電源コード(m)2サイズ(mm)ろ過装置/Φ120×171(突起部含む)、バケット/460×315×300、電源ボックス/160×90×58アズワン品番1-7294-01
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン(3件のレビュー)
2,570税込2,827
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ アズワンフラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズアズワン
47,700税込52,470
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ アズワンビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズアズワン
47,700税込52,470
1台
18日以内出荷
入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。