カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(360)
  • 医療(8)
  • 厨房用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(20)
  • 三商(197)
  • TGK(東京硝子器械)(176)
  • コスモスビード(162)
  • 旭製作所(142)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(140)
  • SIBATA(柴田科学)(128)
  • サンプラテック(126)
  • エスコ(122)
  • Thermo Fisher Scientific(122)
  • climbing(クライミング)(98)
  • Merck(メルクミリポア)(79)
  • cotta(69)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(68)
  • ホンダ(66)
  • ケニス(65)
  • 日本理化学器械(NRK)(64)
  • DURAN(64)
  • LIQUI MOLY(50)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000ml」の検索結果

380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量カップ Uー57 1000mL アズワン計量カップ Uー57 1000mLアズワン
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)サイズ118×136mm容量(mL)1000アズワン品番0-1775-02
カラフル手付ビーカー 積み重ねタイプ 1000mL 12個入 アズワンカラフル手付ビーカー 積み重ねタイプ 1000mL 12個入アズワン
11,682税込12,850
1箱(12個)
翌々日出荷から12日以内出荷
目盛が両サイドにあり、積み重ね可能です。目盛の印字が取れないよう、60℃以下でのご使用をお勧めします。
容量(mL)1000材質PP1目盛(mL)10
エコベール ランドリーリキッド 濃縮 1000mL アズワンエコベール ランドリーリキッド 濃縮 1000mLアズワン
2,448税込2,693
1本
6日以内出荷
植物由来の成分がしつこい汚れをしっかり落とします。強力な洗浄力、敏感肌の方にもおすすめ、色あせを防ぎます、酵素・蛍光漂白剤・着色料無配合、リラックス気分のラベンダーの香り
成分界面活性剤(30%、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、純石けん分(脂肪酸カリウム))、溶剤、金属封鎖剤、錯化剤、再付着防止剤種別本体容量(mL)1000香りラベンダーアズワン品番68-9511-78
フッ素樹脂 PTFE サンプル採取ビーカー 1000mL アズワンフッ素樹脂 PTFE サンプル採取ビーカー 1000mLアズワン
44,799税込49,279
1個
欠品中
100~1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。 延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ) 持ち手部の上部は、メネジになっています。
仕様●容量(mL):1000●A(mm):103●B(mm):130●C(mm):155●全長(mm):775●コード番号:301-0003539アズワン品番67-4851-79
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
297税込327
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
スプレー アズワンスプレーアズワン(15件のレビュー)
871税込958
1個
当日出荷
材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他危険物の類別非危険物
メスフラスコ アズワンメスフラスコアズワン(4件のレビュー)
4,792税込5,271
1個
当日出荷から6日以内出荷
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
PTFEビーカー アズワンPTFEビーカーアズワン(1件のレビュー)
10,890税込11,979
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー材質PTFE(フッ素樹脂)目盛なし
ナスフラスコ アズワンナスフラスコアズワン(2件のレビュー)
5,029税込5,532
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
メスシリンダー(比重用) アズワンメスシリンダー(比重用)アズワン
7,950税込8,745
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様目盛無しタイプ材質硼珪酸ガラス-1
セパラブルフラスコ アズワンセパラブルフラスコアズワン
16,434税込18,077
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
パッククリーン アズワンパッククリーンアズワン
19,500税込21,450
1ケース(50本)
当日出荷
密閉性・耐薬品性に優れています。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
ポリカーボネート瓶(広口) アズワンポリカーボネート瓶(広口)アズワン(2件のレビュー)
1,069税込1,176特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口
PTFE プラグ付分液ロート アズワンPTFE プラグ付分液ロートアズワン
21,186税込23,305
1個
当日出荷から10日以内出荷
グッドボーイ フロロテクト アズワングッドボーイ フロロテクトアズワン
1,650税込1,815
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
TPX テクノボトル アズワンTPX テクノボトルアズワン
1,247税込1,372
1本
当日出荷
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。
材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)タイプ広口使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコン
平面自動ビュレット用瓶 アズワン平面自動ビュレット用瓶アズワン
10,600税込11,660
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
石英ビーカー アズワン石英ビーカーアズワン
56,980税込62,678
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質石英ガラス
ビーカー(弗素樹脂) アズワンビーカー(弗素樹脂)アズワン
14,100税込15,510
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類ビーカー
タフボーイ mm アズワンタフボーイ mmアズワン
779税込857
1本
翌々日出荷
高耐久ボトル、タフボーイ!肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)115
アイボーイ PP細口 γ線滅菌済 1本入 STシリーズ アズワンアイボーイ PP細口 γ線滅菌済 1本入 STシリーズアズワン
489税込538
1本
当日出荷
耐薬品性に優れています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
広口・細口洗浄瓶(PFA) アズワン広口・細口洗浄瓶(PFA)アズワン
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐腐食性・ガスバリア性に優れています。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFEスーパーPFA)
高精度メスフラスコ 茶 JCSS校正付 アズワン高精度メスフラスコ 茶 JCSS校正付アズワン
18,710税込20,581
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
高精度メスフラスコ 白 JCSS校正付 アズワン高精度メスフラスコ 白 JCSS校正付アズワン
15,290税込16,819
1個
10日以内出荷
JIS規格以上の精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
メスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 校正証書付 アズワンメスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 校正証書付アズワン
22,000税込24,200
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1仕様高精度校正証明書一般校正
検査用コップ CP84-400G 421mL 1000個入 アズワン検査用コップ CP84-400G 421mL 1000個入アズワン
25,938税込28,532
1箱(1000個)
当日出荷
容量(mL)421材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)目盛50、100、150、200、250、300、350mLアズワン品番0-6492-12
セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルー アズワンセラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルーアズワン
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
用途1000mL用フラスコ種別1000mL用フラスコアズワン品番4-826-11
紙コップ 150mL 1ケース 1000個入 アズワン紙コップ 150mL 1ケース 1000個入アズワン
3,730税込4,103
1ケース(1000個)
当日出荷
材質紙(内面防水加工)寸法(mm)上部/Φ64~66、底部/Φ43~45、高さ/72~73容量(mL)150(5オンス)アズワン品番8-1909-11
セラミック培養栓 セラミックルーク栓 グリーン アズワンセラミック培養栓 セラミックルーク栓 グリーンアズワン
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
用途1000mL用フラスコ種別1000mL用フラスコアズワン品番4-828-11
洗浄瓶用ホルダー アズワン洗浄瓶用ホルダーアズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたPVC製です。 煩雑になりがちな洗浄瓶の場所を確保し、作業場所の整理整頓が可能です。 500mL、1000mL兼用です。
材質PVC穴径(Φmm)90
セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ホワイト アズワンセラミック培養栓 セラミックルーク栓 ホワイトアズワン
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
用途1000mL用フラスコ種別1000mL用フラスコアズワン品番4-827-11
ウッドストッカー(木製薬品庫) アズワンウッドストッカー(木製薬品庫)アズワン
218,000税込239,800
1個
当日出荷
上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製寸法(mm)450×700×1700質量(kg)100耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40アズワン品番3-5316-21
SUS傾斜型スタンド アズワンSUS傾斜型スタンドアズワン
5,257税込5,783
1個
当日出荷
背の高いボトルやドラフト・クリーンベンチ内でのピペッティングに便利です。スタンド高さ・長さともに可変式のため、さまざまな角度でのピペッティングが可能です。オートクレーブ可能です。100mL~1000mLのねじ口瓶を保持することができます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100~160×100~160アズワン品番2-5753-01
ニューディスポカップ アズワンニューディスポカップアズワン
40税込44
1個
翌々日出荷
10~1000mLまで幅広い容量をラインナップ!ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
材質PP容量(mL)3001目盛(mL)25アズワン品番1-4620-33
ステンレス薬品保管ユニット アズワンステンレス薬品保管ユニットアズワン
95,400税込104,940
1台
当日出荷から10日以内出荷
机下に薬品を収納できます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。 ※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm
材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール仕様鍵・仕切板付荷姿完成品
防食・防錆剤(無リン) アズワン防食・防錆剤(無リン)アズワン(2件のレビュー)
9,910税込10,901
1本(1000mL)
当日出荷
恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。
使用方法10L当たり100mL添加
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
287税込316
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア耐熱温度(℃)121目盛あり色(フタ)クリア
UMサンプル瓶(ガラス製) アズワンUMサンプル瓶(ガラス製)アズワン(29件のレビュー)
376税込414
1本ほか
当日出荷
材質並ガラス材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(13件のレビュー)
9,999税込10,999
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(16件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり