カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(224)
- IDEC(和泉電気)(217)
- omron(オムロン)(192)
- KITO(キトー)(182)
- CKD(166)
- エスコ(153)
- RS PRO(118)
- 富士電機(107)
- JAPANNEXT(101)
- ムトウユニパック(97)
- イムラ(91)
- マルヤス電業(85)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(61)
- HEIKO(61)
- StarTech.com(60)
- SHIMANO(シマノ)(56)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(54)
- ParkerTAIYO(49)
- ブランドをもっと見る
「100M2」の検索結果

防水ポータブル導電率計
アズワン¥56,900税込¥62,5901個当日出荷仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
マグネチックスターラー
アズワン(1件のレビュー)¥54,900~税込¥60,390~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
フレンドチップ
アズワン¥2,590税込¥2,8491袋(1000本)当日出荷先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)仕様バルク材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)2~200主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12Lアズワン品番2-5063-12
マグネチックスターラー
アズワン¥41,800税込¥45,9801個当日出荷仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
マグネチックスターラー
アズワン¥30,400税込¥33,4401個当日出荷仕様回転数制御:ボリューム設定式、消費電力(W):約1.8、回転数(rpm):MAX約1500質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×200×70アズワン品番2-4991-01マグネット強度0.13T
プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)
アズワン¥149,000税込¥163,9001台当日出荷アズワン品番1-6099-01電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900
マグネチックスターラー
アズワン¥63,900~税込¥70,290~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
オービタルシェーカー本体
アズワン¥198,000税込¥217,8001個当日出荷時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。 振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。 ステッピングモーターを採用しています。 耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。仕様旋回範囲:20mm(最大)質量(kg)7使用温度範囲(℃)室温~40電源110V or 220V切り替え可本体寸法(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)アズワン品番2-986-01タイマー1~9999分許容負荷荷重(kg)10
サイエンスオートクレブ
アズワン¥278,000税込¥305,8001個当日出荷仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
サイエンスオートクレブ
アズワン¥402,000税込¥442,2001個当日出荷仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200
アズワン¥82,900税込¥91,1901個翌々日出荷セット内容三角巾(特大・救急)×各5枚、伸縮ホータイ(M・L)×各4枚、不織布テープ(12mm)×2個・(25mm)×1個、消毒スプレー(100mL)×3本、滅菌カットガーゼS(6枚入)・M(5枚入)×各5個、防水ワンタッチパット(S・M)×各2個、ワセリン×2個、アルミ救急シート×5枚、救急ホータイ(パッド付き)×3個、万能ハサミ×2本、救急絆(100枚入)×1個、使い捨て手袋(100枚入)×1個、清浄綿(25包)×1個、テーピングテープ(手首・指用25mm・足首用50mm)×各1個、サージカルマスク(50枚入)×1個、除菌ウエットティッシュ(80枚入)×1個、人工呼吸用補助マスク×3枚、電子体温計×1本、湿布(6枚入)×3枚、携帯用浄水器×1個、副木3ツ組(大中小)×各2個、パック入耳かき綿棒(50本入)×2個、毛抜き2本セット×1個、ピンセット先曲り×2本、携帯用ツメキリ×1個、メモ帳×2個、油性マジック×1本、シャープペンシル×2本、安全ピン(5本入)×5個、ビニール袋(5枚入)×1個、日赤監修小冊子×1冊ケース寸法(mm)525×350×200アズワン品番8-2804-11
クリーンルーム用集塵機
アズワン¥333,000税込¥366,3001個翌々日出荷仕様処理風量:3.9m3/min(ダクトΦ75×2m使用時)、捕集率(μm):0.3以上 99.999%以上、電源(W):AC100V 50/60Hz 120付属品プレフィルター×1個・中性能フィルター×1個・HEPAフィルター×1個・活性炭フィルター×2個質量(kg)18外寸(mm)350×435×410電源コード(m)2m(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ75アズワン品番1-1588-01
パワーホットスターラー
アズワン¥176,000税込¥193,6001個翌々日出荷材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター温度制御方式PID制御
局方ふるい Φ180
アズワン¥36,900税込¥40,5901セット(7枚)翌々日出荷仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm)材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮適合規格日本薬局方準拠アズワン品番8-6077-01直径(mm)Φ180