カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(201)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 測定用品(5)
  • 医療(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(16)
  • SMC(6,871)
  • RS PRO(354)
  • エスコ(333)
  • BIGM(丸山製作所)(224)
  • IDEC(和泉電気)(222)
  • omron(オムロン)(209)
  • KITO(キトー)(187)
  • CKD(183)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(136)
  • 富士電機(109)
  • ムトウユニパック(97)
  • イムラ(91)
  • JAPANNEXT(90)
  • SAMTEC(88)
  • マルヤス電業(86)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(82)
  • ホンダ(81)
  • Igus(イグス)(72)
サービス分類
  • レンタル(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100M2」の検索結果

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定温乾燥器(タイマー・自然対流式) アズワン

    定温乾燥器(タイマー・自然対流式)

    アズワン(1件のレビュー)
    112,000税込123,200
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    対流方式自然対流温度制御PID制御SSR出力安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)外装スチール粉体塗装内装ステンレス(SUS304)温度調節範囲(℃)室温+20~300電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付温度分布(幅)25℃ at300℃付属品棚板レール2組、棚板2枚タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対棚ピッチ(mm)35排気口Φ32mm×2個温度設定範囲(℃)室温+20~300
  • 超音波式ネズミ駆除器 アズワン

    超音波式ネズミ駆除器

    アズワン(1件のレビュー)
    5,080税込5,588
    1個
    当日出荷
    人には聞こえない周波数でネズミを追い払う! 本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。 人には聞こえずネズミを寄せ付けない。 20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。 慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。 本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。 ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。 ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。 防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。 また高温になる場所での設置もしないで下さい。 本商品は4週間~6週間で効果が現れます。 使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。 使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。 使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。 又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。 じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。 超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。 スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。 機能が低下する原因となります。
    仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度アズワン品番68-4103-48
  • ポリプロピレン製フィルター板 アズワン

    ポリプロピレン製フィルター板

    アズワン(1件のレビュー)
    6,090税込6,699
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    プラスチック多孔質フィルター板
    材質ポリプロピレン
  • 粒度測定器 アズワン

    粒度測定器

    アズワン
    129,000税込141,900
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。 試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
    付属品スクレーパー・ケース材質ステンレス寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列質量(g)620規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    54,900税込60,390
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
  • 防水ポータブル導電率計 アズワン

    防水ポータブル導電率計

    アズワン
    56,900税込62,590
    1個
    当日出荷
    仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
  • ECオイルバススターラー アズワン

    ECオイルバススターラー

    アズワン
    68,900税込75,790
    1台
    当日出荷
    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    ヒーター容量(W)750付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ外形寸法(mm)240×280×220電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
  • 純チタン板 アズワン

    純チタン板

    アズワン
    5,490税込6,039
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
  • 白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 アズワン

    白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型

    アズワン
    8,570税込9,427
    1個
    欠品中
    仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm先端寸法(mm)Φ2.4×25センサータイプPT100端末仕様M3Y端子測定温度範囲-50~200℃測定温度範囲(℃)-50~+200アズワン品番4-1410-01被覆材フッ素樹脂リード線長さ(m)2
  • フレンドチップ アズワン

    フレンドチップ

    アズワン
    2,590税込2,849
    1袋(1000本)
    当日出荷
    先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
    仕様バルク材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)2~200主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12Lアズワン品番2-5063-12
  • 6インチSICウェハ 研究用 アズワン

    6インチSICウェハ 研究用

    アズワン
    54,500税込59,950
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    41,800税込45,980
    1個
    当日出荷
    仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
  • コンパクトクリーンブース アズワン

    コンパクトクリーンブース

    アズワン
    187,000税込205,700
    1台
    当日出荷
    LED照明採用で省電力化を図っています。堅牢なステンレス本体に高性能フィルターファンユニットをセットしたパーソナルタイプのクリーンブースです。局所的に清浄な環境が必要な用途に適しています。ファンから吹き出すエアは0.3μm以上の塵埃を99.97%以上カットします。紫外線殺菌灯を装備していますので、殺菌検査や組織培養・無菌実験に適しています。
    材質本体/SUS304、扉/ポリカーボネート、室内装備:LED照明灯5W×1本・紫外線殺菌灯15W×1本寸法(mm)700×500×740質量(kg)21フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効果:99.97%以上(0.3μm粒子)、吹出風量:約1m3/min以上、吹出風速:約0.5m/s以上、電源:AC100V 50/60Hz、電源コード長:1.8m(2Pプラグ)アズワン品番3-4049-31
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    30,400税込33,440
    1個
    当日出荷
    仕様回転数制御:ボリューム設定式、消費電力(W):約1.8、回転数(rpm):MAX約1500質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×200×70アズワン品番2-4991-01マグネット強度0.13T
  • プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ) アズワン

    プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)

    アズワン
    149,000税込163,900
    1台
    当日出荷
    アズワン品番1-6099-01電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900
  • デジタルパールサーモ アズワン

    デジタルパールサーモ

    アズワン
    35,500税込39,050
    1個
    当日出荷
    正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
    最小表示単位1℃データ出力4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力定格出力AC100V(50/60Hz)MAX12A(抵抗負荷)安全機能過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路制御方式ON/OFF制御寸法(mm)95×150×47(突起除く)出力方式リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより電源コード(m)2.0(3Pプラグ)温度センサーPt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m指示精度±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)温度設定範囲(℃)0~200アズワン品番1-5238-41
  • 4インチSICウェハ 研究用 アズワン

    4インチSICウェハ 研究用

    アズワン
    61,000税込67,100
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    長さ(mm)【1次オリフラ】32.5±1.5、【2次オリフラ】18±1.5直径(Φmm)99.5~100タイプ4H厚さ(μm)350±25表面粗さ(μm)(Si-face)Ra≦0.0002(5μm×5μm)表面仕上げSi面 CMP Si-faceCMP抵抗値(Ω)0.015~0.025
  • 小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワン

    小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    126,000税込138,600
    1台
    当日出荷
    温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
    用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類付属品棚板×2枚・棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
  • 白金耳 アズワン

    白金耳

    アズワン
    48,114税込52,925
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質白金
  • ポテンショメーター Pacco-PM アズワン

    ポテンショメーター Pacco-PM

    アズワン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    多回転精密可変抵抗器
    仕様●抵抗値(Ω):10~110●精度(%):±5●全回転角度(°):3,600、±20●最高使用電圧(V):160●回転トルク(mN・m):3.5~100●定格電力(W):2●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-62
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    63,900税込70,290
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
  • 再燃焼装置 白金触媒 アズワン

    再燃焼装置 白金触媒

    アズワン
    149,000税込163,900
    1台
    当日出荷
    電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
    仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)付属品固定バー×2個、ベントチューブ適合排気孔Φ40mm以下幅(mm)(固定可能幅) 330~470寸法(mm)250×210×200質量(kg)約4.3電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)消費電力260W対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)アズワン品番4-2151-01脱臭酸化還元白金触媒
  • パーソナル簡易インキュベーター アズワン

    パーソナル簡易インキュベーター

    アズワン
    68,900税込75,790
    1個
    当日出荷
    本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
    仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
  • ECホットプレート アズワン

    ECホットプレート

    アズワン
    138,000税込151,800
    1台
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)温度範囲(℃)~300耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重本体寸法(mm)450×350×133プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
  • 4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン

    4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入

    アズワン
    261,000税込287,100
    1箱(25枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • オービタルシェーカー本体 アズワン

    オービタルシェーカー本体

    アズワン
    198,000税込217,800
    1個
    当日出荷
    時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。 振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。 ステッピングモーターを採用しています。 耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
    仕様旋回範囲:20mm(最大)質量(kg)7使用温度範囲(℃)室温~40電源110V or 220V切り替え可本体寸法(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)アズワン品番2-986-01タイマー1~9999分許容負荷荷重(kg)10
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    278,000税込305,800
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
  • 純チタン板 アズワン

    純チタン板

    アズワン
    3,890税込4,279
    1枚
    当日出荷
    仕様●純チタン2種●サイズ(mm):100×100×1.5●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩm●熱伝導率:17W/m・K●※切削用材料のため、表面に多少キズ等ございます。アズワン品番67-2986-75
  • サイエンスオートクレーブ(16L) アズワン

    サイエンスオートクレーブ(16L)

    アズワン
    393,000税込432,300
    1台
    当日出荷
    研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    402,000税込442,200
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
  • クリーンストッカー アズワン

    クリーンストッカー

    アズワン
    356,000税込391,600
    1個
    当日出荷
    材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウムキャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)棚板耐荷重(kg)20/枚
  • 2インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    2インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    36,200税込39,820
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    365,000税込401,500
    1箱(25枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    365,000税込401,500
    1箱(25枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6M アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6M

    アズワン
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
    材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約10槽内寸法(mm)303×152×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)100プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約5.9発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20M アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20M

    アズワン
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
    槽内寸法(mm)506×303×150槽容量(L)約20.0材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)ヒーター容量(W)200プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止質量(kg)約18
  • 【レンタル】防水ポータブル導電率メーター AS710シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】防水ポータブル導電率メーター AS710シリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    防水、コンパクト、高精度!。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入です。
    仕様データ保存件数:100件、品質及び安全認証レベル:ISO9001:2015、CE、CMC付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)、キャリングケース×1測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度本体寸法(mm)65×120×31精度±1.0%FS±1digit防水性IP57サービス分類レンタル
  • 【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 アズワン

    【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器

    アズワン
    4,290税込4,719
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より良い温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
    最小表示単位1℃
  • 【レンタル】超音波洗浄器 ASU-3 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 ASU-3

    アズワン
    7,198税込7,918
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
    槽内寸法(mm)241×139×100槽容量(L)約2.7材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)発振回路他励発振方式発振子PZTヒーター容量(W)70付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止質量(kg)約6
  • 【レンタル】超音波洗浄器 ASU-2 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 ASU-2

    アズワン
    7,498税込8,248
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。