使用電圧(V)AC100
最高使用温度(℃)400
材質ガラスクロス
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。
小型で容易にクリーン環境を構築することができます。
AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。
天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。
樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様抗菌・防臭HEPAフィルター
トラスコ品番493-1904
材質ABS樹脂
寸法(mm)260×260×149
質量(kg)約3.2
電源AC100V 50/60Hz 36/38W
モーターACモーター
風量(m3/min)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター抗菌・防臭HEPA
風速(m/s)約0.5
フィルターサイズ(mm)200×200×50
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-1423-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥39,800
税込¥43,780
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
風量(m3/min)約1
風速(m/s)約0.5
フィルター抗菌・防臭HEPA
フィルターサイズ(mm)抗菌・防臭HEPA:200×200×50
集塵効率(%)抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)
材質ABS樹脂
モーターACモーター
電源(V)AC100 50/60Hz 36/38W
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
質量(kg)約3.2
寸法(mm)260×260×149
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
仕様風量:約1m3/min●風速:約0.5m/s●フィルター種類:抗菌・防臭HEPA●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:200×200×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ステンレス(SUS304)●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 36/38W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約4.5kg●サイズ(mm):210×260×155●SUS製、抗菌・防臭HEPAフィルター仕様●※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 3-1424-12
アズワン品番3-1424-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥57,900
税込¥63,690
15日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
材質ABS樹脂
寸法(mm)260×260×149
質量(kg)約3.2
電源AC100V 50/60Hz 36/38W
モーターACモーター
風量(m3/min)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター抗菌・防臭HEPA
風速(m/s)約0.5
フィルターサイズ(mm)【抗菌・防臭HEPA】200×200×50
集塵効率(%)【抗菌・防臭HEPAフィルター】99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-1423-01-22
1台
¥51,800
税込¥56,980
15日以内出荷
小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min(mini:0.15m3/min)供給します。<01S>ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時のふき取りも容易に行うことができます。<01/mini>天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
種別160×160×101
アズワン品番3-6807-01
1個
¥30,500
税込¥33,550
当日出荷
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)、(扉)PMMA(アクリル)
寸法(mm)900×553×780
質量(kg)約29
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)820×500×560
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-02
コンセント有り(庫内)
1台
¥327,000
税込¥359,700
24日以内出荷
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
寸法(mm)600×548×500
材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約36/38(50/60Hz)
内寸法(mm)520×360×360
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
風速(m/s)(排気口) 約0.4 (60Hz時)
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-5882-23
コンセント有り(庫内)
1台
¥161,000
税込¥177,100
18日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF)
全長(m)3.3
ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8
アズワン品番4-6364-01
適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)600×548×500 ※1
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約36/38(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(2Pタイプ)
風速(m/s)(排気口)約0.5
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-5882-24
開口部(mm)Φ120 (天然ゴム切り込み付き)
コンセント有り(庫内)
1台
¥167,000
税込¥183,700
18日以内出荷
省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)10~60
湿度制御範囲(%RH)25~室内温度
測定範囲0~60℃/10~60%RH
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。
アズワン品番1-4136-01
付属品PTFE回転子(30mm)1個
寸法(mm)200×220×115
質量(kg)3
回転数(min-1[r.p.m])50~1400
電源AC100V 50/60Hz 1A
型番HPS-100
モーターインダクションモーター
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)100~10000
電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
マグネット強度0.45T
1台
¥93,700
税込¥103,070
当日出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。
付属品HEPAフィルター付きユニット
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)ファンユニット:210×260×155
質量(kg)約29
電源(V)AC100 50/60Hz
コンセント個数3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・クリーンユニットとは別系統)
コンセント定格AC100V 15A(接続容量以内)
本体寸法(mm)900×553×780
内寸法(mm)820×500×560
風量(m3/min)約5
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
消費電力(W)(50/60Hz)約52
風速(m/s)排気口:約0.5
集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-04
開口部(mm)Φ120
コンセント有り
1台
¥333,000
税込¥366,300
4日以内出荷
定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!
コンセント有り(庫内)
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(cm2)約49
キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー
寸法(mm)(キャスター) 65
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
質量(kg)11
材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
容量(L)12
内寸法(mm)260×180×260
棚段数2
棚板間隔(mm)100
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)
電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)
外寸法(mm)300×222×360
棚板寸法(mm)257×171×4
許容真空度(Pa)約133
材質バルブ・真空計取付け部:PC
コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。
仕様押切型
寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型
全長(m)3.3
ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5
アズワン品番4-6190-01
適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
1個
¥29,700
税込¥32,670
欠品中
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。
電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。
材質(センサーシース)SUS316
ケーブル長(m)2
接続(容量)抵抗負荷MAX15A
センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm
温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)
温度調節精度±0.3%FS±1digit
安全機能過昇防止リレー
スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個
電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付
材質バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)23
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)
容量(L)30
内寸法(mm)260×280×410
棚段数4
棚板間隔(mm)85
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
外寸法(mm)310×333×520
棚板寸法(mm)257×257×4
許容真空度(Pa)約133
材質バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)8.6
材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)210×210×210
電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)
外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)
許容真空度(Pa)約133
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋(大)×1双
種別コンセント付き
材質本体/PMMA(アクリル)・フレーム/アルミニウム・底板/SUS430
質量(kg)16
耐荷重(kg)約30
板厚(mm)(アクリル)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×500×604
コンセント仕様AC100V 2口
コック(ガス)Rc1/4
アズワン品番1-4476-02
開口部(mm)(底面)665×420
1台
¥125,000
税込¥137,500
30日以内出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。
AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート)
殺菌灯15W 1本(平均殺菌寿命4000時間)
蛍光灯10W 1本
電源AC100V 50/60Hz
電源コード長さ1.8m 2Pプラグ付コード
材質バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)35
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)
容量(L)48
内寸法(mm)400×300×400
棚段数3
棚板間隔(mm)96
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
外寸法(mm)550×452×590
棚板寸法(mm)398×260×4
許容真空度(Pa)約133
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
校正証明書一般校正
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ)
アズワン品番1-9034-06
扉幅(mm)494×665
1セット
¥186,500
税込¥205,150
10日以内出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。本体内部にコンセントが付いています。
仕様制電タイプ
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
コンセント仕様AC100V 2口
アズワン品番4-6182-02
扉幅(mm)494×665
1セット
¥111,500
税込¥122,650
当日出荷
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)
寸法(mm)745×500×604
質量(kg)16
耐荷重(kg)約30
コンセント仕様AC100V 2口
アズワン品番1-4476-04
底面の幅(mm)665×420
1セット
¥231,000
税込¥254,100
当日出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ)
アズワン品番4-6182-04
扉幅(mm)494×665
1セット
¥206,500
税込¥227,150
10日以内出荷
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。
仕様制電タイプ
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430
寸法(mm)745×500×604
質量(kg)16
耐荷重(kg)約30
コンセント仕様AC100V 2口
アズワン品番4-6183-02
底面の幅(mm)665×420
1セット
¥145,000
税込¥159,500
10日以内出荷
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430
寸法(mm)745×500×604
質量(kg)16
耐荷重(kg)約30
コンセント仕様AC100V 2口
アズワン品番4-6183-04
底面の幅(mm)665×420
1セット
¥240,000
税込¥264,000
10日以内出荷
庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
厚さ(mm)手袋:0.4
質量(kg)11
材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)
開口寸法(mm)パスボックス:116×116
コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個
材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)981×643×675
質量(kg)24
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)
アズワン品番1-1217-21
1台
¥207,000
税込¥227,700
当日出荷
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。本体内部にコンセントが付いています。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個
材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)981×643×675
質量(kg)24
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)
アズワン品番1-1217-22
1台
¥225,000
税込¥247,500
当日出荷
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
コンセント仕様AC100V 2口
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
種別コンセント付き
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)420×440×450
質量(kg)約19
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
コンセント仕様AC100V 2口
アズワン品番3-471-04
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
¥331,000
税込¥364,100
35日以内出荷
強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
材質(プレート)SUS304
付属品回転子(40mm)×1個
寸法(mm)222×211×135
質量(kg)3
回転数(min-1[r.p.m])50~1400
電源AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)1.8
プラグ3P
撹拌容量(mL)100~10000
アズワン品番1-254-11
磁力0.55T
1台
¥146,000
税込¥160,600
当日出荷
強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:222×211×135mm●重量:3kg●磁力:0.55T●付属品:回転子(40mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])50~1400
撹拌容量100mL~10L
材質(プレート)SUS304
アズワン品番1-254-11-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥143,000
税込¥157,300
15日以内出荷
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5238-41-20
校正証明書一般校正
1個
¥47,500
税込¥52,250
14日以内出荷
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
関連キーワード