370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮 接続部のサイズG3/8B 質量(g)350 精度±1.6%FS 接続部径(Φmm)100
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。波長570nm向けフィルターも付属品に追加した、レンタル特別構成です。
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(100枚)
713 税込784
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●サイズ:1m幅×50m巻●材質:ポリエチレン●重量:約5.5kg アズワン品番67-7380-33
1個
14,355 税込15,791
4日以内出荷

JISZ1651に準拠しており高い耐久性を有します。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。 工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。 底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様(内袋)排出口なし 質量(kg)1.75 容量(L)1000 アズワン品番4-2853-51 寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
1パック(10枚)
16,900 税込18,590
翌々日出荷

仕様材質(mm):ヘッドファン部/PVC(塩化ビニル樹脂)厚み3、 フード部/PMMA(アクリル)厚み8、底板/PMMA(アクリル)、使用フィルター:不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、吹出風量:約1m3/min以上、庫内蛍光灯:10W×1本 質量(kg)13.5 電源AC100V 50/60Hz 型番BB-100AD 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 本体サイズ(mm)516×405×600 吹出風速約0.5m/s以上 アズワン品番3-4053-11
1個
172,000 税込189,200
12日以内出荷

HEPAフィルターをバリューアップ。コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。
1台
1,287 税込1,416
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特性耐熱 材質ガラス繊維 最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)
1個
26,400 税込29,040
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13 材質耐水紙 寸法(mm)150×150×50 アズワン品番1-5291-03 チューブ架数(本)100(10×10)
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル) 寸法(mm)516×405×600 質量(kg)13.5 電源(V)AC100 50/60Hz 風量(m3/min)約1以上 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) LED5W×1本 アズワン品番3-4053-21 吹出風速(m/s)約0.5以上
1台
164,000 税込180,400
当日出荷


圧力計の接続部が、1/4インチチューブ単管出し仕様です。 配管と圧力計の接続継手の数を減らすことができます。
材質ブルドン管/SUS316L、株・継手/SUS316 寸法(mm)(目盛板)Φ50 使用温度範囲(℃)-5~45 接続1/4インチチューブ単管出し 精度等級1.6級相当
1個
21,200 税込23,320
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音量調節、端子台が一体になった小型電子ブザーです。2種類のブザー音より選ぶ事ができます。
種別ブザー(スタンド付) アズワン品番4-580-01
1個
11,700 税込12,870
当日出荷

純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-50~+100 使用圧力(MPa)1
1個
999 税込1,099
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP 透明 ねじ口規格(GL)45
1本
2,782 税込3,060
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
材質灯具・電源/SPC
1個
69,900 税込76,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨てですので、洗浄が不要です。感染リスクの低減に役立ちます。
アズワン品番8-550-01
1箱(100個)
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てですので、洗浄が不要です。感染リスクの低減に役立ちます。
アズワン品番8-549-01
1箱(300個)
11,900 税込13,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。
ホワイト×グリーン 仕様クラス100 材質ポリエステル100%
1枚
10,148 税込11,163
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリスフリーで使用可能です。 空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
アズワン品番4-3854-11
1個
6,240 税込6,864
当日出荷

1個(10枚)
2,090 税込2,299
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)
22,473 税込24,720
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂(PFA)メッシュシートは200℃相当の高温で連続使用しても変質しません。容器の形に合わせて、任意の大きさに自由自在にカットでき、何回でも洗って使えます。 作業性の良いカット品(A4サイズ)です。
仕様●メッシュ:100●線径(μm):110●サイズ(mm):A4●入数:10●コード番号:303-0002929 アズワン品番67-4864-94
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

検査の用途に応じて色分けできます。
容量(mL)210 仕様混濁マーク有 材質紙製 グリーン 目盛内側目盛付き 上径×下径×高さH(mm)Φ73×Φ51×79 アズワン品番0-3177-02
1箱(100個)
1,188 税込1,307
翌々日出荷


1箱(100枚)
7,398 税込8,138
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798 税込8,578
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
4,298 税込4,728
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10枚)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。別途、耐熱度の高いセンサーを使用すれば、1000℃までの制御ができます。
種別(アラート用出力付) 本体 アズワン品番3-6824-01
1個
44,200 税込48,620
欠品中

温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番3-6824-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
68,700 税込75,570
14日以内出荷

温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番3-6824-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
68,700 税込75,570
14日以内出荷

周囲に温度異常をお知らせします。 温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
付属品K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m 寸法(mm)130×160×84 質量(kg)約1.5 出力100V MAX 1A 電源AC100V 50/60Hz 制御方式リレー接点出力 センサータイプK熱電対 設定方式UP/DOWNキー 電源コード(m)約1.8 設定温度(℃)-100~1000 温度制御方式主制御ON/OFF 接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台 温度表示精度±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方 アズワン品番3-6824-01-20 安全機能15Aヒューズ 接続容量(A)MAX15(AC100V /アラート用出力込み) 校正証明書一般校正
1個
66,200 税込72,820
14日以内出荷

接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF) 全長(m)3.3 ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8 アズワン品番4-6364-01 適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
1個
29,700 税込32,670
翌々日出荷

周囲に温度異常をお知らせします。温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
1個
228 税込251
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。
アズワン品番1-4136-01 付属品PTFE回転子(30mm)1個 寸法(mm)200×220×115 質量(kg)3 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 電源AC100V 50/60Hz 1A 型番HPS-100 モーターインダクションモーター 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 撹拌容量(mL)100~10000 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 マグネット強度0.45T
1台
93,700 税込103,070
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
1台
154,000 税込169,400
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)