1,756件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン保護管 100mm
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
1本
2,030 税込2,233
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属加工・木工作業に適しています。
1個
1,436 税込1,580
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109 税込120
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ6×100 アズワン品番3-5487-02 純度(%)Ta≧99.9
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ10×100 アズワン品番3-5487-03 純度(%)Ta≧99.9
1個
85,000 税込93,500
5日以内出荷

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ4×100 アズワン品番3-5487-01 純度(%)Ta≧99.9
1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷

1本
40,400 税込44,440
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

第10回 宇宙エレベーターロボット競技会 グローバル部門で使用するボール。
仕様●大きさ(mm):Φ100●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-23
1セット
1,990 税込2,189
当日出荷

生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
材質硼珪酸ガラス 長さ(mm)100 ガラス厚(mm)0.1
1箱
5,148 税込5,663
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身の確認が可能なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込み防止に役立ちます。ベルト部分は長さ調整が可能です。
仕様コンパートメント数:2 材質本体/PVC、ファスナー/ナイロン(エレメント)、アルミニウム(つまみ部) 寸法(mm)265×160×100 アズワン品番4-5163-02
1個
4,490 税込4,939
12日以内出荷

磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
1枚
11,200 税込12,320
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による) 材質スチレン系エラストマー 使用環境温度(℃)-20~+80 難燃性UL94水平燃焼試験適合 伸び1300%以上
1袋(6枚)
6,920 税込7,612
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


16ステップのプログラムを4パターンまで設定する事ができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
温度設定範囲(℃)100~900(常用:800) 付属品セラミックボード・ピンセット(240mm) 質量(kg)7 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)120×155×100(※センサー突起部含む) 外寸(mm)240×251×351 センサーK熱電対 電源コード(m)2(3Pプラグ) 内装セラミックファイバー 外装スチール塗装 ヒーター容量(W)800(4面ヒーター) アズワン品番1-6032-01-22 プログラム機能16ステップ・4パターン 庫内容量(L)2 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分
1台
216,000 税込237,600
15日以内出荷


着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。使用前にブルーテープで貼ってある剥離紙を矢印の方向に剥がしてからご使用ください。矢印の向きに粘着テープをめくると、スムーズに剥がせます。
用途100mm用(スパイラルカット) 長さ(m)約13(90周巻) 内径(Φmm)38 アズワン品番3-5113-13
1巻
129 税込142
翌々日出荷

1個
1,440 税込1,584
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,700 税込32,670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304) 硬度HRC25~39
1箱(1kg)
9,590 税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
2,490 税込2,739
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
2,750 税込3,025
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
2,000 税込2,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
3,990 税込4,389
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
3,240 税込3,564
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
2,250 税込2,475
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.1 アズワン品番3-5486-01 純度(%)Ta≧99.9
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.2 アズワン品番3-5486-02 純度(%)Ta≧99.9
1個
40,000 税込44,000
当日出荷

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×1.0 アズワン品番3-5486-06 純度(%)Ta≧99.9
1個
104,000 税込114,400
当日出荷

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.8 アズワン品番3-5486-05 純度(%)Ta≧99.9
1個
91,700 税込100,870
当日出荷

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.5 アズワン品番3-5486-04 純度(%)Ta≧99.9
1個
75,000 税込82,500
当日出荷

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.3 アズワン品番3-5486-03 純度(%)Ta≧99.9
1個
54,900 税込60,390
5日以内出荷

独自の専用目盛を作成して保存可能です。 パソコンと接続して、パソコンから計器の制御、測定値の記録が可能です。
付属品PCソフト、AC電源、USBケーブル 材質ABS樹脂、SUS316 測定範囲糖度(Brix)/0~95%、屈折率(nD)/1.3330~1.5318 質量(g)460 電源6P形9V乾電池×1個(テスト用付属) 測定精度糖度(Brix)/±0.1%、屈折率(nD)/±0.0002 サイズ(mm)180×100×58 アズワン品番4-4285-01
1台
108,100 税込118,910
4日以内出荷

シートは柔軟な不織物を使用し、適度な伸縮性です。 硬膜外麻酔及び脊椎麻酔、造影剤等の注入後の刺入部を衛生的に保護します。
パッド寸法(mm)50×100 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質テープ/不織シート、パッド/コットン、粘着剤/アクリル系粘着剤 粘着面(mm)100×160 アズワン品番8-9442-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000057 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30枚)
2,703 税込2,973
翌々日出荷

材質プラスチック 質量(kg)0.7 サイズ(全長)860×(測定部)335×(厚み)55mm 測定範囲(mm)100~800 最小目盛1mm アズワン品番8-1225-01
1個
14,850 税込16,335
当日出荷

1組(5枚)ほか
14,040 税込15,444
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)