「10kpa 真空計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01) 材質アスピレーター:金属製×2本 質量(kg)5.7 電源AC100V 50/60Hz 1.5A タンク容量(L)約9.5 モーター(W)150 材質(タンク)PP(ポリプロピレン) 排気量(L)50Hz/約18/min、60Hz/約21/min 到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。 排水オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm) サイズ(mm)330×265×390 吸引口径(Φmm)9.5 サービス分類レンタル
1台
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)