カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(448)
  • 医療(18)
  • ヘルスケア(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(21)
  • ホンダ(1,159)
  • NEG(日電理化硝子)(380)
  • TGK(東京硝子器械)(235)
  • エスコ(210)
  • 三商(201)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(191)
  • スバル(184)
  • SIBATA(柴田科学)(175)
  • TAMIYA(タミヤ)(173)
  • Merck(メルクミリポア)(167)
  • フレーバーライフ(156)
  • マルエム[理化学・容器](126)
  • 旭製作所(119)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(119)
  • サンプラテック(114)
  • ナリカ(112)
  • 三菱ふそう(104)
  • ビーエム機器(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • レンタル(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10ml」の検索結果

474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デイリーアロマエッセンシャルオイル 10mL アズワンデイリーアロマエッセンシャルオイル 10mLアズワン(4件のレビュー)
1,290税込1,419
1個(10mL)ほか
当日出荷
酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
採尿用スポイト 10mL 50個入 アズワン採尿用スポイト 10mL 50個入アズワン
822税込904
1袋(50個)
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)アズワン品番0-1919-11
2070 ホールピペット 10ML アズワン2070 ホールピペット 10MLアズワン
769税込846
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):10●色:透明●カラーコード:赤●全長(mm):440●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●玉管部外径(mm):14.9●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6753アズワン品番67-6828-96
2050 中間メスピペット 10ML アズワン2050 中間メスピペット 10MLアズワン
769税込846
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●目盛(mL):0.1●色:透明●カラーコード:橙●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6688●原産国:日本アズワン品番67-6828-58
【レンタル】チュービングポンプ 0.01~10mL/min TP-5SA アズワン【レンタル】チュービングポンプ 0.01~10mL/min TP-5SAアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
2060 中間メスピペット 穴太 10ML アズワン2060 中間メスピペット 穴太 10MLアズワン
909税込1,000
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●目盛(mL):0.1●色:透明●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.1●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6714●原産国:日本アズワン品番67-6828-79
2065 先端メスピペット 穴太 10ML アズワン2065 先端メスピペット 穴太 10MLアズワン
909税込1,000
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●体積許容誤差:±0.1●目盛(mL):0.1●色:透明●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.1●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6709●原産国:日本アズワン品番67-6828-83
【レンタル】ホモジナイザー用シャフトジェネレーター 0.3~10mL K-7S アズワン【レンタル】ホモジナイザー用シャフトジェネレーター 0.3~10mL K-7Sアズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ホモジナイザー用オプション品
ステン半固形物サンプラー ミニ 10mL アズワンステン半固形物サンプラー ミニ 10mLアズワン
27,900税込30,690
1個
5日以内出荷
バター、ワックスやグリス等の半固形物やアイスクリーム等の軟らかい凍結物を水平方向に少量採取するサンプラーで、外筒と取出棒のセットです。オールSUS316製で、先端部は採取物に挿入しやすいテーパー形状の穴径9mmです。外筒を採取物に捻じ込んだ後、そのまま抜き取り、格納された採取物を付属の取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。
長さ(mm)200(採取部)全長(mm)230(外筒)質量(g)350採水量(mL)最大10アズワン品番64-9345-74外筒外径(Φmm)12
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 17cm 10mL 10個入 アズワンPEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 17cm 10mL 10個入アズワン
3,990税込4,389
1袋(10個)
5日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)16(採取部)全長(mm)170(外筒)採水量(mL)10(目安)アズワン品番64-9345-83外筒外径(Φmm)36
スポイト アズワンスポイトアズワン(33件のレビュー)
327税込360
1個ほか
当日出荷
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
駒込ピペット アズワン駒込ピペットアズワン(32件のレビュー)
644税込708
1本
当日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
733税込806
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
メスフラスコ アズワンメスフラスコアズワン(4件のレビュー)
2,039税込2,243
1個
当日出荷から6日以内出荷
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
ニューディスポカップ アズワンニューディスポカップアズワン(38件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP目盛あり
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
743税込817
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ニューディスポカップ(箱売り) アズワンニューディスポカップ(箱売り)アズワン(9件のレビュー)
1,119税込1,231
1ケース(100個)
当日出荷
ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP(ポリプロピレン)
ナスフラスコ アズワンナスフラスコアズワン(2件のレビュー)
2,624税込2,886
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
メスフラスコ(高精度) アズワンメスフラスコ(高精度)アズワン
2,396税込2,636
1個
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格以上の精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
駒込ピペット(LDPE) アズワン駒込ピペット(LDPE)アズワン(3件のレビュー)
505税込556
1ケース(10本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)ピペットの種類駒込ピペット
比重瓶(ゲーリュサック型) アズワン比重瓶(ゲーリュサック型)アズワン(3件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷
材質ガラス製
精密バイオピペット アズワン精密バイオピペットアズワン
772税込849
1本
当日出荷
短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
短型バイオピペット アズワン短型バイオピペットアズワン(2件のレビュー)
505税込556
1本
当日出荷
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
743税込817
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。ピペットの種類メスピペット
石英ボート アズワン石英ボートアズワン(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質石英ガラス
中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン中間目盛 メスピペット 太穴アズワン
861税込947
1本
当日出荷
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
透明摺りメスフラスコ アズワン透明摺りメスフラスコアズワン
2,564税込2,820
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質硬質ガラス
ラボランスポイト アズワンラボランスポイトアズワン(1件のレビュー)
10,400税込11,440
1袋(55個)
当日出荷
材質ラテックス製
PTFE活栓付きビュレット アズワンPTFE活栓付きビュレットアズワン
10,979税込12,077
1本
当日出荷から10日以内出荷
仕様JIS R3505クラスA対応品材質本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
ステンレスジャケット アズワンステンレスジャケットアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用方法PTFEルツボをステンレスジャケットに入れ、キャップを締めた後に、センターボルトを締め付けてください(センターボルトはキャップのゆるみ防止用に使用してください)。材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)(最大)150
チューブホルダー アズワンチューブホルダーアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷から12日以内出荷
高精度メスフラスコ 白 JCSS校正付 アズワン高精度メスフラスコ 白 JCSS校正付アズワン
12,320税込13,552
1個
10日以内出荷
JIS規格以上の精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
ショートパス蒸留装置セット アズワンショートパス蒸留装置セットアズワン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
高精度メスフラスコ 茶 JCSS校正付 アズワン高精度メスフラスコ 茶 JCSS校正付アズワン
13,530税込14,883
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
535税込589
1本
当日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
遠心分離機 交換用チューブホルダー アズワン遠心分離機 交換用チューブホルダーアズワン
969税込1,066
1個
当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105アズワン品番1-3126-11
石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入 アズワン石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入アズワン
23,900税込26,290
1箱(10本)
当日出荷
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン容量(mL)1.5規格(キャップ)9-425耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120アズワン品番4-3935-01口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
ホールピペット JCSS校正付 アズワンホールピペット JCSS校正付アズワン
10,640税込11,704
1本
10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
メスシリンダー(PFA) アズワンメスシリンダー(PFA)アズワン
15,100税込16,610
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PFA(フッ素樹脂)
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入 アズワンPEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入アズワン
3,990税込4,389
1袋(10個)
当日出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)20(採取部)全長(mm)180(外筒)採水量(mL)20(目安)アズワン品番64-9345-84外筒外径(Φmm)43
...