小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
電子部品や細かなパーツを入れて保管・移動に便利です。積み重ねできますので、場所を取らず広い作業スペースを確保できます。
サイズ毎にカラーリングでマークしています。
折りたたみ済みのため、前処理不要で使用可能です。4つ折りと比べてろ過面積が大きくなるひだ折り仕様です。
3M製各種ラボスケールフィルターディスクをご使用になる際に必要になるホルダーです。
組み立て式(要工具)。
材質平棚/ステンレス(SUS430)、ポール/ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)
足パイプ径(Φmm)25.4
関連キーワード