513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 質量(g)40
1個
1,370 税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
用途加熱方式:缶体加熱方式温度設定範囲:40~220℃使用真空範囲:0.1~101kPa制御方式:PID制御・SSR出力バルブ口径:外径Φ13mm
1台
284,000 税込312,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


両端内側に1/4-28UNFメス付きのカップリングで、外側に隔壁用M12×1.75オスネジ付きです。PPロックナット(RU4N635)と組み合わせて、穴径12~13mmで厚み13mmまでの隔壁に固定できます。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)14×22L ねじ規格1/4-28UNFメス - M12×1.75オス アズワン品番64-9347-27
1袋(10個)
8,390 税込9,229
5日以内出荷

電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
アズワン品番1-262-01 付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])250~1000 型番HS-4DC モーターDCモーター 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本 撹拌容量(mL)約30~500 材質(ボディ)ボンデ鋼板 サイズ(mm)80×130×90 磁力0.16T
1台
35,800 税込39,380
当日出荷

電源の無い所で使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
仕様材質:ボディ/ボンデ鋼板●モーター:DCモーター●電池寿命:約150時間(回転数による)●サイズ:83×218×89mm(奥行はポール固定用クランプを含む)●重量:1.1kg●磁力:0.16T●付属品:ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(20mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])250~1000 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 撹拌容量(mL)約30~500 アズワン品番1-262-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
46,700 税込51,370
15日以内出荷


爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
欠品中

-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(11m)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。
付属品HEPAフィルター付きユニット 材質アルミニウム・PMMA(アクリル) 寸法(mm)ファンユニット:210×260×155 質量(kg)約29 電源(V)AC100 50/60Hz 本体寸法(mm)900×553×780 内寸法(mm)820×500×560 風量(m3/min)約5 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) 消費電力(W)(50/60Hz)約52 風速(m/s)排気口:約0.5 集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番1-7618-03 開口部(mm)Φ120 コンセント無し
1台
322,000 税込354,200
翌々日出荷


1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター 材質アルミニウム・PMMA(アクリル) 寸法(mm)600×548×500 ※1 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約36/38(50/60Hz) 電源コード(m)1.8(2Pタイプ) 風速(m/s)(排気口)約0.5 集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番1-5882-24 開口部(mm)Φ120 (天然ゴム切り込み付き) コンセント有り(庫内)
1台
167,000 税込183,700
18日以内出荷


リーズナブルな警告ラベルシールです。
仕様●サイズ:76mm×64mm●コード番号:304-0001575 文字内容注意 アズワン品番67-4868-18
1包(50枚)
8,090 税込8,899
10日以内出荷

リーズナブルな警告ラベルシールです。
仕様●サイズ:38mm×32mm●コード番号:304-0001573 文字内容注意 アズワン品番67-4868-16
1包(50枚)
3,140 税込3,454
10日以内出荷

リーズナブルな警告ラベルシールです。
仕様●サイズ:57mm×48mm●コード番号:304-0001574 文字内容注意 アズワン品番67-4868-17
1包(50枚)
4,790 税込5,269
10日以内出荷

周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。
付属品HEPAフィルター付きユニット 材質アルミニウム・PMMA(アクリル) 寸法(mm)ファンユニット:210×260×155 質量(kg)約29 電源(V)AC100 50/60Hz コンセント個数3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・クリーンユニットとは別系統) コンセント定格AC100V 15A(接続容量以内) 本体寸法(mm)900×553×780 内寸法(mm)820×500×560 風量(m3/min)約5 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) 消費電力(W)(50/60Hz)約52 風速(m/s)排気口:約0.5 集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番1-7618-04 開口部(mm)Φ120 コンセント有り
1台
333,000 税込366,300
翌々日出荷

熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
材質PU(ポリウレタン) 透明
1本(1m)
229 税込252
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
1箱(500枚)ほか
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロスヘッド回転子ダブル アズワン 動画あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オクタゴン回転子 アズワン 動画あり
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(55本)ほか
5,445 税込5,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウィルトン織りの玄関マットです。カービング仕様で立体感のある商品です。ウィルトン織りは非常に耐久性の高い織物です。家の中でも靴を履いて生活するヨーロッパで,土足で扱うことを前提として作られておりますので,長時間踏みつけてもヘタリにくく,弾力性もあり長くご使用頂けます。本商品の『繊維の密度を表すノット数』は128,000ノットです。本商品のパイル部分にはポリプロピレン素材を使用しております。ポリプロピレンはヘタリにくく,耐久性に優れ,繊維の中でも軽い素材です。また,汚れが付着しにくく,遊び毛や毛玉が非常に出にくいという特徴もあります。落ち着いた色味で高級感がでます。抗菌防臭,消臭機能がついていますので,臭いが気になる玄関でも安心してお使いいただけると思います。目付は13mmで通常よりも少し多く肌触りも良いです。
混率(%)【表地】ポリプロピレン100
1個
8,138 税込8,952
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウィルトン織りの玄関マットです。カービング仕様で立体感のある商品です。ウィルトン織りは非常に耐久性の高い織物です。家の中でも靴を履いて生活するヨーロッパで,土足で扱うことを前提として作られておりますので,長時間踏みつけてもヘタリにくく,弾力性もあり長くご使用頂けます。本商品の『繊維の密度を表すノット数』は128,000ノットです。本商品のパイル部分にはポリプロピレン素材を使用しております。ポリプロピレンはヘタリにくく,耐久性に優れ,繊維の中でも軽い素材です。また,汚れが付着しにくく,遊び毛や毛玉が非常に出にくいという特徴もあります。落ち着いた色味で高級感がでます。抗菌防臭,消臭機能がついていますので,臭いが気になる玄関でも安心してお使いいただけると思います。目付は13mmで通常よりも少し多く肌触りも良いです。
ブラック 混率(%)【表地】ポリプロピレン100 アズワン品番64-8041-20
1個
7,970 税込8,767
欠品中

ウィルトン織りの玄関マットです。カービング仕様で立体感のある商品です。ウィルトン織りは非常に耐久性の高い織物です。家の中でも靴を履いて生活するヨーロッパで,土足で扱うことを前提として作られておりますので,長時間踏みつけてもヘタリにくく,弾力性もあり長くご使用頂けます。本商品の『繊維の密度を表すノット数』は128,000ノットです。本商品のパイル部分にはポリプロピレン素材を使用しております。ポリプロピレンはヘタリにくく,耐久性に優れ,繊維の中でも軽い素材です。また,汚れが付着しにくく,遊び毛や毛玉が非常に出にくいという特徴もあります。落ち着いた色味で高級感がでます。抗菌防臭,消臭機能がついていますので,臭いが気になる玄関でも安心してお使いいただけると思います。目付は13mmで通常よりも少し多く肌触りも良いです。
混率(%)【表地】ポリプロピレン100
1個
8,811 税込9,692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴数12個(3×4)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260 特性耐熱
1巻
2,890 税込3,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
1袋(10個)
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)