カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(52)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(24)
  • マルゼン[厨房機器](706)
  • RS PRO(284)
  • SMC(241)
  • エスコ(197)
  • コスモスビード(133)
  • Wera(83)
  • ダイヤトレンド(71)
  • TRUSCO(55)
  • シグマ光機(48)
  • Igus(イグス)(47)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](43)
  • Hirschmann Test & Measurement(38)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](32)
  • SKF(日本エスケイエフ)(31)
  • 中央精機(29)
  • 三興マテリアルサプライ(29)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(27)
  • パール金属(26)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15-25MM」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオプレンスポンジ紐 角 アズワンネオプレンスポンジ紐 角アズワン(2件のレビュー)
941税込1,035
1本
当日出荷から13日以内出荷
形状角型材質ネオプレンゴム長さ(m)1硬度20±5°
【オーダー】シリコンチューブ アズワン【オーダー】シリコンチューブアズワン(11件のレビュー)
259税込285
1本
5日以内出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33材質シリコンゴム長さ(m)2~50半透明使用温度範囲(℃)-60~200硬さタイプA:56伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4サービス分類オーダー・加工
シリコーンスポンジ紐角 アズワンシリコーンスポンジ紐角アズワン(1件のレビュー)
4,594税込5,053特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
長さ(m)1タイプ
クリーンスティック アズワンクリーンスティックアズワン
7,190税込7,909
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
ミクロスターラー HSシリーズ アズワンミクロスターラー HSシリーズアズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
投込型超音波霧化ユニット アズワン投込型超音波霧化ユニットアズワン
48,900税込53,790
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
非帯電スチロールケース アズワン非帯電スチロールケースアズワン
2,890税込3,179
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。
材質PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)
ステンレスピンチコック アズワンステンレスピンチコックアズワン(1件のレビュー)
1,640税込1,804
1個
当日出荷
2つネジ式ですので、細管から太管までしっかり固定できます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)開口寸法(mm)25×15アズワン品番1-3296-01適合チューブ径(Φmm)~15
ネオスポンジ クロロプレンゴム紐 角型 アズワンネオスポンジ クロロプレンゴム紐 角型アズワン(1件のレビュー)
1,010税込1,111
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐候性・耐オゾン性に優れています。
洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ アズワン洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズアズワン
38,500税込42,350
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質本体・ハンドル/PTFE、メッシュ/ETFE、ネジ/PTFE
磁製るつぼ フタ付 アズワン磁製るつぼ フタ付アズワン
299税込329
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
圧搾器 アズワン圧搾器アズワン
209,000税込229,900
1台
当日出荷
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製ストローク(mm)310寸法(mm)水槽中筒:Φ235質量(kg)約17高さ(mm)850~1120槽内寸法(mm)Φ235×280接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
4インチSICウェハ 研究用 アズワン4インチSICウェハ 研究用アズワン
127,700税込140,470
1箱(1枚)ほか
当日出荷から32日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
シリコンスポンジ レンガ色 角型 アズワンシリコンスポンジ レンガ色 角型アズワン
3,317税込3,649
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・弾力性に優れています。
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
3,990税込4,389
1巻
当日出荷から10日以内出荷
無酸素・乾燥保存セット アズワン無酸素・乾燥保存セットアズワン
18,100税込19,910
1セット
翌々日出荷
酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本アズワン品番1-6655-01
アルミ製ルツボ架台 アズワンアルミ製ルツボ架台アズワン
49,500税込54,450
1台
翌々日出荷から17日以内出荷
高温のるつぼ・蒸発皿等の一時置き等に便利です。放熱性の良いアルミニウム製ですので、迅速な冷却が可能です。運搬に便利な持ち手付きです。
寸法(mm)300×150×60
8インチSICウェハ 研究用 アズワン8インチSICウェハ 研究用アズワン
327,999税込360,799
1箱(1枚)
4日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-45
【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)アズワン
3,590税込3,949
1本
5日以内出荷
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100材質天然ゴム長さ(m)2~10使用温度範囲(℃)-50~+80耐真空圧(Pa)13サービス分類オーダー・加工
サマコバ磁石 アズワンサマコバ磁石アズワン
8,544税込9,398
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
クールインキュベーター ペルチェ素子冷却加熱 出荷前点検証明書付き アズワンクールインキュベーター ペルチェ素子冷却加熱 出荷前点検証明書付きアズワン
141,000税込155,100
1台
10日以内出荷
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付 アズワンNFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付アズワン
25,700税込28,270
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
センサー外付けタイプは、温度測定を内蔵・外付けセンサーの選択が可能です。航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。NFC通信リーダー(品番:3-3422-11)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。KT-155FB・KT-255FBはBluetooth(R)を使って、近距離から遠距離での設定・データ読み取りが可能です。KT-155FB・KT-255FBはNFCモードでお使いください。
校正証明書一般校正
硬質ガラス製 校正証明書付 アズワン硬質ガラス製 校正証明書付アズワン
16,020税込17,622
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
校正証明書一般校正
透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付 アズワン透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付アズワン
18,520税込20,372
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 英語版校正証明書付 アズワン透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 英語版校正証明書付アズワン
18,520税込20,372
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
NFCウォッチロガー KTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンNFCウォッチロガー KTシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
28,200税込31,020
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
校正証明書一般校正(英語)
NFCウォッチロガー 中国語版校正証明書付 KTシリーズ アズワンNFCウォッチロガー 中国語版校正証明書付 KTシリーズアズワン
28,200税込31,020
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
校正証明書一般校正(中国語)
ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズアズワン
86,900税込95,590
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズアズワン
86,900税込95,590
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ アズワンミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズアズワン
29,900税込32,890
1個
10日以内出荷
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500材質(天板)SUS304校正証明書点検・検査書
コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-P アズワンコンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-Pアズワン
144,000税込158,400
1個
13日以内出荷
フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002820アズワン品番67-4864-01
ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4 アズワンニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4アズワン
22,900税込25,190
1個
13日以内出荷
片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683アズワン品番67-4862-72
ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4 アズワンニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4アズワン
21,500税込23,650
1個
13日以内出荷
片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:25、B:27、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002682アズワン品番67-4862-71
溶融石英ガラス 500μm 両面ポリッシュ 研究用 アズワン溶融石英ガラス 500μm 両面ポリッシュ 研究用アズワン
71,300税込78,430
1箱(50枚)ほか
22日以内出荷
高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
溶融石英ガラス 1000μm 両面ポリッシュ 研究用 アズワン溶融石英ガラス 1000μm 両面ポリッシュ 研究用アズワン
71,300税込78,430
1箱(50枚)ほか
22日以内出荷
高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
合成石英ガラス 500μm 両面ポリッシュ 研究用 アズワン合成石英ガラス 500μm 両面ポリッシュ 研究用アズワン
75,900税込83,490
1箱(50枚)ほか
22日以内出荷から23日以内出荷
高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
合成石英ガラス 1000μm 両面ポリッシュ 研究用 アズワン合成石英ガラス 1000μm 両面ポリッシュ 研究用アズワン
75,900税込83,490
1箱(50枚)ほか
22日以内出荷
高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
三方バルブ圧入型 Φ10 アズワン三方バルブ圧入型 Φ10アズワン
49,900税込54,890
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:40、B:38、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):8●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002650アズワン品番67-4862-39
四方バルブ圧入型 Φ10 アズワン四方バルブ圧入型 Φ10アズワン
87,100税込95,810
1個
23日以内出荷
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002657アズワン品番67-4862-46
四方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン四方バルブ圧入型 Φ3/8アズワン
87,100税込95,810
1個
23日以内出荷
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002660アズワン品番67-4862-49