「15枚取」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐薬品性に優れ、熱にも丈夫です。
材質ステンレス(SUS304)、内面全体/PFA(フッ素樹脂)コーティング
耐熱温度(℃)250
酸化皮膜を厚くすることにより、ステンレスをより錆に強くしています。塗装やメッキではないので、異物混入対策・リサイクルにも適しています。紫外線殺菌・高温殺菌・オートクレーブにも使用できます。
材質SUS304(酸化発色加工)
調理のさい粉をまぶしたり調味料に浸したり切った物を入れたりと複数あると大変重宝します。
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード