292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー 長さ(m)15 使用温度範囲-10~130 伸び(%)415 引張強度(MPa)6.7 硬さ(デュロメータA)66 引裂強度(N/mm)35
1巻(15m)
10,098 税込11,108
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー 半透明 長さ(m)15 使用温度範囲-10~60 伸び(%)440 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)58
1巻(15m)
3,267 税込3,594
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
特価
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂) 密度(g/cm3)1.0
1袋(2個)
673 税込740
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1巻(10m)
3,871 税込4,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,200 税込2,420
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(100本)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。
耐圧(MPa)0.4(常温) 作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005 最高使用温度(℃)80
1個
26,200 税込28,820
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
90,500 税込99,550
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
14,400 税込15,840
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
用途コニカル底を自立させます。 材質LDPE(低密度ポリエチレン)
1袋(10個)
1,670 税込1,837
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質非磁性ステンレス鋼 等級F1 密度(g/cm3)8
1個
3,326 税込3,659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

内容物が見やすく、使いやすい!。黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟で手になじみます。 掌、人差し指、親指付け根は当て皮で二重に補強しています。
材質牛表革
1双
1,190 税込1,309
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ335×H65mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AJ8556 アズワン品番67-6920-27
1個
17,800 税込19,580
7日以内出荷

カラムエンドとガラス管のシール面を片締めすることなく締める工具です。特に内径30mm以上の、手では締めにくいサイズに有効です。
1個
37,100 税込40,810
33日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(500本)
16,700 税込18,370
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。
1個
64,900 税込71,390
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


発泡体の中でも耐候性に優れたEPDMゴムを半連泡で発泡させたシール材、すぐれた水密特性・気密特性を持ち、柔軟な素材のため圧縮して使用することが可能。車などの、防音材、デッドニング材としての効果も抜群。
仕様●材質:EPDMゴム半連泡●色:黒●粘着:アクリル系不織布基材
1枚
829 税込912
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マグネットがついているため、磁性のある金属表面に取り付けて使用可能です。1~50mLのピペット収納に適しています。緩やかな傾斜がついているため、取り出しが容易です。
材質ABS樹脂 寸法(mm)301×100×127.5 アズワン品番3-8583-01
1箱(3個)
19,800 税込21,780
12日以内出荷

カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボン試験管です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
1個
74,900 税込82,390
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
1個
53,600 税込58,960
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低反発ウレタンフォームを使用していますので、しっかり体位を固定できます。
洗濯方法(カバー)拭き取り
1個
6,990 税込7,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押切型の非常停止ボタンです。
仕様ボタン部:キノコ型Φ35mm、押切(プッシュロック)型 ケーブル長(m)1.5 アズワン品番4-4488-12
1個
11,900 税込13,090
翌々日出荷

可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩ビ系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲-10~60 伸び(%)440 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)58
1巻(5m)
1,436 税込1,580
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
25,900 税込28,490
翌々日出荷


ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系エラストマー 長さ(m)5 使用温度範囲-10~130 伸び(%)415 引張強度(MPa)6.7 硬さ(デュロメータA)66 引裂強度(N/mm)35
1巻(5m)
4,505 税込4,956
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大トルクが15.5kg.cmで、FEETECH社製の標準サイズのサーボモーターと比べて2倍以上大きなトルクを得られます。500~2500μsのPWM信号により約180°の位置制御が可能です。接続はJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。【ご注意】。※6Vで駆動すると最大3A程度の電流が流れるので、余裕のある電源が必要です。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)。最大トルク:15.5kg.cm(6V時)、14kg.cm(4.8V時)。最大電流:1500mA(6V時)、1200mA(4.8V時)。サイズ:40.8×20.1×38mm
仕様●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):15.5kg・cm●ストール電流(6V):1500mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):14kg・cm●ストール電流(4.8V):1200mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:56g● 無負荷動作平均値●【セット内容】●本体 ×1●サーボホーン ×4●サーボホーンビス ×1●固定用ビス ×4●固定用ゴム ×4●固定用ハトメ ×4 アズワン品番67-0396-09
1個
2,620 税込2,882
5日以内出荷

アズワンWiFiBoy Mini
仕様●シリーズ名:メーカーオリジナル●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:メーカーオリジナル アズワン品番68-2103-59
1個
6,950 税込7,645
7日以内出荷


上方向排気です。15mのケーブル長で作業範囲が広がります。ダストバッグ容量が大きい為、交換頻度を減らし作業効率が上がります。HEPAフィルターをオプションで装着可能です。
アズワン品番3-7964-01
1個
136,000 税込149,600
8日以内出荷