283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(10m)
19,800 税込21,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(4本)
31,100 税込34,210
17日以内出荷

1セット(8本)
35,100 税込38,610
17日以内出荷

1セット(4本)
1,750 税込1,925
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラウンΦ16mm アズワン品番0-5813-11
1個
416 税込458
翌々日出荷

材質毛質/PBT(直線)、軸/SUS304 質量(g)21 線径(Φmm)0.18 外径(Φmm)16 耐熱温度(℃)150 アズワン品番2-3677-21
1個
1,416 税込1,558
当日出荷

1セット(8本)
2,230 税込2,453
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記 材質硬質ガラス 目盛あり JIS規格R3505 クラスA
1個
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 温度範囲(℃)-50~+650 頭部径(Φmm)(シース)1.6 リード線長さ(m)2
1個
6,090 税込6,699
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 径(Φmm)(シース部)1.6 温度範囲(℃)-50~+650 リード線長さ(m)2
1個
4,590 税込5,049
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
欠品中


-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(11m)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



1個
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴数12個(3×4)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
1袋(10個)
208 税込229
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

。LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 形状角形 接点構成1c 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:18×18×9.6 取付穴径(Φmm)16 端子ハンダ付け端子 最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1 接点定格AC/DC250V:5A
1個
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)110℃ 目盛あり
1本ほか
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
仕様●形状:角形●操作部色・照光色:青●LED電源:DC24V 13mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)18mm×(D)18mm×(H)9.6mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番67-2186-55
1個
399 税込439
7日以内出荷

Φ16穴(ヒューズホルダサイズ)にワンタッチで取り付けできるサーキットプロテクタです。
定格電圧(V)AC250/DC32 保護方式熱動引き出し方式
1個
2,310 税込2,541
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 形状角形 接点構成1c 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:18×18×9.6 取付穴径(Φmm)16 動作モーメンタリ 操作部色 端子ハンダ付け端子 アズワン品番67-2186-53 最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1 LED定格電圧(V)DC24 LED定格電流(A)0.013 接点定格AC/DC250V:5A
1個
389 税込428
7日以内出荷

1個
389 税込428
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
仕様●形状:角形●操作部色・照光色:黄●LED電源:DC24V 13mA●動作:モーメンタリ●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)18mm×(D)18mm×(H)9.6mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番67-2186-50
1個
389 税込428
7日以内出荷

LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 形状長方形 接点構成1c 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10 取付穴径(Φmm)16 動作モーメンタリ 操作部色 端子ハンダ付け端子 アズワン品番65-9235-03 最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1 LED定格電圧(V)DC12 LED定格電流(A)0.015 接点定格AC/DC250V:5A
1個
429 税込472
7日以内出荷


LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:緑●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9235-07
1個
499 税込549
8日以内出荷

。LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 形状長方形 接点構成1c 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10 取付穴径(Φmm)16 動作モーメンタリ 端子ハンダ付け端子 最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1 LED定格電圧(V)DC12 LED定格電流(A)0.015 接点定格AC/DC250V:5A
1個
429 税込472
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 形状長方形 接点構成1c 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10 取付穴径(Φmm)16 動作オルタネイト 操作部色 端子ハンダ付け端子 アズワン品番65-9235-08 最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1 LED定格電圧(V)DC12 LED定格電流(A)0.015 接点定格AC/DC250V:5A
1個
499 税込549
7日以内出荷

LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:赤●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9235-06
1個
499 税込549
7日以内出荷