カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(30)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(17)
  • Kawasaki(54)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • SMC(595)
  • YAMAHA(ヤマハ)(73)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](32)
  • エスコ(95)
  • エレコム(59)
  • スズキ(85)
  • トヨタ(564)
  • ホンダ(102)
  • メディアカバーマーケット(241)
  • ヤナセ(柳瀬)(46)
  • 三菱ふそう(34)
  • 大阪魂(75)
  • 日野自動車(36)
  • 潤工社(65)
  • 近藤製作所(66)
  • 高田ベッド製作所(1,577)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「180-10」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石英管 アズワン

    石英管

    アズワン
    ¥7,920税込¥8,712
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質石英長さ(mm)1000
  • PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ アズワン

    PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ

    アズワン
    ¥39,900税込¥43,890
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
  • 滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズ アズワン

    滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズ

    アズワン
    ¥21,500税込¥23,650
    1箱(500個)
    当日出荷
    用途γ線滅菌済(個包装)種別5mL容量(mL)5アズワン品番3-513-01
  • 滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズ アズワン

    滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズ

    アズワン
    ¥18,100税込¥19,910
    1箱(20袋×25本)
    翌々日出荷
    ツーポジションキャップです。2ポジションキャップです。
    材質本体/PP、キャップ/PE目盛有り
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ステンレスシームレスパイプ アズワン

    ステンレスシームレスパイプ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ミクロスパーテルSCC 180mm 丸太 10本入 アズワン

    ミクロスパーテルSCC 180mm 丸太 10本入

    アズワン
    ¥5,400税込¥5,940
    1袋(10本)
    当日出荷
    クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
    材質SUS304寸法(mm)180タイプ丸太アズワン品番4-2960-03
  • ナイロン丸棒(基本グレード・青色) アズワン

    ナイロン丸棒(基本グレード・青色)

    アズワン
    ¥195,555税込¥215,111
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
    色青
  • ナイロン丸棒(耐候グレード) アズワン

    ナイロン丸棒(耐候グレード)

    アズワン
    ¥213,840税込¥235,224
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
  • ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色) アズワン

    ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)

    アズワン
    ¥194,684税込¥214,152
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
    色ナチュラル
  • メガネラック(ゴーグル用) アズワン

    メガネラック(ゴーグル用)

    アズワン
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    メガネの整理と保管に便利です。底部にはクッションを敷いてますのでキズをつけません。
    材質PVC(ポリ塩化ビニール)
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    ¥43,800税込¥48,180
    1個
    当日出荷
    材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
  • ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワン

    ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥7,990~税込¥8,789~
    1本
    当日出荷
    材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
  • ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型 アズワン

    ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型

    アズワン
    ¥7,990~税込¥8,789~
    1本
    当日出荷
    材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
  • 銅箔テープ CUシリーズ アズワン

    銅箔テープ CUシリーズ

    アズワン
    ¥2,890~税込¥3,179~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。
    色ブロンズ基材銅テープ長さ(m)20厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
  • ミニシェーカー MSシリーズ アズワン

    ミニシェーカー MSシリーズ

    アズワン
    ¥88,900~税込¥97,790~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)用途に合わせて選べる振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
    仕様回転数可変方式: ツマミによる可変寸法(mm)(振盪台)150×150使用周囲温度(℃)5~50許容負荷荷重(kg)1(ホルダー除く)
  • 恒温油槽 デジタルタイプ EO-2X アズワン

    恒温油槽 デジタルタイプ EO-2X

    アズワン
    ¥163,000税込¥179,300
    1台
    当日出荷
    プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
    材質SUS304槽内寸法(mm)約500×300×150本体寸法(mm)約95×405×265安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター温度調節精度±1℃(コントローラー単体での性能)温度調節PID制御ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)室温+10~180アズワン品番2-7904-21槽内撹拌プロペラ撹拌式水槽寸法(mm)約540×335×215
  • バッグホモジナイザー アズワン

    バッグホモジナイザー

    アズワン
    ¥369,000税込¥405,900
    1個
    当日出荷
    仕様サンプル処理容量(ml):80~400、ストローク回数:8回/s質量(kg)20材質(本体)スチール(粉体塗装)電源専用ACアダプター付属(AC100~240V 50/60Hz)タイマー設定連続、タイマー設定時間(10、30、60、90、120、150、180、210秒)サイズ(mm)390×260×310アズワン品番2-4219-01
  • ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワン

    ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ

    アズワン
    ¥114,000税込¥125,400
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
  • 【レンタル】恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!。
    仕様温度調節器:PID制御材質SUS304質量(kg)約10電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)約500×300×150本体寸法(mm)約95×405×265安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)室温+10~180槽内撹拌プロペラ撹拌式水槽寸法(mm)約540×335×215温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ミニシェーカー 往復・旋回 MS-LR アズワン

    【レンタル】ミニシェーカー 往復・旋回 MS-LR

    アズワン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)。用途に合わせて選べる各種振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
  • 無酸素・乾燥保存セット アズワン

    無酸素・乾燥保存セット

    アズワン
    ¥18,100税込¥19,910
    1セット
    翌々日出荷
    酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
    用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本アズワン品番1-6655-01
  • 薬品トレー小用仕切板 アズワン

    薬品トレー小用仕切板

    アズワン
    ¥149税込¥164
    1個
    翌々日出荷
    仕様●外寸法(mm):1枚入●材質:PP●仕切板:ホワイト
  • ポリエチレンメッシュ #180シリーズ 長さ別カット品 アズワン

    ポリエチレンメッシュ #180シリーズ 長さ別カット品

    アズワン
    ¥45,300~税込¥49,830~
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)メッシュ180#目開き(μm)129
  • 吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚 アズワン

    吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚

    アズワン
    ¥86,500~税込¥95,150~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
    付属品T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個キャスターΦ50mm(ストッパー付き×10個)材質(脚部)スチール製(粉体塗装)パネル厚(mm)27脚の種類キャスター脚材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)
  • 磁石付シリカゲル乾燥剤 B型 アズワン

    磁石付シリカゲル乾燥剤 B型

    アズワン
    ¥31,680税込¥34,848
    1袋(25個)
    欠品中
    シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。天日干しすることで繰り返し使用可能です。
    用途配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け区分B型
  • 575化学実験スターターキット アズワン

    575化学実験スターターキット

    アズワン
    ¥3,820税込¥4,202
    1セット
    6日以内出荷
    E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
    仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-42
  • 硬質ガラス製 校正証明書付 アズワン

    硬質ガラス製 校正証明書付

    アズワン
    ¥12,700税込¥13,970
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • 透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付 アズワン

    透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 英語版校正証明書付 アズワン

    透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • 恒温油槽 点検検査書付 アズワン

    恒温油槽 点検検査書付

    アズワン
    ¥183,000税込¥201,300
    1台
    12日以内出荷
    プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
    材質SUS304槽内寸法(mm)約500×300×150本体寸法(mm)約95×405×265安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター温度調節精度±1℃(コントローラー単体での性能)温度調節PID制御ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)室温+10~180アズワン品番2-7904-21-22槽内撹拌プロペラ撹拌式水槽寸法(mm)約540×335×215
  • PFAメッシュ PFA-174 100メッシュ 10m巻 アズワン

    PFAメッシュ PFA-174 100メッシュ 10m巻

    アズワン
    ¥319,000税込¥350,900
    1巻(10m)
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-174●目開き(μm):174●線径(μm):Φ80●厚み(μm):180●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003519アズワン品番67-4851-64
  • ダイヤルシックネスゲージ SM/SFMシリーズ 校正証明書付 アズワン

    ダイヤルシックネスゲージ SM/SFMシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    ¥18,500税込¥20,350
    1台
    15日以内出荷から45日以内出荷
    校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。測定子、アンビルは共にセラミック製です。
    校正証明書一般校正
  • PFAメッシュ PFA-174 100メッシュ 1m アズワン

    PFAメッシュ PFA-174 100メッシュ 1m

    アズワン
    ¥36,200税込¥39,820
    1枚
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-174●目開き(μm):174●線径(μm):Φ80●厚み(μm):180●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003512アズワン品番67-4851-57