カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(473)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(341)
  • ねじ・ボルト・釘(111)
  • 機構部品(110)
  • 切削工具(104)
  • 自動車純正部品(77)
  • 制御機器(68)
  • メカニカル部品(66)
  • バイク純正部品(63)
  • 作業工具(59)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 研磨材(31)
  • トラック純正部品(29)
  • バイク部品(27)
  • 厨房用品(27)
  • 卓上消耗品(26)
  • 溶接用品(21)
  • 測定用品(20)
  • 電動工具(17)
  • 農業機械(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 電気材料(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 防犯用品(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 梱包用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 建築金物(7)
  • 防災用品(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 家電(4)
  • 農具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「180-16」の検索結果

関連キーワード
1,915件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 90x180x16mm アングル(ステンレス製) エスコ

    90x180x16mm アングル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EF-8
  • IGOゴムバンド#180(#16-6) IGO

    IGOゴムバンド#180(#16-6)

    IGO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋
    5日以内出荷
    1kg入りのアメ色ゴムバンドです。折径35~260mm、切幅0.5~21mm。定番から分切り・特殊サイズまで幅広い寸法に対応しています。
    厚さ(mm)1質量(kg)1色アメ色折径(mm)60切り幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1パック(20個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-16 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-16

    SMC
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)16作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ショートタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
    ¥2,300税込¥2,530
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンクSDSプラス
  • SDSプラスUX(クロス) ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-16-011-132 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-16-011-132

    三木プーリ
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    32日以内出荷
    ・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
    サイズ16本体寸法(mm)A1:190、A2:185、B1:223トルク(N・m)動摩擦Td:120コイル抵抗(Ω)クラッチ:15(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:50(at20℃)、ブレーキ:38(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:2.08(at20℃)、ブレーキ:1.58(at20℃)
  • クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-16-011-112 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-16-011-112

    三木プーリ
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    32日以内出荷
    ・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
    サイズ16本体寸法(mm)A1:190、A2:185、B1:223トルク(N・m)動摩擦Td:120コイル抵抗(Ω)クラッチ:15(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:50(at20℃)、ブレーキ:38(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:2.08(at20℃)、ブレーキ:1.58(at20℃)
  • (90480)グロメット トヨタ

    (90480)グロメット

    トヨタ(22件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • パッキンOSIシリーズ NOK

    パッキンOSIシリーズ

    NOK(13件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • 切断砥石 ガチギレ モトユキ

    切断砥石 ガチギレ

    モトユキ(14件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
    仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    ¥3,290税込¥3,619
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/ゴム製型式TC接点数2ヶ所接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    木工用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
  • パッキン NOK

    パッキン

    NOK
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロッカースイッチmArquardt MARQUARDT

    ロッカースイッチmArquardt

    MARQUARDT(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ツギ柄 TSオリジナル(高翔産業)

    ツギ柄

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥769税込¥846
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    塩ビコーティングで丈夫!
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)

    高島計器
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    形状D型外径(Φmm)60
  • エッジシール LAMP(スガツネ工業)

    エッジシール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
    材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2200適合ガラス厚(mm)10
  • ミニチュアボールバルブ カクダイ

    ミニチュアボールバルブ

    カクダイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1使用流体上水道水・油・エアーバルブ種類ミニチュアボールバルブ
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(20個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • 18-0・18-1用アダプターM16-M10 KUKKO(クッコ)

    18-0・18-1用アダプターM16-M10

    KUKKO(クッコ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.18ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-0・18-1
  • (18016)パッド ニッサン

    (18016)パッド

    ニッサン(7件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 鈴付き カラーのびのび手袋 アーテック[学校教材・教育玩具]
    イエロー
    ブルー
    レッド

    鈴付き カラーのびのび手袋

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥282税込¥310
    1組
    3日以内出荷
    手をたたくと音が鳴る鈴付きの手袋。よくのびるカラー手袋に鈴付きが登場。材質:アクリル、ポリウレタン、PS。サイズ:約155×130mm(伸びていない状態)
    用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体のみ材質アクリル、ポリウレタン、PS寸法(mm)155×130(伸びていない状態)
  • 盤用キャビネット BX 河村電器産業

    盤用キャビネット BX

    河村電器産業
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • スマートアルミタッチペン Hamee(ハミィ)
    グレー
    シルバー
    パープル
    ピンク
    ブルー

    スマートアルミタッチペン

    Hamee(ハミィ)
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ペン先が柔らかい導電性繊維でスマートフォンやタブレット端末の操作がスムーズに。シンプルなデザインとマットなメタルカラーが持ちやすいスマートアルミタッチペン。ペン先には導電性繊維を採用。スラスラとした使い心地でゲームやアプリ操作にもおすすめ。マットなメタルカラー。スッキリとしたフォルム。ポケット等に軽く引っかけることができるクリップ付き
    材質アルミ合金、スチール、導電性繊維質量(g)約11寸法(cm)約縦1.4×横1.3×幅0.9
  • パッキン OUIS型 NOK

    パッキン OUIS型

    NOK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アイアンラバー(PUR)型式OUIS
  • FS トランスオサエイタ 2個入 富士インパルス

    FS トランスオサエイタ 2個入

    富士インパルス
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    トランスを固定する金具(ビス付)
    対応FS-215/FS-315アズワン品番62-9100-03構成部品金属部品
  • 丸サポートバンド・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]

    丸サポートバンド・メッシュ

    ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    細幅タイプで、腰部・骨盤部をピンポイントサポートします。通気性に優れたメッシュ素材を使用、快適に装着していただけます。弾力性に優れた超軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。面ファスナーでワンタッチで簡単に装着していただけます。
  • パッキン ODI型 NOK

    パッキン ODI型

    NOK(8件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
  • バスクリーナー 八ツ矢工業

    バスクリーナー

    八ツ矢工業(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    排水口のゴミ取りに便利なピンセット内蔵。
    材質頭部/ウレタンスポンジ 柄/ABSパイプ全長(mm)840質量(g)130繰り返し・詰め替え対応
  • スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スパークプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアルウォール シンコール

    リアルウォール

    シンコール
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻
    4日以内出荷
    リアルプリントで空間をダイナミックに演出。 塩化ビニル壁紙(石目調)のベースにインクジェットで印刷しています。 プリント巾は920mmあります。 両サイド10mmずつ重ね切りしていただきます。(有効巾900mm)
    材質塩化ビニル系樹脂壁紙機能防かび防火種別1-4ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃
  • (MB81)ハーネス,ボデー メーン ミツビシ

    (MB81)ハーネス,ボデー メーン

    ミツビシ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷