「1ml スポイト」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1箱(100本)
980 税込1,078
当日出荷




容量(mL)1 全長(mm)160 先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5 材質PE(ポリエチレン) 滅菌済み 滅菌方法γ線 アズワン品番2-7586-01 内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)
1箱(100本)
1,390 税込1,529
当日出荷




耐薬品性に優れています。フタの役目を果たすので液体の蒸発や埃の侵入を防ぎ、万一瓶が倒れても液体の流出を防止します。
材質シリコンゴム
1袋(10個)
1,921 税込2,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな6連式のディスポスポイトで1本ずつ手で切り離せます。微量(約0.02~0.03mL)な滴下が可能です。
材質PE 全長(mm)40 容量(mL)0.2 アズワン品番4-6337-01
1袋(100セット×6本)
5,990 税込6,589
翌々日出荷


低タンパク吸着性のため、吸着によるサンプルロスの低減が可能です。0.4mLの微容量で使用可能です。開封が容易な紙とプラスチックのピーリング包装
材質LDPE 容量(mL)0.4 目安容量(mL)0.4 上径(Φ)×高さH(mm)9.5×131 アズワン品番4-2049-01
1箱(500本)
11,900 税込13,090
翌々日出荷

優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質LDPE(低密度ポリエチレン) 全長140mm 容量1mL アズワン品番0-1189-02
1箱(50本×20袋)
10,890 税込11,979
当日出荷

樹脂成分の溶出がほとんどありません。 EOG及び放射線滅菌ができます。 凍結保存ができます。 ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。 目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
1箱(1000本)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1本
特価
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


ピペットガイ アズワン 動画あり
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
1本
24,100 税込26,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり 全長(mm)275 材質硼珪酸ガラス ピペットの種類バイオピペット
1本
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7 材質硼珪酸ガラス ピペットの種類バイオピペット
1本
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本 寸法(mm)164×29×20(突起部除く) 質量(g)約50(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) 測定方式ガラス電極法 機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能 防水保護等級IP67相当
1セット
26,600 税込29,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトかつ強度を兼ね備えた採尿カップを採用しています。紙小袋は、タンパク・糖・ウロビリノーゲン・pH・潜血のチェック項目があります。企業・学校検診の双方に対応しています。品番: 採尿セットBのスピッツはスクリュー式ですので、尿モレを防止します。チャック式袋は黄色い半透明タイプで、中身が見えにくく袋から出さずに尿量が確認できます。
1箱(100式)
7,570 税込8,327
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm 付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL) 測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm 質量(g)外形寸法/164mm×29mm×20mm(突起部を除く)/約50(電池を除く) 電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) 校正最大3点 使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 表示範囲(℃)0~50/0.1 アズワン品番3-9331-01 防水性IP67
1式
35,000 税込38,500
当日出荷

お買い求めやすい少量パックも新登場。尿採取に必要なものがセットされています。
セット内容チューブ(10mL)×1本、折りたたみ採尿コップ×1個、スポイト×1本、チャック付きポリ袋×1枚 材質チューブ/PP(ポリプロピレン)、採尿コップ・スポイト/PE(ポリエチレン)
1箱(100式)ほか
12,100 税込13,310
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)