カテゴリ
- 科学研究・開発用品(162)
- 測定用品(3)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(143)
- CKD(800)
- KITZ(キッツ)(201)
- ParkerTAIYO(272)
- PISCO(ピスコ)(443)
- RS PRO(316)
- SMC(9,264)
- エスコ(818)
- オンダ製作所(209)
- テクノフレックス(414)
- ニッタ(160)
- ベン(241)
- ヨシタケ(158)
- 千代田通商(349)
- 堀内機械(206)
- 日東工器(154)
- 旭計器工業(171)
- 第一計器(156)
- 高島計器(204)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ
アズワン¥337,000税込¥370,7001台当日出荷5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース仕様FSトルク:673.7dyne-cm2質量(kg)約5.3(スタンド含む)サイズ285×300×565mm(最大)測定範囲(MPa)1~2,000,000電源AC100~240V(ACアダプター)測定範囲(℃)0~100精度±1.0%(F.S)再現性±0.5%(F.S)分解能1mPa・s回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm材質(接液部)SUS304アズワン品番4-2877-01
細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1本4日以内出荷耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
デジタル粘度計 6~6,000,000mPa・s 0.1~200rpm 1台
アズワン¥479,800税込¥527,7801セット当日出荷3.0インチのTFTカラーLCD画面を搭載し、パラメータが直感的に確認でき、操作が簡単です。10240件の測定結果を保存できるデータストレージ機能に加え、RS232インターフェースによるPCへ測定結果のデータ出力が可能です。本体画面上で時間経過による粘度・温度の相関曲線を表示できます。オプションとして低粘度測定用のスピンドルを別でご用意しております。付属品標準スピンドル(L1, L2, L3, L4)、ガードフレーム、温度プローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース寸法(mm)370×325×500質量(kg)約6.6測定範囲6~6000000mPa・s電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプター付属)再現性(%)粘度再現性:±0.5%(F.S)分解能1mPa・s温度測定範囲(℃)0~60測定精度(%)粘度測定精度:±1.0%(F.S)アズワン品番4-7547-01回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.1~200出力インタフェースRS232
大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ
アズワン¥27,400~税込¥30,140~1箱(25枚)当日出荷ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下透湿度(g/m2)0.1(day)以下
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート
アズワン¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル
アズワン(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート
アズワン(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PTFEフィルター
アズワン¥4,190税込¥4,6091個当日出荷0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付)穴径(μm)50~100アズワン品番3-2370-01
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ
アズワン¥13,600税込¥14,9601枚欠品中窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。仕様●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-60
TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc
アズワン¥575~税込¥633~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PVDF ネジ継手 ソケット
アズワン¥1,400~税込¥1,540~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1箱(1枚)ほか当日出荷から22日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
TEFEN PP締込継手 オスストレート
アズワン¥251~税込¥276~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップル
アズワン¥988~税込¥1,087~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
小型圧力計A形Φ40
アズワン(2件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491個当日出荷から45日以内出荷材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮接続部のサイズR1/8タイプA型・縦型本体寸法(mm)Φ40精度±3.0%FS
PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入
アズワン¥3,890税込¥4,2791袋(10個)当日出荷から6日以内出荷フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。タイプ細
TEFEN PP締込継手 オスエルボ
アズワン¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら