クリップ式とリール式の二種類のチェーンが標準付属で、使い分けが出来ます。文字盤に20カウントの脈拍計算尺付きです。裏ブタを工具で押し開けて自分で電池交換できます。
電源SR626SWボタン電池×1個(テスト用内蔵)
全長(mm)約130(伸縮リール長約650)
寸法(Φmm)【文字盤】23
アズワン品番7-9672-01
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。
オールポリエチレン(HDPE)製です。
クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
お試し用に便利な4種セットです。
仕様●1mL、5mL、10mL、20mL(各2個)●1セット8個入り
アズワン品番67-5203-47
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
タオル・バスタオル等を裁断したパイル地のウエスで、吸収性に優れています。
区分中古
ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
UEWポリウレタン銅線2種。高周波における誘電特性に優れたポリウレタン系合成樹脂被覆銅線で、電子機器用コイルなどに使用できます。被覆を剥離せずに直接はんだ付けが可能です。耐熱温度130℃で、380℃ではんだ゛付けができます。
仕様●線径:0.15mm●長さ:20m●耐熱温度:130℃
アズワン品番67-0371-89
1パック
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様片面のり付き
素材発泡スチロール5mm厚
素材透明スチロール樹脂2mm厚
素材透明スチロール樹脂2mm厚
仕様ネジまたはビスにて取り付けしてください。(※ネジ・ビスは付いていません。)
素材透明スチロール樹脂2mm厚
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250
材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品回転子(Φ6×30mm)×1個
材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)
モーターDCブラシレスモーター
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
北アルプス立山連峰が水源の軟水で、乳児のミルク用にも使用できます。安否情報やり取りができる、災害用伝言ダイヤルの利用方法をラベルに記載しています。
こんなお得な商品も!
メリヤスウエス つぎめなしタイプ
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
メリヤス編みのため伸縮性が良く、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。
種別白 新品 2kg
アズワン品番3-1813-31
生地の種類メリヤス
1セット(2kg)
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
サイズ透明アクリル板1.5mm厚
仕様フロントオープンパネルの前面カバーのメンテナンスパーツです。アクリルカバーが破損した場合などにご利用ください。
1箱(2個)
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)40
こんなお得な商品も!
メリヤスウエス 中古生地
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
水分・油分・汚れなどの拭き取りに適したメリヤスウエスです。
種別(2kg×5袋入)
色淡色
区分中古
アズワン品番3-1865-11
1セット(2kg×5袋)
¥5,100
税込¥5,610
当日出荷
こんなお得な商品も!
白メリヤスウエス 中古生地
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
コストパフォーマンスに優れた商品です。メリヤス編みのため伸縮性が良く、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。鹿の子生地も入っており、吸水性に優れています。
種別AS-OW02 白 2kg
区分中古
アズワン品番3-1815-31
1袋(2kg)
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
コストパフォーマンスに優れた商品です。メリヤス編みのため伸縮性が良く、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。鹿の子生地も入っており、吸水性に優れています。
種別1セット(2kg×5袋入)
色白
区分中古
アズワン品番3-1815-02
1セット(2kg×5袋)
¥6,940
税込¥7,634
当日出荷
用途中位の大きさの沈殿用
仕様JIS規格JISP3801:2種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20
材質セルロース
ろ紙102
質量(g/m2)80±4
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。頑固な汚れに対し、強力な洗浄力を発揮します。
壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。
壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm)【ボンベ】100~240
材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)
寸法(mm)140×30×70
アズワン品番3-6771-01
取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
1個
¥7,070
税込¥7,777
当日出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。
扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。
本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本
材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック
材質(本体)PMMA(アクリル)
扉寸法(縦×横)(mm)494×665
捕虫ポール小・大用粘着フィルム本体に粘着フィルムは付属していません。
種別2巻 210mm×30m
アズワン品番2-3718-11
1箱(2巻)
¥49,900
税込¥54,890
欠品中
必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ